絞り込み
ブランド
- CIEL
- モノタロウ(13)
- POSH Faith(655)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- DAYTONA(デイトナ)(491)
- KIJIMA(キジマ)(355)
- MAD MAX(マッドマックス)(349)
- TAKEGAWA(武川)(324)
- PMC(215)
- プロテック(148)
- モートーン(134)
- ハリケーン(127)
- M&H(127)
- KITACO(117)
- CF POSH(107)
- DENALI(102)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(95)
- DENSO(デンソー)(80)
- CGC(千代田)(77)
- NTB(49)
- ALCANhands(45)
- ブランドをもっと見る
特価

コンディショニングチャージャー D4 Power
CIEL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
コンディショニングチャージャー用 Oリングケーブル
CIEL(1件のレビュー)¥699税込¥7691本5日以内出荷CIEL(シエル)コンディショニングチャージャー用。ケーブル バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。
コンディショニングチャージャー D1 Power
CIEL(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます。【充電状況はLEDランプでお知らせ】 。LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】。全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、。バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー。充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60
コンディショニングチャージャー用クリップケーブル(スペアパーツ)
CIEL(1件のレビュー)¥799税込¥8791本4日以内出荷CIEL(シエル) コンディショニングチャージャー用スペアクリップ(ワニ口)ケーブルです。コンディショニングチャージャーD1/D4/D10の同梱物と同様の商品です。長さ(m)0.5
コンディショニングチャージャー D10 Power
CIEL(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-200充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:10適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111
コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き
CIEL¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷コンディショニング チャージャーD4 PowerとOリングケーブルのセット品です。バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。クルマ・バイクのバッテリーを充電・メンテナンス。10段階バッテリー管理システム搭載。バッテリー容量:4~120Ah。対応バッテリー:リチウム (リン酸鉄リチウム) / 開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM。入力:100V、50/60Hz、70W。出力電圧:DC12V/6V 出力電流:4A
コンディショニングチャージャー D1 Power+Oリングケーブル付き
CIEL¥3,880税込¥4,2681個4日以内出荷コンディショニング チャージャーD1 PowerとOリングケーブルのセット品です。バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バイク乗りに寄り添うピッタリなコンディショニングチャージャーD1。二輪車のバッテリーを充電・メンテナンス。バッテリー容量:4~120Ah。対応バッテリー:開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM。入力:100V、50/60Hz、20W。出力電圧:DC12V/6V 出力電流:1A