電装 :「電波時計 バイク用」の検索結果

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。
用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)。必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応 最大出力36W USBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷