電装 :「パイプ 22.2」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
適合CT125
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
適合車種NX400/400×19y-
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷