電装 :「継電器」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。 ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール! 音量はマイナスドライバーで調整可能です。
適合12V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
仕様30Wまで、2極式 寸法(mm)14×8×7 配線長100mm
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下 動作電圧(V)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
本体寸法(mm)41×61×25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12 仕様スズキ7極用 電流(A)0.05A~10A 適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
1個
4,498 税込4,948
欠品中

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-0541
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。 ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。 また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!
適合110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

長く販売しておりますカウルウインカー#630タイプがリレーをリニューアルして登場。 小型のカウルウインカーとして多くのユーザーに愛されておりますが、今回 丸型リレーから角型へ変更。 アンバー、スモーク、クリアの3カラー設定で車体に合わせて、好みに合わせて選択出来ます。 12V10W:G14タイプのバルブ使用。ウインカーリレー付属:12V20W仕様
ねじ寸法(mm)M3×20
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。 ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。
適合V-STROM650-16Y
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。 ※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評発売中のウインカーKITをVストローム250SXに適合するように付属品を調整。このKITだけで取付に必要なものが揃います。
用途付属内容:TRL2 LEDウインカー、ICウインカーリレー、マウントベース 適合車種GSX-S125/R125
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

スリムな形状に8個のLEDを組込み確かな発光をします。左右ウインカー、ウインカーベース、 配線,ICリレーを全てセット。簡単にLEDへの組み換えが行えます。●クリアレンズ仕様。 ●サイズ:67×30mm ●Eマーク刻印
適合SV650
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電球タイプのウインカーである2017-19yモデル対応のTRDタイプのシーケンシャルウインカーキットが登場!流れるウインカーへの交換内容をセットにしているので簡単に装着できます。12V3.5W/ECE認証:50R-0035400セット内容:TRDウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー
適合レブル -19y
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

流れるように光るLEDシーケンシャルウィンカーランプ。配列されたLEDが連続して流れるように光ることで注目度があがることは勿論、視認性の向上により安全性を高めることができる車種専用のシーケンシャルTR LEDウィンカーランプをキットにいたしました。取り付けに必要なパーツが揃ったウィンカーセット。もともとノーマルでLEDウィンカーのZ900RSに今流行のシーケンシャルタイプのLEDウィンカーを取り付けられる専用セット。小振りながらも視認性に優れたTRタイプのシーケンシャルウィンカーを使用。(Eマーク取得済み)
適合Z900RS
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5195。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル クロームメッキ LED 12V1.5W 2個入り
色(ボデー)クロームメッキ
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5179。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル LED 12V1.5W 2個入り
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。 ※フォグランプ使用時のご注意 ・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。 ・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。 ・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。 ・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプとハーレーダビッドソンのミラーボルトを利用して装着する為のステーをセットにした商品です。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。 ※本製品はBIGTWIN系のミラーマウント位置にて装着位置を決めております。車種によっては左右の位置関係が数センチずれる事が有ります ※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。 ※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。 ※本製品はウインカーとステーのセットです。ステーのみでもご用意しております(品番:HD-01904)
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5197。ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDランプにウインカーとテールランプの機能を盛り込んだコンビランプ。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。※純正のテールランプ併用時は車検不適合となる場合がございます。販売備考:ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ クロームメッキ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET
色(ボデー)クロームメッキ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷