絞り込み
ブランド
  • AZ BATTERY
  • モノタロウ(13)
  • POSH Faith(656)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • DAYTONA(デイトナ)(513)
  • MAD MAX(マッドマックス)(363)
  • KIJIMA(キジマ)(355)
  • TAKEGAWA(武川)(328)
  • PMC(220)
  • プロテック(148)
  • M&H(131)
  • ハリケーン(129)
  • モートーン(127)
  • KITACO(119)
  • CF POSH(107)
  • DENALI(102)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(96)
  • DENSO(デンソー)(80)
  • CGC(千代田)(79)
  • NTB(49)
  • K-CON(キタコ)(39)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERYバッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)AZ BATTERY(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復マイクロプロセッサ搭載診断機能つきメンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65
バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付) AZ BATTERYバッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付)AZ BATTERY(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持軽量・小型 持ち運びに便利弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つきバッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル出力DC12V、1Aケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
電装