絞り込み
ガラス球形式
- PH12
- G10(4)
- G14(4)
- G18(18)
- H4(6)
- H7(6)
- RP30(7)
- RP35(4)
- S25(21)
- SB34(2)
- T5(4)
- T6(2)
- T6.5(2)
- T10(14)
- T13(7)
- T15(13)
- T16(3)
- T19(16)
- T19L(4)
- T20(9)
- その他(3)
- ガラス球形式をもっと見る
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。

ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から4日以内出荷コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)