絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- DRC(ディーアールシー)(22)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KITACO(3)
- KYO-EI(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- PACIFIC(2)
- PFP(2)
- POSH Faith(11)
- TAKEGAWA(武川)(31)
- TIPTOP(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(4)
- アリート(ariete)(7)
- プロト(2)
- モートーン(2)
- 倉敷化工(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エアーバルブとは配管の中を流れる液体や気体の流れを制御する部品。タイヤの空気を入れる部分やバイクなどに使われています。タイヤに使われているものには一般のタイヤとチューブレス用があり、バイクに使われているのは二輪車用です。ゴムでできたものやアルミで作られたものなどがあり、金属でできたものはエアーの入れやすさに重点を置いて作られています。軽量で、小さなものが多く、たいていはゴムやアルミのキャップが付いるものが多いです。

スナップインバルブ
PACIFIC(230件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ
TIPTOP(120件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイヤバルブの交換用に。用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
エアバルブ L型
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
74°バルブ(エアバルブ)
GALESPEED(ゲイルスピード)(52件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(29件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
ストレートバルブ(エアバルブ)
GALESPEED(ゲイルスピード)(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
エアーバルブエクステンション
DAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
アルミ製エアバルブ90度L型
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
ムシ回し付きエアバルブキャップ
DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(2個)当日出荷から4日以内出荷軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げでドレスアップにも最適。
エアーバルブエクステンション2
KIJIMA(キジマ)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷スマートエアポンプ JP02に付属しているエアーバルブエクステンション2を単品設定。エアポンプ付属となっている90°とさらに鋭角な60°も設定。
エアバルブガイドツール
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷チューブタイヤ交換時にスムーズにエアバルブを誘導するための工具です。使用しないときは先端を引手に納められるようになっています。材質本体:アルミビレット製、先端:真鍮製色ブルー仕上ブルーアルマイト
ヘックスエアーバルブ(プレーン)
POSH Faith(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット(2個)3日以内出荷ヘックスエアーバルブキャップ(プレーン/2個入) こちらはバッチ無しのプレーンタイプ アルミ削り出し、アルマイト/メッキ仕上げ 内側には漏れ防止用のゴムリングを装備しています。
エアバルブ
NTB¥199~税込¥219~1個4日以内出荷耐熱コア パッキン付き 適合リム穴(mm)Φ11.5 最大使用圧力(kPa)450タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
チューブレスエアバルブ ストレート/ショート 直型 PGR0051
プロト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0051。全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ゴム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117用途33(キャップ除く)材質ゴム色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117使用箇所タイヤ
タイヤバルブ
倉敷化工¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーバルブエクステンション135
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個当日出荷タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。曲げ角度(°)135
エアバルブ ストレート30mm/アルミ キャップ付 GLD Φ8.5対応 GALESPEED/DYMAG/マルケジーニ/マービック/JB-MAGTAN
GALESPEED(ゲイルスピード)¥798税込¥8781個6日以内出荷
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら