グリースは、グリスとも呼ばれる固形状で粘度が高い潤滑剤の一種、バイクのメンテナンスの必需品。グリースでは、プロが進めるメタルラバーと呼ばれる潤滑スプレー に人気があります。金属はもちろん、ゴムやプラスチックの部分も傷めないことがポイントです。ゴム、プラスチック部分に使用できるグリースには、シリコングリスもあります。優れた耐熱、耐薬品性の最高級グリスで、幅広い温度範囲での使用が可能であり、固まったり溶けたりしません。コネクターやギボシ等の電通安定化には、カーボングリスが適しています。ベアリング部に最適な万能グリスは日常使いに1本あると便利でしょう。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルラバー シーシーアイ(CCI)

    メタルラバー

    シーシーアイ(CCI)(158件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
    用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリス K-CON(キタコ)

    シリコーングリス

    K-CON(キタコ)(38件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    欠品中
    シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
    用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
  • カーボングリス K-CON(キタコ)

    カーボングリス

    K-CON(キタコ)(45件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    当日出荷
    導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
    用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色黒危険物の類別非危険物
  • シリコングリス DAYTONA(デイトナ)

    シリコングリス

    DAYTONA(デイトナ)(73件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(30g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
  • ウォーター プルーフ グリース MAXIMA(マキシマ)

    ウォーター プルーフ グリース

    MAXIMA(マキシマ)(22件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(454g)
    当日出荷
    耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
    用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマハ グリースE 150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ グリースE 150G

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(150g)
    当日出荷
    効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。
    用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物
  • スーパーゾイル グリース SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル グリース

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(57件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。 清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。 金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。 潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合種別消音グリース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • モリブデングリス DAYTONA(デイトナ)

    モリブデングリス

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個(50g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。
    使用温度(℃)-10~150危険物の類別非危険物
  • シリコングリースG30M YAMAHA(ヤマハ)

    シリコングリースG30M

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(0.1kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • 万能グリス DAYTONA(デイトナ)

    万能グリス

    DAYTONA(デイトナ)(43件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(80g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
  • ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • プーリーウエイトグリス DAYTONA(デイトナ)

    プーリーウエイトグリス

    DAYTONA(デイトナ)(35件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(20g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    危険物の類別非危険物
  • アルミグリス K-CON(キタコ)

    アルミグリス

    K-CON(キタコ)(15件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    当日出荷
    アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
    用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色灰危険物の類別非危険物
  • ワイヤーグリス LAVEN(ラベン)

    ワイヤーグリス

    LAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
    用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • ヤマハ グリース H  150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ グリース H 150G

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルチパーパスグリス ホンダ

    マルチパーパスグリス

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    6日以内出荷
    リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
    主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
  • WATERPROOF GREASE BEL-RAY

    WATERPROOF GREASE

    BEL-RAY(11件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(454g)
    当日出荷
    塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
    危険物の類別非危険物
  • 電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX

    電気接点グリス チューンアップグリース

    PERMATEX(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(9g)
    当日出荷
    高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
    用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル成分ジマチルシロキサン使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色白危険物の類別非危険物
  • 電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX

    電気接点グリス チューンアップグリース

    PERMATEX
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(85g)
    当日出荷
    高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
    用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル成分ジマチルシロキサン他使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チューンナップグリス PERMATEX

    チューンナップグリス

    PERMATEX(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(9g)
    欠品中
    バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパープーリーグリス K-CON(キタコ)

    スーパープーリーグリス

    K-CON(キタコ)(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本(5g)
    当日出荷
    プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
    成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデングリスμ(高級) K-CON(キタコ)

    二硫化モリブデングリスμ(高級)

    K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本(5g)
    当日出荷
    モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
    用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色黒危険物の類別非危険物
  • シリコングリスA ホンダ

    シリコングリスA

    ホンダ
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(100g)
    3日以内出荷
    シリコンオイルを基油に金属石鹸、その他の添加剤を配合した製品です。耐熱性、耐溶性、耐水性などに優れ、広い温度範囲にわたって潤滑剤としてご使用いただけます。(ブレーキキャリバーのピン、ピンブーツなどの高温可動部分に使用できます)
    主な適合純正品番08C30-B0224M危険物の類別非危険物
  • ハイスピードプーリー専用グリース CHAMELEON FACTORY

    ハイスピードプーリー専用グリース

    CHAMELEON FACTORY(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    プーリー内のウエイトローラーやスライドピースの動きを良くする、又はセンターボスとプーリーメタルの間で働き、動きを良くして摩擦を減らす等、特別に作られた有機モリブデン系のスペシャルグリースです。メーカーパフォーマンスプーリーKITに採用されています。
    危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデングリス(汎用) K-CON(キタコ)

    二硫化モリブデングリス(汎用)

    K-CON(キタコ)(9件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本(5g)
    当日出荷
    モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。
    用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん温度範囲(℃)-15~200液色黒危険物の類別非危険物
  • グリスさん DAYTONA(デイトナ)

    グリスさん

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    仕様3種類セットセット内容シリコングリス、万能グリス、モリブデングリス(各1個×10g)危険物の類別非危険物
  • MOTOREX バイクグリス2000 100G DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX バイクグリス2000 100G

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • グリース J 150G YAMAHA(ヤマハ)

    グリース J 150G

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    効果も実証済。安心の純正ケミカル。 リチウム系の耐熱性に優れたグリースです。ビッグスクーターのドライブアクスルとドライブプーリ部位用に最適です。
    用途ビッグスクーターのドライブ軸とプーリ部位用使用温度範囲(℃)-25~110ちょう度0号危険物の類別非危険物
  • Silicone Grease Transparent LIQUI MOLY

    Silicone Grease Transparent

    LIQUI MOLY
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100g)
    9日以内出荷
    あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-41 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大251℃)。【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジ。あらゆる温度域で使用可能 動作温度-40℃~+200℃
    用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • グリースF 150G YAMAHA(ヤマハ)

    グリースF 150G

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を使用した機械式ドラムブレーキ周りの高温可動部分用グリースです。
    用途機械式ドラムブレーキブレーキカム面、カム軸、ピボットピン等仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-20℃~160℃危険物の類別非危険物
  • スーパーパッドグリス ホンダ

    スーパーパッドグリス

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    5日以内出荷
    シリコーンオイルに二硫化モリブデンを添加した特殊な耐熱グリス。ブレーキ時のきしみ音を防止すると共に、ボルトの焼き付き防止にも効果がります。
    主な適合純正品番08CFZ-A060M0容量(g)100危険物の類別非危険物
  • フロントフォーク グリス HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントフォーク グリス

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリース Grondement(グロンドマン)

    グリース

    Grondement(グロンドマン)
    ¥859~税込¥945~
    1本(30g)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラバー兼用ブレーキグリース スズキ

    ラバー兼用ブレーキグリース

    スズキ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    二硫化モリブデン配合で、ブレーキ部すべてに使用可能のスプレー式ブレーキグリスです。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L純正品番99000-59124-0006危険物の性状非水溶性
  • 万能グリス DAYTONA(デイトナ)

    万能グリス

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(10g)
    3日以内出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    使用温度範囲(℃)-20~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマハ グリースG 150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ グリースG 150G

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(150g)
    11日以内出荷
    効果も実証済。安心の純正ケミカル。リチウム石けん基のグリースでスクーターのグリース潤滑式プライマリーシーブのローラーウエイト周りなどに使用します。
    用途スクーターのプライマリシーブ内ローラーウエイトなど(BTグリース、サンライトグリース3指定箇所)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度3号危険物の類別非危険物
  • ヤマハグリースC 150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハグリースC 150G

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1缶(150g)
    4日以内出荷
    リチウム石けん基のグリースで、耐水性、酸化安定性に加え広い温度範囲、特に低温で優れた性能を発揮します。
    用途スノーモービル、除雪機、寒冷地で使用するATVなどの車体各部
  • MOTOREX バイクグリス2000 850G DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX バイクグリス2000 850G

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • グリースL YAMAHA(ヤマハ)

    グリースL

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(150g)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
バイクグリース