2ページ目: バイクグリース

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
59件中 41~59件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレアグリス K-CON(キタコ)

    ウレアグリス

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(5g)
    翌々日出荷
    ウレア系グリス。 付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
    用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色青危険物の類別非危険物
  • シリコングリス DAYTONA(デイトナ)

    シリコングリス

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個(10g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    使用温度範囲(℃)-50~180ちょう度NLG1規格2号(中間)危険物の類別非危険物
  • LM 50 Litho HT LIQUI MOLY

    LM 50 Litho HT

    LIQUI MOLY
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(400g)
    8日以内出荷
    耐久安定性、耐水性、耐酸化性および耐腐食性に優れた高性能耐圧・耐熱リチウムグリース。あらゆる箇所での使用が可能。非常に優れた耐摩耗性と高圧吸収能力を発揮。クラッチリリースベアリング、カップリング、ホイールハブ、ホイールベアリングの他、工業用トランスミッションなどの高荷重ベアリングプレーンやローラーベアリング等の潤滑に最適。【温度域等】-30℃~140℃(短時間最大180℃)。【使用箇所】・ホイールベアリング・クラッチリリースベアリング・高荷重ベアリング・メタルベアリング・ローラーヘアリング
    用途高性能耐圧・耐熱リチウムグリース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • Silicone Grease Transparent LIQUI MOLY

    Silicone Grease Transparent

    LIQUI MOLY
    ¥7,698税込¥8,468
    1本(500g)
    9日以内出荷
    あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-40 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大250℃)。【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジ
    用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • グリースR 5g YAMAHA(ヤマハ)

    グリースR 5g

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    フッ素グリースで優れた潤滑性を長期間維持します。2024年モデルMT-09から新機能として採用された走行モード切替ハンドルスイッチに適合したチューブスロットルガイド摺動部用グリースです。ゴム部品の影響(膨潤)を抑えたフッ素グリースで長期間潤滑性を維持します。
    用途チューブスロットルガイド摺動部の潤滑仕様フッ素系グリース、ちょう度:280、使用温度範囲:-30~250℃容量(g)5(アルミチューブ入り)危険物の類別非危険物
  • ヤマハ グリースN 150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ グリースN 150G

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(150g)
    5日以内出荷
    増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。
    用途主な使用部位。ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物
  • シーリンググリス 99-0703-1 K&N

    シーリンググリス 99-0703-1

    K&N
    ¥999税込¥1,099
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:99-0703-1。エアフィルターのシール面をフィットさせるためのグリースです。熱に強く、溶けたり流れ落ちたりすることはありません。付属品:1ozチューブ。商品区分:ケミカル
    付属品1ozチューブ区分商品区分:ケミカル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量7.924g
  • グリースK YAMAHA(ヤマハ)

    グリースK

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(150g)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シーリンググリス K&N

    シーリンググリス

    K&N
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(170g)
    4日以内出荷
    K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
    タイプチューブタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シーリング グリス DNA(ディーエヌエー)

    シーリング グリス

    DNA(ディーエヌエー)
    ¥799税込¥879
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 有機モリブデングリス K-CON(キタコ)

    有機モリブデングリス

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本(5g)
    翌々日出荷
    モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス
    用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色黄危険物の類別非危険物
  • ディスクブレーキグリース スズキ

    ディスクブレーキグリース

    スズキ
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(30g)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合したディスクブレーキ専用のグリスです。
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキグリース スズキ

    ブレーキグリース

    スズキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(60g)
    5日以内出荷
    二硫化モリブデンの配合で、二輪・四輪のブレーキに使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • シリコングリス スズキ

    シリコングリス

    スズキ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(100g)
    5日以内出荷
    特に高温で使用される密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
    使用温度範囲(℃)-60~180
  • モリブデングリス DAYTONA(デイトナ)

    モリブデングリス

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(10g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物
  • 1860 ムテンテキブレーキグリース 99000-59158 スズキ

    1860 ムテンテキブレーキグリース 99000-59158

    スズキ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59158
    危険物の類別非危険物
  • リンクサス・カートリッジグリース YAMAHA(ヤマハ)

    リンクサス・カートリッジグリース

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(0.08kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • モリブデンオイル YAMAHA(ヤマハ)

    モリブデンオイル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(0.2L)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ASSEMBLY LUBE BEL-RAY

    ASSEMBLY LUBE

    BEL-RAY
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(284g)
    5日以内出荷
    安定した溶け出しのない多目的潤滑剤で、高圧・高温下での焼きつき・カジリを防ぐ驚異的な性能を持っています。「モリリューブ」固形体を含んだ高濃縮ペーストで、金属と共存可能です。圧力・トルクの掛かる所に最適です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイクグリース