接着剤・補修剤とは、バイクのウィンカー、エンブレムやテール、鉄やステンレス、アルミ部品などの修理、補修に使用するアイテムです。ハンドルグリップを接着するのに使用するのはグリップボンド。耐振動、耐剥離、耐衝撃性なドに優れています。マフラーの補修にはマフラーパテ。鉄やアルミ、ステンレス部の補修には金属のように硬化するエポキシパテを使います。成型のしやすさはもちろん、ガソリンタンクに空いた穴でも補修できるよう、耐ガソリン性、耐オイル性に優れ、補修後はドリルややすりかけなども可能です。液剤だけではなく、マフラーなどに空いた穴を防ぐための包帯もあります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP補修キット プロト

    FRP補修キット

    プロト(17件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    4日以内出荷
    必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
    セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
  • グリップ接着剤 DAYTONA(デイトナ)

    グリップ接着剤

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(10mL)
    当日出荷
    一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g。初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
    危険物の類別非危険物
  • アンチシーズ PERMATEX

    アンチシーズ

    PERMATEX(28件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(28g)
    当日出荷
    アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
  • グリップボンド K-CON(キタコ)

    グリップボンド

    K-CON(キタコ)(25件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個(7g)
    当日出荷
    ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
    主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
  • 耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ)

    耐震ゲル専用グリップボンド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    初期硬化30分、完全硬化24時間。使用可能温度:MAX85℃。色調:黒。容量:12g。
    最高使用温度(℃)85色調黒危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
  • マフラーパテ PERMATEX

    マフラーパテ

    PERMATEX(12件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(85g)
    当日出荷
    マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
    耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • 高耐熱ネジシール剤 PERMATEX

    高耐熱ネジシール剤

    PERMATEX(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(6mL)
    当日出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
    色白使用温度範囲(℃)-54~204危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • プラリペア用リキッド50mL DAYTONA(デイトナ)

    プラリペア用リキッド50mL

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
  • グリップ接着剤 POSH Faith

    グリップ接着剤

    POSH Faith(5件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    セメダイングリップ接着剤 透明タイプは、スケルトンやクリアキラキラなどのクリアグリップの接着に最適です。
    容量(mL)10危険物の類別非危険物
  • プラリペアヨウ パウダー 30G DAYTONA(デイトナ)

    プラリペアヨウ パウダー 30G

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
    危険物の類別非危険物
  • ネジロック5G DAYTONA(デイトナ)

    ネジロック5G

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(5g)
    4日以内出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
  • ダートエース(泥付着抑制剤) LAVEN(ラベン)

    ダートエース(泥付着抑制剤)

    LAVEN(ラベン)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
    用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • プラリペア DAYTONA(デイトナ)

    プラリペア

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
  • ネジロック(中強度) KITACO

    ネジロック(中強度)

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個(2mL)
    欠品中
    ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 2ml容器の使い切りタイプ。 取り外し可能 最大ギャップ:0.018mm 破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m 固着時間:5~10分
    適合直径6.5~19mm以下使用温度範囲(℃)-55~150危険物の類別非危険物
  • ネジロックTB1324(嫌気系) YAMAHA(ヤマハ)

    ネジロックTB1324(嫌気系)

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(0.05kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
接着剤特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修剤