絞り込み
検知範囲(mg/L)
  • 0.5
  • 0.00~0.25(1)
  • 0.00~0.30(1)
  • 0.00~0.5(3)
  • 0~0.95(1)
  • 0.00~0.99(2)
  • 0.000~1.000(4)
  • 0.000~2.000(3)
  • 0.00~2.5(2)
  • 0.01~0.95(1)
  • 0.25(5)
  • 0.35(1)
  • 0.6(3)
  • 0.95(13)
  • 0.99(1)
  • 0.995(1)
  • 1(24)
  • 1.9(2)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
ブランド
  • オムニ[家電](2)
  • オーム電機(1)
  • コンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルアルコールテスター コンテックデジタルアルコールテスターコンテック(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
欠品中
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)測定範囲(mg/L)0.00~0.50精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
アルコールテスター オーム電機アルコールテスターオーム電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷
フ~ッとひと吹き簡易測定 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」) 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き 1500回までのカウント機能付き 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ材質ABS樹脂、PMMA使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示)本体質量(g)約40(電池含まず)表示センサー使用回数:1~1500測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17測定時間(秒)約3~5寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)取扱説明書(1.39MB)
充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]充電式アルコールチェッカーオムニ[家電]
3,698税込4,068
1台
当日出荷
測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
日本製ポータブルアルコールチェッカー オムニ[家電]日本製ポータブルアルコールチェッカーオムニ[家電]
6,898税込7,588
1台
当日出荷
安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×11.8×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2500回または約2年保証期間2年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
アルコールチェッカー