絞り込み
検知範囲(mg/L)
- 0.00~2.5(2)
- 2(3)
ブランド
- 東洋マーク製作所
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(46)
- Drager(3)
- KONTEC(コンテック)(3)
- RABLISS(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- エレコム(3)
- カスタム(3)
- キングジム(3)
- サンコーテクノ(6)
- シバセ工業(10)
- タニタ(25)
- ドレーゲル(12)
- フィガロ技研(4)
- リンクサス(Linxas)(5)
- レッツコーポレーション(4)
- 中央自動車工業(8)
- 大一産業(11)
- 藤田電機製作所(3)
- ブランドをもっと見る
特価

アルコールチェッカー AC016
東洋マーク製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)起動時間(秒)約7検知時間(秒)約3使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー保証期間1年寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19
卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)
東洋マーク製作所(4件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)135電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165形態卓上型、据置型保管温度範囲(℃)0~40
アルコールチェッカー
東洋マーク製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)検知時間(秒)3使用可能回数3000~5000付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個仕様市販ストロー対応(Φ6mm)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式
アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)
東洋マーク製作所¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷付属品プリンター幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
卓上型アルコールチェッカー用プリンター
東洋マーク製作所(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能
アルコール検知器ブルートゥース内蔵
東洋マーク製作所¥69,980税込¥76,9781セット欠品中高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。測定範囲(mg/L)0.00~2.5起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)検知時間(秒)約10電池寿命約2000回使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したものデータ記録件数500幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー記録媒体本体保証期間1年寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-21Bluetoothあり
IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器
東洋マーク製作所¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。アズワン品番65-2332-92
電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ
東洋マーク製作所¥969税込¥1,0661個当日出荷電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニットタイプminiAC-016専用フィルターユニットアズワン品番65-2332-84
Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター
東洋マーク製作所¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷測定記録の印字が可能(測定日時と測定値のみ) Wセンサー式アルコール検知器AC-011直付けプリンター・9ピンケーブル・電源ケーブルアズワン品番65-2332-55
アルコールチェッカーダブルセンサー式プリンターセット
東洋マーク製作所¥199,800税込¥219,7801セット102日以内出荷半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 測定日時・測定値などを印字。質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-2332-52検知時間(秒)約3以上
アルコールチェッカーダブルセンサー式
東洋マーク製作所¥149,800税込¥164,7801セット15日以内出荷半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-1212-08検知時間(秒)約3以上
AC011PC専用プリンター
東洋マーク製作所¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷ID入力で氏名を印字し、さらにwebカメラ接続にて計測時の画像も印字可能。 荷受様への証明書として提示すればより信頼性の向上が図れます。アズワン品番65-2332-63



































![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具] ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03459877-260831-04.jpg)