絞り込み
検知範囲(mg/L)
  • 0.95(1)
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(46)
  • 東洋マーク製作所(34)
  • タニタ(25)
  • ドレーゲル(12)
  • 大一産業(10)
  • シバセ工業(10)
  • 中央自動車工業(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • リンクサス(Linxas)(5)
  • レッツコーポレーション(4)
  • フィガロ技研(4)
  • RABLISS(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エレコム(3)
  • カスタム(3)
  • キングジム(3)
  • KONTEC(コンテック)(3)
  • 藤田電機製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATアルコールチェッカー

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,738税込1,912
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー。です。息を吹きかけるだけで簡単にチェックができます。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。材質:ABS。サイズ:約36×95×18mm。セット内容:本体×1、取扱説明書×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回
  • アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知センサーユニット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    息を吹きつけるだけ簡単計測脱着簡単交換式センサーユニット。携帯に便利なコンパクトサイズ。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。・検知方式:半導体ガスセンサー ・センサー寿命:購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません。・呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L ・使用温度範囲:5度C~35度C ・保存温度範囲:0度C~40度C。材質:ABS。サイズ:約30×87×18.5mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40
  • アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知システム 通信ユニット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,900税込4,290
    1台
    当日出荷
    USBコネクタ:microB ※この商品のみでは使用できません。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。材質:ABS。サイズ:約28.5×38.5×15mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱
  • アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    34,546税込38,001
    1個
    欠品中
    センサー交換可能使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに。・衛生&経済的着脱・交換式センサーユニット採用。・データ連携CSVデータ自動出力。表計算ソフトに取り込みも簡単。・法令順守運転免許証による認識で不携帯防止。出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる※セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。材質:ABS。サイズ:本体サイズ/218×114×26mm。セット内容:端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード
  • アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    AL-LOG(アルログ)専用Blue tooth通信ユニット。材質:ABS。サイズ:90×30×20mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)90×30×20
  • ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATアルコールチェッカー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    8,798税込9,678
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー!。人気のアルコールチェッカーがまとめ買いに便利なセット商品になりました!携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで約6秒のスピード測定が可能。運転前後のアルコールチェックを、手軽かつスムーズに行えます。半導体ガスセンサーを採用し、呼気中アルコール濃度を0.00~0.95mg/Lの範囲で表示。バックライト付き液晶で見やすく、エラー表示機能により測定ミスも防ぎます。使用回数がひと目でわかるカウント機能を搭載しており、日常の自己管理から事業所での安全管理まで幅広く対応します。コンパクト設計で携帯しやすく、自動OFF機能付きのため外出先でも安心。個人用はもちろん、業務用途にも適した携帯型アルコール検知器です。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。使用温度範囲:5~35℃ 、保管温度範囲:0~40℃ 、電源:単4アルカリ乾電池×2本(別売)。自動OFF機能:測定結果は約5秒間表示。その後自動で電源が切れます。
    材質ABS寸法(mm)1個サイズ:約36×95×18
アルコールチェッカー