カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Beta(12)
- DAYTONA(デイトナ)(89)
- DELTA(デルタ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(8)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(21)
- J-TRIP(122)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- POSH Faith(2)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- RIDING SPOT(2)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- UNIT(ユニット)(33)
- World Walk(4)
- プロト(4)
- ライフサーブ(2)
- ワイズギア(3)
- 山城(3)
- 油漢(2)
- ブランドをもっと見る

二輪車用スタンド リア用
(369件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330販売区分業務用
モーターサイクルジャッキ
(50件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
スタンド オフロードバイク用 足踏み式
(51件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。質量(kg)6耐荷重(kg)160本体寸法(mm)295×310×270天板寸法(mm)295×235最高位(mm)390最低位(mm)270販売区分業務用
フロントホイールクランプ
(56件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ販売区分業務用
バイクリフトジャッキ フット式
(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680販売区分業務用
ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用
(50件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。用途バイクのメンテナンス作業に。材質アルミニウム質量(kg)1.85耐荷重(kg)200本体寸法(mm)302×230×38販売区分業務用
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
バイクメンテナンスツール の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら