配線小物とはバイクの配線に使われる小物。ケーブル体やコネクター、カプラーハウジング、パイロットランプなどがこれに当たります。運転中は雨風にさらされるため、程度の耐久性や防水性、耐油性、耐熱性などが必要です。ケーブルタイやコネクター、カプラーハウジングなどはセットで販売されていることが多く、パイロットランプやヒューズブレーカーなどは単体で販売されています。バイクによってサイズが合わないということもありますので、購入時に注意が必要です。
商品豆知識
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質コネクター:PP、端子:黄銅
こんなお得な商品も!
コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各5
材質黄銅
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
こんなお得な商品も!
カプラーハウジング 防水タイプ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様HM090
適合電線(mm2)0.3-1.25
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)20
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85
UL規格94V-2 No.E97527認定
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×13
色(配線)赤
タイプ管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
H4コネクター オス&端子 セット
モノタロウ
¥299
税込¥329
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス・メス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクターセット 250型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
色ブラック
幅(mm)7.5
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水
色(カプラー)ナチュラル
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズΦ28mm×65mm
最大出力4A
配線長300mm
適合車種汎用
入力電圧DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
色黒
幅(mm)19
長さ(m)25
こんなお得な商品も!
ホルダー ミニ平型ヒューズ用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
寸法(mm)(ホルダー部)10×55×20
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ
セット内容オスメス(各カバー付)×5
寸法(Φmm)3.5
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
1セット(30個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー
適合MT-09('17)、Z900RS('18)
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)
セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。