絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(182)
- KIJIMA(キジマ)(59)
- K-CON(キタコ)(35)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- KITACO(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- DENALI(5)
- ハリケーン(4)
- M&H(4)
- 油漢(4)
- プロト(3)
- NTB(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- CGC(千代田)(2)
- プロテック(2)
- エスコ(1)
- 矢崎総業(1)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(1)
- ブランドをもっと見る

ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。適合汎用
ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。適合汎用
ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。適合汎用
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE1 丸型 3個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691セット4日以内出荷補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数3個
バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)。電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。用途バイクパーツ適合車種汎用
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE2 楕円型 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥249税込¥2741個4日以内出荷補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数1個
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE2 楕円型 3個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥749税込¥8241セット4日以内出荷補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数3個
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE1 丸型 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥249税込¥2741個4日以内出荷補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数1個
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE2 楕円型 6個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数6個
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE2 楕円型 2個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数2個
バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付
MAD MAX(マッドマックス)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
I型&L型 スマートフォン充電ケーブル
MAD MAX(マッドマックス)¥839税込¥9231本4日以内出荷ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です用途オートバイ用全長(mm)約300