絞り込み
ブランド
  • LUFT
  • モノタロウ(66)
  • SHIMANO(シマノ)(4,491)
  • 星工業(461)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(419)
  • アサヒサイクル(399)
  • サギサカ(SAGISAKA)(377)
  • CAPTAIN STAG(367)
  • ノーブランド(349)
  • Panaracer(パナレーサー)(345)
  • MARWI(338)
  • RIDEA(254)
  • FSA(238)
  • CATEYE(キャットアイ)(231)
  • OGK技研(224)
  • ParkTool(パークツール)(220)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(187)
  • CINELLI(178)
  • DIA-COMPE(176)
  • Kawasumi(川住製作所)(171)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT

    電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI

    LUFT
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    設定した空気圧で自動停止。特許取得のワンタッチ接続で脱着が簡単。160PSIの高性能シリンダー搭載。シガーソケット給電対応で充電切れでも安心。空気注入が終わると自動停止 あなたがする作業は「ボタンを押す」たったこれだけです。あまりの楽さに拍子抜けるほどです。一台持っていれば、 空気入れの問題にもう悩む事はありません。ワンタッチ装着。最大空気圧力160PSI。液晶ディスプレイ搭載。LEDライト機能。非常用充電機能。豊富なアダプター。取り付けはクルッと一度回すだけ。従来の電動空気入れのように何度もクルクル回して、取り付ける必要はありません。エアーホースまでこだわりました。耐熱、耐久性に優れた高密度ナイロン製 あえて、ホースを本体収納にしませんでした。別収納の為、保管は若干かさばるが、誤作動や故障が無い。プロが認めた圧倒的なパワー 業界トップクラス 最大空気圧力160PSI。ボタン式を採用 タッチパネル式のような誤作動は無く手袋のままでも作業頂けます。大きくて見やすい 液晶サイズの拡大で視認性が大幅に向上。PSI/BAR/KPA/kgf/cm2 様々な空気圧単位に対応。全てのタイヤバルブに対応 一台あれば家中の物に使える豊富なアダプター。従来品のクリップ式からネジ込み式にアップグレード。イギリス式のアタッチメントは使用頻度も多い為、歪みが発生せず取り付けやすいように改良しました。浮き輪用のアダプターはないの? 浮き輪用のアダプターは付属していません 電動空気入れは、空気量を多く必要とする製品には向いていません。エアーポンプは、高圧のタイヤなどの製品には空気を入れる事ができません。用途によって使い分けてご使用頂く事をオススメします。充電が切れても安心 付属のシガーソケット給電ケーブルを使用すれば充電が無くても空気注入が可能。シガーソケット用のケーブルは給電専用のケーブルです。本体の充電はできません。従来の電動空気入れでは充電が切れた時点で再充電が必要です
    用途自動車、自転車(英・仏)、ボール等の空気注入。セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書寸法(mm)160×63×62ブラック出力【USBポート】5V/2A本体質量(g)566材質(ホース)高密度ナイロン入力【type-c】5V2A【DC】12V/6Aバッテリー2000mAh/12V / 6000mAh/5V充電時間約3時間(充電器の出力により異なる)取付け方法【ホース】らくらくワンタッチ液晶モニター大きくて見やすい標準空気圧(PSI)~160
  • コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh LUFT

    コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付 1200mAh

    LUFT
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ランタン機能付電動ポンプ エアーポンプ 電動空気入れ 電動 USB 充電式 1200mAh 超軽量&コンパクトモデル
    用途キャンプ プール 浮き輪 車中泊 火おこし インフレータブルマット 空気注入圧縮寸法(mm)49.5×49.5×82.5本体質量(g)127入力(type-c)5V 1Aバッテリー容量(mAh)1200