絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • モノタロウ(71)
  • SHIMANO(シマノ)(4,779)
  • 星工業(528)
  • OGK KABUTO(475)
  • CAPTAIN STAG(444)
  • アサヒサイクル(430)
  • Panaracer(パナレーサー)(353)
  • ノーブランド(350)
  • MARWI(338)
  • サギサカ(SAGISAKA)(272)
  • FSA(256)
  • RIDEA(254)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • CINELLI(231)
  • OGK技研(225)
  • CATEYE(217)
  • Kawasumi(川住製作所)(201)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(191)
  • DIA-COMPE(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(113g)
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113アズワン品番64-5104-33
替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)替刃(カーボン用)ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SAW-1用寸法(mm)300
スーパーパッチ ParkTool(パークツール)スーパーパッチParkTool(パークツール)(9件のレビュー)
639税込703
1箱(6枚)
当日出荷
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
スポークレンチ ParkTool(パークツール)スポークレンチParkTool(パークツール)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
ピンスパナ ParkTool(パークツール)ピンスパナParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)ショップコンレンチParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
ギアクリーンブラシ ParkTool(パークツール)ギアクリーンブラシParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。 適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。 樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm)約200ブラシ長(mm)20~28
スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)スーパーグリップコンパウンドParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(113g)
欠品中
シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番64-5106-46
パッチキット ParkTool(パークツール)パッチキットParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
チェーンツールピン ParkTool(パークツール)チェーンツールピンParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
タイヤレバー ParkTool(パークツール)タイヤレバーParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
639税込703
1セット(2本)ほか
当日出荷
フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバーParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール)エンドキャップクリンピングプライヤーParkTool(パークツール)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
材質スチール
マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)マスターリングプライヤーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
スポークレンチ ParkTool(パークツール)スポークレンチParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
プロフェッショナルペダルレンチ ParkTool(パークツール)プロフェッショナルペダルレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
ニップルドライバー ParkTool(パークツール)ニップルドライバーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。 ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。 深さ50mmまでのリムに対応します。
ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)ポリリューブ1000ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(110g)ほか
当日出荷
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
アジャスタブルピンスパナ ParkTool(パークツール)アジャスタブルピンスパナParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
ドライブトレインクリーニングブラシ ParkTool(パークツール)ドライブトレインクリーニングブラシParkTool(パークツール)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。 長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。 反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。
アズワン品番64-9603-48
BBツールリテイニングシステム ParkTool(パークツール)BBツールリテイニングシステムParkTool(パークツール)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。 BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。 付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。 アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
全長(mm)175直径(Φmm)ワッシャー:57ねじ山寸切ボルト:M8×1.0サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式
チェーンギャング ParkTool(パークツール)チェーンギャングParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
アイビームフォールディングツール IB-3 ParkTool(パークツール)アイビームフォールディングツール IB-3ParkTool(パークツール)
5,698税込6,268
1個
欠品中
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール寸法(mm)90×40×25質量(g)180
バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)バイククリーニングブラシセットParkTool(パークツール)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤーParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
替えピン ParkTool(パークツール)替えピンParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
アジャスタブルピンスパナSPA-6用替えピン
仕様焼入れ処理
ローター修正器 ParkTool(パークツール)ローター修正器ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ディスクローターの歪みを矯正する工具。 2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm)(対応)2.0
クランクプーラー ParkTool(パークツール)クランクプーラーParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
BBベアリングツールキット ParkTool(パークツール)BBベアリングツールキットParkTool(パークツール)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
カンパニョーロ・フルクラムなどパワートルク、ウルトラトルクタイプのクランクシステム用ベアリング着脱キット。※コンパクトドライブのクランクでベアリングを取り外す場合はチェーンリングナットを取り外して、作業を行ってください。
仕様明細表:ベアリングプーラー/ベアリングセッター/ベアリングリムーバー用アダプター/エクステンションプラグ適合交換部品:#1197 ベアリングリムーバーアダプター
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
チェーンルブ ParkTool(パークツール)チェーンルブParkTool(パークツール)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。容量(mL)118
ディスクブレーキパッドスプレッダー ParkTool(パークツール)ディスクブレーキパッドスプレッダーParkTool(パークツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。 PS-1は、ディスクローターと同じような弧を描いているため、油圧式ディスクブレーキのテストや整備の際に、ディスクローターの一時的な代用品として使用することもできます。
用途油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。厚さ(mm)1.95全長(mm)162材質ステンレス
スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
チェーンツール ParkTool(パークツール)チェーンツールParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。 カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
適合シングル用、5~12speed用
フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)ハイパフォーマンスグリースParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール)スポークレンチ(カンパニョーロ用)ParkTool(パークツール)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
ダミーハブ ParkTool(パークツール)ダミーハブParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン