絞り込み
ブランド
  • Palmy Sports
  • モノタロウ(70)
  • SHIMANO(シマノ)(4,682)
  • 星工業(493)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(442)
  • CAPTAIN STAG(437)
  • アサヒサイクル(406)
  • サギサカ(SAGISAKA)(381)
  • ノーブランド(350)
  • Panaracer(パナレーサー)(342)
  • MARWI(337)
  • ParkTool(パークツール)(294)
  • RIDEA(253)
  • Panasonic(パナソニック)(242)
  • FSA(238)
  • CATEYE(キャットアイ)(237)
  • OGK技研(233)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(187)
  • CINELLI(182)
  • Kawasumi(川住製作所)(178)
  • DIA-COMPE(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーバーテープ Palmy Sports

    カラーバーテープ

    Palmy Sports(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
    付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2
  • PS-G302 ラバーエルゴグリップ Palmy Sports

    PS-G302 ラバーエルゴグリップ

    Palmy Sports(8件のレビュー)
    859税込945
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。
    寸法(mm)Φ22.2×135材質ラバー
  • ダブルリング・グリップ Palmy Sports

    ダブルリング・グリップ

    Palmy Sports(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1ペア
    当日出荷から13日以内出荷
    オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
    全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
  • PS-G276 グリッドグリップ Palmy Sports

    PS-G276 グリッドグリップ

    Palmy Sports(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    ラバー素材とグリッドパターンでグリップ力アップ。 ズレにくいダブルリング構造(キャップ付き)。
    寸法(mm)Φ22.2×130材質プラスチック+ラバー
  • ダブルリング・グリップ(ショートタイプ) Palmy Sports

    ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)

    Palmy Sports(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1ペア
    当日出荷から10日以内出荷
    オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
    寸法(mm)22.2×95
  • PS-GR02 ヘックスグリップ Palmy Sports

    PS-GR02 ヘックスグリップ

    Palmy Sports
    699税込769
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。 オープンエンド(キャップ付き)。
    寸法(mm)Φ20×127材質ニトリルゴム(NBR)
  • キャリアロープ 3.0 Palmy Sports

    キャリアロープ 3.0

    Palmy Sports
    339税込373
    1本
    4日以内出荷
    用途自転車用ロープロープ寸法(直径Φmm×長さm)5.0×3
  • キャリアロープ 2.0 Palmy Sports

    キャリアロープ 2.0

    Palmy Sports
    389税込428
    1本
    5日以内出荷
  • PS-HP22 カーボンコラムアンカー Palmy Sports

    PS-HP22 カーボンコラムアンカー

    Palmy Sports
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。
    材質6061アルミニウム質量(g)44寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
  • PS-GR28-2 マーブルバーテープ Palmy Sports

    PS-GR28-2 マーブルバーテープ

    Palmy Sports(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    寸法(mm)30×1900材質EVA仕様2本入り
  • PS-G110 ステッチグリップ Palmy Sports

    PS-G110 ステッチグリップ

    Palmy Sports
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。 芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
    寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+PU
  • KID'Sサドル Palmy Sports

    KID'Sサドル

    Palmy Sports
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
    長さ(mm)175幅(mm)115ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
  • PS-HP07 スターファングルナットセット Palmy Sports

    PS-HP07 スターファングルナットセット

    Palmy Sports(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    補修用としてアヘッドキャップ、スターファングルナット、ボルトの3点セット。
    質量(g)26寸法(Φmm)25.4(1インチ)
  • PS-BCLR01 スイッチケージ Palmy Sports

    PS-BCLR01 スイッチケージ

    Palmy Sports
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    「右抜き」「左抜き」の選択ができる樹脂製ボトルケージ。 左右の変換は本体下部のパーツを差し換えるだけの簡単設定。
    材質樹脂寸法(mm)148×75本体質量(g)39
  • PS-G302-C コルクエルゴグリップ Palmy Sports

    PS-G302-C コルクエルゴグリップ

    Palmy Sports
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    TPR(サーモプラスチックラバー)製でコルクをイメージしたおしゃれなグリップ。 疲れにくいエルゴノミック形状。オープンエンド(キャップ付き)。
    ブラウン寸法(mm)Φ22.2×135材質(サーモプラスチックラバー)TPR
  • PS-G215-C ロールグリップ Palmy Sports

    PS-G215-C ロールグリップ

    Palmy Sports(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    バーテープを巻いたような高いグリップ力。 ダブルリングで両サイドを固定するズレに強い構造(キャップ付き)。
    寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+コルク
  • PS-BM115R バーエンドミラー Palmy Sports

    PS-BM115R バーエンドミラー

    Palmy Sports
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する右側用サイドミラー。 左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。 クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。 ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。 ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
    用途右用ハンドルバーミラーブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
  • PS-BM115L バーエンドミラー Palmy Sports

    PS-BM115L バーエンドミラー

    Palmy Sports
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する左側用サイドミラー。 左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。 クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。 ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。 ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
    用途左用ハンドルバーミラーブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
  • PS-GC177C シリコンエルゴグリップ Palmy Sports

    PS-GC177C シリコンエルゴグリップ

    Palmy Sports(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    手のひらにあたる部分の面積が広く、長時間グリップを握っても疲れにくいエルゴノミックデザイン。 シリコン製でにぎり心地が良く、高いグリップ力を発揮。 好みにとらわれず、幅広い車種にも合うシンプルデザインかつホワイト、ブラックのモノトーンカラー。 オープンエンド(キャップ付き)。
    材質シリコン直径×長さL(Φmm×mm)22.2×130
  • PS-101AL-R アルミシャックルロック・R Palmy Sports

    PS-101AL-R アルミシャックルロック・R

    Palmy Sports
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
    付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金、エラストマー樹脂寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)質量(g)315太さ(mm)16
  • R110B クロスロードペダル Palmy Sports

    R110B クロスロードペダル

    Palmy Sports
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
    クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト リフレクター付き
    材質アルミニウム寸法(mm)88×68.6×29質量(g)245ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
  • M141DU ケージペダル Palmy Sports

    M141DU ケージペダル

    Palmy Sports
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    樹脂&アルミ素材でリーズナブルな価格帯を実現した従来の「M141」に”DUシステム”を搭載し、更にコストパフォーマンスをアップ ”DUシステム”は二つのポリマーベアリングを採用した「2DU」構造でコストを抑え、軽量かつスムーズな回転を実現 軽量な樹脂製ボディに、グリップ力の高いアルミ製の側板 リフレクター付き
    材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)105.3×63×24質量(g)246ベアリング2DUスピンドルボロン
  • B311 フラットペダル Palmy Sports

    B311 フラットペダル

    Palmy Sports(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置 ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能 シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
    材質樹脂寸法(mm)108×108×21質量(g)302ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
  • PS-CC01 チェーンステーガード Palmy Sports

    PS-CC01 チェーンステーガード

    Palmy Sports(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    チェーステーを覆うプロテクター たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制 3M社の高耐久両面テープで強力固定
    長さ(mm)225ブラック
  • ダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ) Palmy Sports

    ダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ)

    Palmy Sports
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ「ロング/ハーフ」の組み合わせ。両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用
    寸法(mm)(ロングタイプ)Φ22.2×130、(ハーフタイプ)Φ22.2×95
  • ヘックスキーレンチセット Palmy Sports

    ヘックスキーレンチセット

    Palmy Sports
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    L型六角棒レンチの8本セット ボールポイント仕様 カラフルなマルチカラー
    材質クロムバナジウム鋼MIXサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8
  • ヘックスキーレンチセット Palmy Sports

    ヘックスキーレンチセット

    Palmy Sports
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    L型六角棒レンチの9本セット ボールポイント仕様
    材質クロムバナジウム鋼シルバーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • ヘックスキーレンチセット Palmy Sports

    ヘックスキーレンチセット

    Palmy Sports
    689税込758
    1セット
    4日以内出荷
    L型六角棒レンチの7本セット 4、5、6mmはボールポイント仕様
    材質クロムバナジウム鋼ブラックサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
  • ハブコンスパナセット Palmy Sports

    ハブコンスパナセット

    Palmy Sports
    5,998税込6,598
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナ ハブ軸を捉えやすいオープンジョーと、手にフィットし微妙な調節も行いやすいハンドル形状で素早く正確な作業が可能 8本セット
    材質クロモリ厚さ(mm)2ブラック/シルバーサイズ(mm)13/14/15/16/17/18/19/20
  • スポークレンチ Palmy Sports

    スポークレンチ

    Palmy Sports
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具 ひとつで6サイズのニップルに対応
    材質スチールシルバーサイズ10/11/12/13/14/15G質量(g)37
  • チェーンリングナット&クランクカバーレンチ Palmy Sports

    チェーンリングナット&クランクカバーレンチ

    Palmy Sports
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    チェーンリングを固定するナットの着脱ツール
    材質クロモリシルバー質量(g)17
  • スプロケットリムーバー Palmy Sports

    スプロケットリムーバー

    Palmy Sports
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    多段数用のスプロケット抜きツール
    材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ多段数用
  • スプロケットリムーバー Palmy Sports

    スプロケットリムーバー

    Palmy Sports
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シングルスピード用のスプロケット抜きツール
    材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ1スピード用質量(g)290
  • ペダルレンチ&ボックスレンチ Palmy Sports

    ペダルレンチ&ボックスレンチ

    Palmy Sports
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    厚さ4mm、スタンダードなペダルレンチ
    材質クロモリ厚さ(mm)4寸法(mm)15(ペダルレンチ)、16(ボックスレンチ)ブラック/シルバー質量(g)219
  • フリーホイールリムーバー Palmy Sports

    フリーホイールリムーバー

    Palmy Sports
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    シマノ用カセットフリー抜き グリップ一体型
    材質クロモリブラック/シルバー
  • フリーホイールリムーバー Palmy Sports

    フリーホイールリムーバー

    Palmy Sports
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    シマノ用ボスフリー抜き グリップ一体型
    材質クロモリブラック/シルバー
  • KID'Sサドル Palmy Sports

    KID'Sサドル

    Palmy Sports
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
    長さ(mm)200幅(mm)125ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
  • カンチブレーキ ブラック Palmy Sports

    カンチブレーキ ブラック

    Palmy Sports
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れた鍛造アルミボディのカンチブレーキ パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用(Vブレーキシュー互換) ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能 前後兼用 アルミリム用ブレーキシュー付き
    付属品ちどりワイヤー材質鍛造アルミニウム寸法(mm)取り付けボルトからブレーキシューまで:21~35ブラック質量(g)173アーム長さ(mm)55ブレーキ種類カンチブレーキ前後区分前後兼用
  • ブレーキレバー SHORT REACH Palmy Sports

    ブレーキレバー SHORT REACH

    Palmy Sports
    999税込1,099
    1ペア
    4日以内出荷
    ショートリーチレバー リーチアジャスト機構 Vブレーキ対応
    セット内容左右セット材質レバー:アルミニウム、ブラケット:樹脂質量(g/ペア)185
  • ブレーキレバー Palmy Sports

    ブレーキレバー

    Palmy Sports
    1,898税込2,088
    1ペア
    4日以内出荷
    3フィンガーレバー リーチアジャスト機構 Vブレーキ対応
    セット内容左右セットレバー形式3フィンガー材質レバー:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム質量(g/ペア)208