15ページ目: 自転車用品

16,190件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ1本巻 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
    材質合成ゴム
  • スーパーちびベル CAPTAIN STAG

    スーパーちびベル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなベル。
    材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65取付可能寸法(mm)Φ22.2
  • イージーグリップオープンエンド PALMY

    イージーグリップオープンエンド

    PALMY(10件のレビュー)
    389税込428
    1ペア
    当日出荷
    付属品エンドキャップ全長(mm)120ブラックタイプオープンエンドハンドル径(Φmm)22.2
  • 外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ

    外装正爪両立スタンド

    昭和インダストリーズ(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
    フレームエンド形状正爪
  • 3LED前カゴクリップライト 旭電機化成

    3LED前カゴクリップライト

    旭電機化成(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
    寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)200
  • スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)

    スーパーグリップコンパウンド

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(113g)
    当日出荷
    シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
    アズワン品番64-5106-46
  • ボトムブラケット取り付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ボトムブラケット取り付け工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
    アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
  • ラクラク錆び落し マルニ(マルニ工業)

    ラクラク錆び落し

    マルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60g)
    当日出荷
    ご家庭で手軽にサビを除去できる強力サビ落としです。金属表面をキズつけずにサビ落としが出来ます。
    用途自転車の金属部のメンテナンス時にご使用下さい。金色
  • バスケットネット 平田プレス工業所

    バスケットネット

    平田プレス工業所(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    荷物の落下防止や防犯に役立ちます。
    用途自転車のバスケットに寸法(mm)300×300ブラック
  • シートポスト GRK

    シートポスト

    GRK(64件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    信頼の日本製です。
    全長(mm)300ステンレス径(Φmm)25.4
  • リアカゴカバー Y.S.S

    リアカゴカバー

    Y.S.S(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雨雪や犯罪から後カゴの荷物を守るバスケットカバーです。 バスケットカバー本体をカゴに被せ、引っ掛け金具と裾紐で簡単に取り付けが可能です。 前面及び側面に堅牢肉厚素材を採用し十分な実用性能です。
  • ブレーキ用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用インナーキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(64件のレビュー)
    199税込219
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
    材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
  • ワイヤーバスケット角型 センタン工業

    ワイヤーバスケット角型

    センタン工業(45件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。
    付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
  • ペダルレンチ ホーザン

    ペダルレンチ

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
  • スプレーオイル テフロン入 EVERS

    スプレーオイル テフロン入

    EVERS
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
    用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
  • ハト金具 Honjo(本所工研)

    ハト金具

    Honjo(本所工研)
    598税込658
    1個
    6日以内出荷
    フォーククラウンにマッドガードを取り付けるための小物。フロントブレーキのナット部に共締めする。
    種別フロント用首長(mm)18
  • 小ギア 3.0 16T SHIMANO(シマノ)

    小ギア 3.0 16T

    SHIMANO(シマノ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO

    災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
    用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)
  • アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 ブラック アライ制動器材

    アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 ブラック

    アライ制動器材
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途サイズ:57-78mm。シュータイプ:標準=0°(アルミ用)。シューカラー:標準=赤。本体仕上げ:黒。本体材質:アルミダイキャスト。Wピボット高制動タイプ。BAA車におすすめブラック
  • カスタム-7 BOX 黒 明邦化学

    カスタム-7 BOX 黒

    明邦化学
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    カギ付きなので、盗難防止にも効果的。原付、ミニバイク、スクーター、カブ系単車、自転車のキャリア(荷台)へ簡単に取付できます。
    用途サイズ:縦420×横310×深さ280mm、内寸:385×285×270mm。素材:本体/蓋 耐候・耐衝撃性樹脂
  • 調光ミラーレンズサングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    調光ミラーレンズサングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特徴。オーロラミラー加工: 美しいオーロラカラーミラー加工が施されたレンズは、見た目に華やかで表情を明るく見せます。調光レンズ: 紫外線の強さに反応してレンズの濃度が自動調整されます。トンネルや夜間でもサングラスを替える必要がなく、年中マルチに使用可能。UV400プロテクション: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の両方を99%カットし、目を紫外線から保護します。超軽量設計: 約27gの軽量設計で、長時間の着用でも耳やこめかみに負担をかけず、快適に過ごせます。デザイン: ブラックフレームとクリアフレームの2種類があり、男女問わず使用可能。ハーフフレームデザインでファッション性にも優れています。
    用途用途。サイクリング: 視野が広い幅広レンズで、ロングライドでも快適に使用できます。スポーツ全般: 様々なスポーツで活躍できるデザインと機能性を兼ね備えています。日常使用: 調光レンズのため、日中の強い日差しから夜間の弱い光まで幅広いシチュエーションで使用可能です。
  • SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)

    SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,798税込1,978
    1セットほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
    ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
    ブラック規格W/O
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!
    黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
  • 自転車カバー INFIMO

    自転車カバー

    INFIMO
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用の自転車カバー。撥水加工を施した色褪せしにくい原着糸の丈夫な生地を使用。こだわりの2本針ミシンにより堅牢縫製。前輪部分に防犯に役立つ40mmアイレット仕様の鍵穴付き。センターバックル(※子供用はベルト無し)と後部ヒモしぼりで風飛びにも強い。風飛び防止に役立つ各種機能付き。小さく畳まなくても収納できるゆったりサイズの収納袋付き(サイズ:高さ約30cm×幅26cm)
    用途自転車ボディカバー素材150デニールオックス生地・ポリエステル100%
  • ペダル一般車用BR アサヒサイクル

    ペダル一般車用BR

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    579税込637
    1ペア(2個)
    4日以内出荷
    ペダル 一般車用(9/16)
    用途ペダル(一般車用)ブラウン質量(g)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×73×28
  • ダイヤルワイヤー錠100 変更式 CAPTAIN STAG

    ダイヤルワイヤー錠100 変更式

    CAPTAIN STAG
    779税込857
    1個
    当日出荷
    盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。車輪とサドルをまとめて施錠。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1000キー方式ダイヤル錠
  • 自転車カバー PVC TOP

    自転車カバー PVC

    TOP(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    雨、ホコリ、紫外線から愛車をガード 寒さに強い耐寒配合タイプ PVC製の自転車カバー 軽快車、シティサイクル、マウンテンバイク等の保管用に 後ろカゴ・子供乗せ自転車には対応しておりません。
    用途自転車用サイクルカバーサイズ(inch)22~27カバー寸法(mm)横寸(約):1000、縦寸(約):1950
  • 仏式2ピースバルブコア 2個入り Panaracer(パナレーサー)

    仏式2ピースバルブコア 2個入り

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    309税込340
    1セット(2個)
    当日出荷
    バルブ形式仏式
  • ヘルメット Champ(シャン) ソフトシェル・SG CAPTAIN STAG

    ヘルメット Champ(シャン) ソフトシェル・SG

    CAPTAIN STAG
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトシェルタイプ。頭のサイズに合わせて調整ができるダイヤルタイプのサイズ調整バンド付。ローラースケートや一輪車などの走行遊具にもご使用になれます。
    用途子供用ヘルメットブラック
  • フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYE(キャットアイ)

    フロントリフレクタ ハンドル用

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
    用途ハンドルに取付けタイプホワイト
  • ブレーキシュー STD サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキシュー STD

    サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スタンダードなブレーキ替えシュー。
    用途修理交換用グレー
  • ハブキャップ 前後 サギサカ(SAGISAKA)

    ハブキャップ 前後

    サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2個)
    当日出荷
    ハブ軸部の保護、引っかけ防止、目かくしに。1台分。
    グレー
  • CTBタイヤ22X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    CTBタイヤ22X1.75 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。ブラックサイズ22×1.75 HEタイプH/E
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラック
  • サイクルポジション MISUGI(ミスギ)

    サイクルポジション

    MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
    付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
  • テールアップサドル Panasonic(パナソニック)

    テールアップサドル

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状のサドル ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングが可能 中央部の圧力集中が少なく、長時間乗っても痛みを生じにくく快適 ヒップを包み込み、前後にずれにくい安定感で快適な乗り心地 シートポスト(Φ22.2mm)組み付け用やぐら付き
    付属品サドルクランプ(やぐら)寸法(mm)前後260×幅210
  • サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S SHIMANO(シマノ)

    サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • EVERS スーパーシーラント EVERS

    EVERS スーパーシーラント

    EVERS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
    容量(mL)60アズワン品番64-9558-45