23ページ目: 自転車用品

16,190件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット REZZA-3 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット REZZA-3

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    気軽に使えるマルチスタイルヘルメット。マルチに使える本格モデルが、よりスタイリッシュにリニューアル。シールド装着用のマグネットが内蔵されているので、AR-5およびARS-3シールド(別売)の装着が可能。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。ワンランク上の包み込むようなフィット感。用途やお好みに合わせて簡単に着脱可能なフロントバイザーを同梱しています。※別売シールドとの併用はできません。あご紐が緩みにくい、ロック機構をもつ「アンチスリップバックル」を装備。※ノーマルインナーパッドセットは、設定されておりません。規格:JCF(公財)、EN1078
  • Honjoフェンダー用 Uステー 2本セット Honjo(本所工研)

    Honjoフェンダー用 Uステー 2本セット

    Honjo(本所工研)
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷
  • ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYI

    ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用

    SIGEYI
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
    材質Premium Aluminum質量(g)24
  • EX15 Pro スレートブラック EVEREST XING

    EX15 Pro スレートブラック

    EVEREST XING
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200質量(kg)23スレートブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580能力最大登板能力:47%全高(mm)1200モード切替歩道走行モード(6 km/h)、車道走行モード(20km/h)ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V・2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8モーター定格出力(W)600防水保護等級IPX5(本体)走行距離(km)50(最大航続)最大耐荷重(kg)120折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
  • ケーシングクリップ アウターケーブルバンド 3個セット DIA-COMPE

    ケーシングクリップ アウターケーブルバンド 3個セット

    DIA-COMPE
    1,598税込1,758
    1組
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロモリフレームから、アルミフレームまで対応可能なアウターバンドが発売!。ステンレス製アウターバンド
  • クリアキーホルダー鈴付き Kawasumi(川住製作所)

    クリアキーホルダー鈴付き

    Kawasumi(川住製作所)
    288税込317
    1個
    当日出荷
    アソート
  • ステムキャップ  小 アサヒサイクル

    ステムキャップ 小

    アサヒサイクル
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 可変ダイアルワイヤー錠 アサヒサイクル

    可変ダイアルワイヤー錠

    アサヒサイクル
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ディンプルグリップ OGK技研

    ディンプルグリップ

    OGK技研(1件のレビュー)
    559税込615
    1ペア
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • バンドブレーキセット アサヒサイクル

    バンドブレーキセット

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • SS-6 ブレーキレバー DIA-COMPE

    SS-6 ブレーキレバー

    DIA-COMPE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セットほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザイン。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー。リターンスプリング
    質量(g)160(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • TECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー DIA-COMPE

    TECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    2 本ワイヤー引きのブレーキレバー。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    BK/SL質量(g)136クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)
  • MX1000 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX1000 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
  • フィニッシュテープ Dixna

    フィニッシュテープ

    Dixna
    299税込329
    1本
    6日以内出荷
    バーテープの最終留めに必須の弾力性と耐久性に優れたテープ伸びがありエンドの段差もカバーする素材で、粘着も強くストレスのない安心感を与える。エンドは巻き上げやすいように丸くカットされ、めくれにくい。
    寸法(mm)165×20
  • タイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒 共和ゴム

    タイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒

    共和ゴム
    999税込1,099
    1本
    9日以内出荷
    黒/黒サイズ27×1-3/8、(37-630)
  • リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-2620 26×1.75-2.125 20mm幅

    共和ゴム
    83税込91
    1本
    9日以内出荷
    幅(mm)20サイズ26×1.75-2.125
  • 偏光サングラス ROCKBROS(ロックブロス)

    偏光サングラス

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
    用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できますレンズ偏光
  • LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト LEGGREZZA SPORTS

    LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト

    LEGGREZZA SPORTS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
    ブラック質量(g)55バッテリー単三電池2本(別売)連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55)適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
  • 前カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所)

    前カゴカバ― デニム柄

    Kawasumi(川住製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!。厚手生地使用で丈夫作りです。荷物の無い時には、多い時にはたっぷり収納できます。カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)。電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズです。
    材質ポリエステル100%(PVCコーティング)質量(g)290適合寸法(mm)【装着可能カゴ】幅400×長さ325×高さ300mm以内寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)41×33.5×31~46
  • 厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル

    厚手・高耐久 自転車カバー

    アルフォーインターナショナル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。
    用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。材質(ロックホールハトメ)ステンレスブラック/Lグレー材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000)穴径(Φmm)(ロックホール)40
  • サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 B.free

    サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用

    B.free
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。
    用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応
  • バーテープ スタンダード FOGLIA

    バーテープ スタンダード

    FOGLIA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    EVAバーテープ
    セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個材質EVA長さ(mm)約195
  • ブレーキアウターエンドキャップ2個入 アサヒサイクル

    ブレーキアウターエンドキャップ2個入

    アサヒサイクル
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
    用途ブレーキパーツシルバー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
  • プラタイヤレバー3本入 アサヒサイクル

    プラタイヤレバー3本入

    アサヒサイクル
    619税込681
    1個
    当日出荷
    タイヤ外し工具、プラスチック製。
    用途パンク修理イエロー/ブルー/ブラウン質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
  • アルミリム後輪外装6段ボス アサヒサイクル

    アルミリム後輪外装6段ボス

    アサヒサイクル
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    リアホイール
    用途後輪(タチ無し)材質アルミシルバー前後区分後輪
  • スタンダードチューブ英式 アサヒサイクル

    スタンダードチューブ英式

    アサヒサイクル
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    ブラックバルブ形式英式
  • 外装変速機用両立スタンド アサヒサイクル

    外装変速機用両立スタンド

    アサヒサイクル
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    外装変速機用 両立スタンド(正爪用)
    用途両立スタンドCP質量(g)1100
  • チェーンジョイントBK アサヒサイクル

    チェーンジョイントBK

    アサヒサイクル
    219税込241
    1個
    当日出荷
    外装変速車を除く一般車チェーンの接続部品のジョイントです。
    用途チェーンパーツブラック質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×9×10
  • ヘッドスパナ grunge(グランジ)

    ヘッドスパナ

    grunge(グランジ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。 通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。
    厚さ(mm)6寸法(mm)32/36
  • タイヤインストール grunge(グランジ)

    タイヤインストール

    grunge(グランジ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    タイヤを装着時、最後が入れづらいと思った時ありませんか??そんなとき、この工具が便利です。 片側をリムに引っ掻け、反対側でタイヤをはさみぐっと持ってくると簡単にタイヤがはまります。 クリンチャータイヤ対応。
  • MTBシートポスト grunge(グランジ)

    MTBシートポスト

    grunge(グランジ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    grunge定番のシンプルデザインの軽量シートポスト。
    長さ(mm)350質量(g)313オフセット25mm
  • SR172 スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR172 スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
    サイズ20×1.3/8ETRTO規格37-451
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)

    キー&ダイヤルロック ワイヤー錠

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
    用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
  • スペースマウント ワイドサイズ MINOURA(箕浦)

    スペースマウント ワイドサイズ

    MINOURA(箕浦)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプ。シムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ。工具不要の簡単脱着。M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能
    材質アルミシルバー直径(Φmm)22-35質量(g)53
  • シートクランプ クイックリリースタイプ アルミ製 FORCE

    シートクランプ クイックリリースタイプ アルミ製

    FORCE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作が簡単なクイックリリース式。
    用途アルミ製クイックリリース式シートクランプ。材質アルミブラック
  • フレンチバルブキャップ アルミ製 FORCE

    フレンチバルブキャップ アルミ製

    FORCE(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    割れにくいアルミ製バルブキャップ。
    用途交換用に最適なフレンチバルブ用アルミ製バルブキャップ。バルブ形式仏式
  • シリコンロック 60cm ダイヤル式 FORCE

    シリコンロック 60cm ダイヤル式

    FORCE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。長さ(mm)600キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138