27ページ目: 自転車用品

16,190件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ #90 CP A-9 ワイヤー式 バンドドラム メッキ アライ制動器材

    ブレーキ #90 CP A-9 ワイヤー式 バンドドラム メッキ

    アライ制動器材(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    メッキ
  • 自転車用ヘルメット(1011000400) ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車用ヘルメット(1011000400)

    ROCKBROS(ロックブロス)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
    用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
  • FH-QC300-HM 8-11S フリーハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO(シマノ)

    FH-QC300-HM 8-11S フリーハブ センターロックディスクブレーキ

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 32H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
    長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170寸法(mm)O.L.D:135ボディー[ブラック]/QR[ブラック]スポーク数穴:32H
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
  • 激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ビニール用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
    用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • UNICO ダイヤル式メタルバンドロック UNICO(ユニコ)

    UNICO ダイヤル式メタルバンドロック

    UNICO(ユニコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・76gと軽くて切断されにくいステンレス製。・自転車の施錠をはじめ、様々な用途に利用できる使い勝手の良い50cm長。・ラチェット式に締まっていくので背常時の輪っかの大きさを調整可能。・リリースレバーで解除の使いやすい仕様。・鍵が不要の3桁ダイヤル式、暗唱番号簡単設定!。・外装をプラスチックでコーティングしているので自転車に傷が付きにくい。・自転車のロック・電動自転車の充電器のロック・前かごに入れたバッグのひったくり防止など用途は様々
    材質ステンレス(バンド)、合金(ダイヤル)、プラスティックコーティング(製品外装)ブラック質量(g)76長さ(cm)(バンド)50全長(cm)56.4
  • ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ アサヒサイクル

    ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハブダイナモ用1LEDライト バラ。
    ライト種類LED
  • シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200 アサヒサイクル

    シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    4日以内出荷
    シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)
    用途変速ワイヤーグレー質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • 軽快車後用ブレーキワイヤー アサヒサイクル

    軽快車後用ブレーキワイヤー

    アサヒサイクル
    519税込571
    1本
    4日以内出荷
    軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
    用途ブレーキワイヤー仕様1530-1680ブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • ステンレスカゴブラケット アサヒサイクル

    ステンレスカゴブラケット

    アサヒサイクル
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    一般車補修用ランプ取付け金具です。
    用途バスケットパーツ材質ステンレスステンレス質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×100
  • リムフラップ27インチ アサヒサイクル

    リムフラップ27インチ

    アサヒサイクル
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
    用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
  • BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット SHIMANO(シマノ)

    BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
    シルバー/ブラックタイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプシリーズSORA R3000 シリーズ
  • ライナー入リカラーアウターワイヤー  シフト用 grunge(グランジ)

    ライナー入リカラーアウターワイヤー シフト用

    grunge(グランジ)
    759税込835
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
    付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ4×2500
  • SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR076 スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
  • ワイヤー錠100D CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠100D

    CAPTAIN STAG
    779税込857
    1個
    当日出荷
    盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1000キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • 電球 LED6V-1W TOP

    電球 LED6V-1W

    TOP(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
    用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
  • VOLT400 ボルト400 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT400 ボルト400

    CATEYE(キャットアイ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
    付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
  • 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部

    絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り

    東部(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
    用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
  • 20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ MYPALLAS

    20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ

    MYPALLAS(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
    用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロックその他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)17.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ本体高さ(mm)960~1030適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1550適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~970本体幅(mm)570変速段数6
  • NSG-1 [スポークゲージ] NOGUCHI

    NSG-1 [スポークゲージ]

    NOGUCHI
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    今までにないmm/mm表記のスポークゲージ。 ボールベアリングのサイズもはかれます。
  • イージーユーティリティスタンド IBERA

    イージーユーティリティスタンド

    IBERA
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    20ー29インチホイール。使いやすい。調節可能な高さ。調整可能な幅。調整可能な角度マウント。非スクラッチ。ほとんどの自転車に適しています。簡単なキャリッジや積み込みのための折りたたみ式
    最大荷重(kg)15/33ポンド
  • プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHAND

    プロフェッショナルツールキット シマノ用

    BIKEHAND
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
  • 2段式後カゴカバー Kawasumi(川住製作所)

    2段式後カゴカバー

    Kawasumi(川住製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    本体・ファスナーの色もオールブラックで、男性にもご利用いただけるシンプルなデザイン。 夜道も安心の反射帯付き。 たっぷり収納できる2段式カゴカバー。 雨の日も安心な防水&撥水加工。 両開きで開閉楽々。 背面伸縮ゴム入り。 ポケット付き。
    オールブラック
  • シリコンスマホホルダープラス TOP

    シリコンスマホホルダープラス

    TOP
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自転車用スマートフォンシリコンホルダー取り付け工具不要対応インチサイズ4.0~6.1適合ハンドル径(Φmm)22.2~30.0
  • 自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    589税込648
    1本
    当日出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ20×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
  • Vブレーキ フロント SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ フロント

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カサホルダーVer21 Kawasumi(川住製作所)

    カサホルダーVer21

    Kawasumi(川住製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
    用途カサホルダーセット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70×146対応20~27インチ自転車
  • ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • 後ドロヨケ用リフレクター 26・27インチ用 CAPTAIN STAG

    後ドロヨケ用リフレクター 26・27インチ用

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    後泥除け用リフレクター。適応サイズ/ホイール径:26・27インチ
    材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂寸法(mm)(径×奥行)45×30質量(g)10
  • サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA)

    サイクルカバー 一般車用

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    20~27インチ対応のレギュラーサイズ破れにくい布製で、車体にフィットする立体構造。夜間に目立ちにくく、盗難に役立つブラックを採用。水の侵入を抑える撥水加工盗難防止!ワイヤーロックを通す穴付き。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。
    用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル(表:撥水加工・裏:PUコーティング)ブラック寸法(cm)(高さ前)約103×(長さ)190×(高さ後)68 (最大幅:60)適合サイズ20~27インチ:一般ファミリー車・シティ車(一部の特殊な車種には、対応できない場合があります。アップハンドル仕様車など)
  • サイクロン ParkTool(パークツール)

    サイクロン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
  • チェーンギャング ParkTool(パークツール)

    チェーンギャング

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
  • カゴカバー D-ⅢRW リヤバスケットカバー ビックサイズ MARUTO(大久保製作所)

    カゴカバー D-ⅢRW リヤバスケットカバー ビックサイズ

    MARUTO(大久保製作所)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    大きめサイズが新登場!!。荷物を後カゴに多く入れる人に最適。三輪自転車の後カゴにも!!。三輪自転車リヤバスケットカバーとしてお使いいただける大きさです。収納袋付き。カラー:ブルー。適応カゴサイズ:一般サイズ後カゴ(内容量25リットル)~超ビッグ後カゴ(内容量31リットル)
    材質ポリエステル(PVCラミネート)ブルーサイズ一般的な後ろカゴ~超ビック後ろ(L52×W36×H35)アズワン品番64-9550-34
  • サドルカバー SC-Y 衝撃吸収 やさシート MARUTO(大久保製作所)

    サドルカバー SC-Y 衝撃吸収 やさシート

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    適応サイズ:(約)サドル幅/29-35cm、サドル長さ29-34cm(軽快車用)。衝撃吸収フォーム内蔵でおしりに優しいサドルカバー。※画像はグレーです。
    材質本体/塩化ビニール、スポンジ/低反発・衝撃吸収フォーム質量(g)(約)120
  • D1330125 RBC-007小物セット ステップ固定ネジセット OGK技研

    D1330125 RBC-007小物セット ステップ固定ネジセット

    OGK技研
    169税込186
    1セット
    当日出荷
  • ブレーキインナーワイヤー スチール サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキインナーワイヤー スチール

    サギサカ(SAGISAKA)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。
    用途修理交換用シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
  • CTBシフトグリップ L/S サギサカ(SAGISAKA)

    CTBシフトグリップ L/S

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途修理交換用全長(mm)105(L)、75(S)ブラック内径(Φmm)22.2
  • Iチューブ1.2mm ノーマルV SHINKO(シンコータイヤ)

    Iチューブ1.2mm ノーマルV

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
    用途簡単取付け自転車チューブブラック