絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- SHIMANO(シマノ)(4,491)
- 星工業(461)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(419)
- アサヒサイクル(399)
- サギサカ(SAGISAKA)(377)
- CAPTAIN STAG(367)
- ノーブランド(349)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(338)
- RIDEA(254)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(231)
- OGK技研(224)
- ParkTool(パークツール)(220)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(178)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(171)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 49ページ目
49ページ目: 自転車用品

PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から8日以内出荷ボディーに6061-T6アルミを採用し軽量且。つ強靭。熱処理クロモリボールレース。アッ。パーに2カ所、ロアーに1カ所にシール施。したトリプルシールドメカニズムを採用。サイズ1"質量(g)12.1スタックハイト(mm)35.1(上23.0、下12.1)
LEVIN-CDS スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から6日以内出荷ボディーはクロモリをCNC加工で作られ。ている。熱処理クロモリボールレース仕様。サイズ1"質量(g)127スタックハイト(mm)33.3(上22.1、下11.2)
フォークキャップツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷FCT-1は、フォークキャップを簡単に脱着できるツールです。本製品を使用すれば、固く締めすぎてしまったフォークキャップでも、傷をつけることなく簡単に取り外すことができます。6つの面はそれぞれ、メジャーメーカーのフォークキャップにしっかりとフィットするように設計されています。適応フォークキャップ:FOX(R)、RockShox(R)、DVO(R)、Marzocchi(R)、Ohlins(R)
ヨークレバー
Dixna¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ブルホーン TT系ハンドル用のブレーキレバー。キャリパー&カンティブレーキに対応し、リターンスプリングとリーチアジャスターによって、操作しやすい設計。ブレーキケーブルは外通しタイプ。色BK&SL質量(g)166内径(Φmm)(取付ハンドル)19.6~20.6
自転車きれいで快適!チェーン
Dixna¥299税込¥3291個6日以内出荷自転車チェーン用おそうじクロス。チェーンの汚れ落としに効果のあるウエットティッシュタイプのクリーナー。簡単なお手入れだけで走行感が軽く快適に。成分洗浄剤&グリコールエーテ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300入数5枚
128S-II ブレーキレバー
DIA-COMPE¥2,098税込¥2,3081ペア欠品中ストッパー付きブレーキレバー。レバーストッパー機構。リーチアジャスター付き。アルミ冷間鍛造レバー色SL質量(g)120(pr)クランプ径(Φmm)22.2
101トラックブレーキセット フロント用
DIA-COMPE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷から6日以内出荷ブレーキ取付穴の無いピストフォークに装着可能なフロントブレーキセット。セット内容台座付デュアルピボットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(左)・ブレーキワイヤー(前用)適合パイプ径(Φmm)22.2~24
DC282W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷TECH77 より15mm長い3フィンガーレバーの 2本ワイヤー引き仕様。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー色BK/SL質量(g)138クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)
DC282 ブレーキレバー 左右セット
DIA-COMPE¥4,898税込¥5,3881ペア当日出荷から6日以内出荷TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー色BK/SL質量(g)114クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)左右区別ペア
DC179ギドネットレバー ブレーキレバー
DIA-COMPE¥6,198税込¥6,8181ペア欠品中アルミダイキャスト製のブラケットが高級感を醸し出すギドネットブレーキレバー。開き幅が2 段階で調整可能。色SL質量(g)150(pr)クランプ径(Φmm)22.2~24.0
MX121 / TECH-3 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥2,898税込¥3,1881ペア5日以内出荷から6日以内出荷オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造質量(g)100
HR07 ハンドレスト
DIA-COMPE¥3,398税込¥3,7381個欠品中タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応。アルミダイキャストブラケッ質量(g)204(pr)色(カバー)BK
DC750 キャリパーブレーキ 前後セット
DIA-COMPE¥6,698税込¥7,3681セット欠品中最大アーチサイズ 78mmのセンタープルブレーキ。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。60mm~78mm。ナット式。101-PAD。1242チドリ付。アルミ鍛造キャリパー寸法(mm)60~78色SL質量(g)190(pc)前後区分前後セット
BRS101 キャリパーブレーキ 埋込ナット式
DIA-COMPE¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)45~57質量(g)188(pc)
インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm
ARISUN¥599税込¥6591個18日以内出荷仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~38c質量(g)150チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mm
ARISUN(1件のレビュー)¥599税込¥6591個18日以内出荷仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。長さ(mm)バルブ:48サイズ700×18~25c質量(g)110チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
補修パーツ ウルトラスウェットパッド-04 ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷補修パーツ用途FLEX-AIR(フレックス-エアー)用色ブラック
カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋
MOTOREX(モトレックス)¥999税込¥1,0991個13日以内出荷カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。用途容量:5g。小袋
F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランク チェンリング:ツーリング
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
バンテージヘッドスペーサー
DixnaCross(ディズナクロス)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個5日以内出荷から6日以内出荷カラーサイズ豊富でコーディネートに最適。ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。 。スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる材質アルミ内径(Φmm)28.6(1-1/8")外径(mm)32.5
バンテージクランプ2
DixnaCross(ディズナクロス)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から6日以内出荷バンテージシリーズでカラーコーディネート。バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。 。DIXNAのロゴは小さく上部に入る。材質アルミ高さ(mm)14質量(g)23
ベル TB-SP550 雷神 zero 壱 マットブラック
東京ベル¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。材質【音響体】真鍮色マットブラック質量(g)70取付径(Φmm)22.2・25.4
調整可能ライト付きヘルメット
ROCKBROS(ロックブロス)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷【商品特徴】。本商品は、テールライト付きのヘルメットです。3つの点灯モードが備わっており、最長約12時間の連続使用が可能です。一体成型による軽さと衝撃分散性、通気性に優れたデザイン、そしてフィット感の調節が可能な設定が特徴です。洗濯可能なインナーパッドも付属しております。【商品仕様】。推奨適応頭囲は55~60cmです。本体サイズは全長約28cm、高さ約15cmを予定。安全規格はCEマークを取得しており、充電用ケーブルが付属します。用途【用途】。本商品は自転車の安全装備として適しています。特にロングライドや夜間走行で威力を発揮します。軽量なので長時間の使用でも負担を感じにくく、また細部までこだわったデザインにより長時間の使用でも快適さを保てます。
柔らかいつば付きヘルメット
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷【商品特徴】。この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】。推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。用途【用途】。街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。内寸法(mm)175×215
防犯ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
コンバインバーテープ
DixnaCross(ディズナクロス)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷から6日以内出荷ディズナクロス初のグリップ力あるバーテープグリップ力に優れタフなPU(ポリウレタン)素材を表面に採用し、幾何学模様が更に多様な方向性にグリップしフィット感を高めたグラベルクロスにも向くバーテープ。中央部は3mmと厚みを持たせ握りやすく、敢えて幅を取った重ね巻きをしたり、逆にギリギリの重ね巻きで薄めに攻めるなど、滑らないグリップ力によって楽しめる。カラーはブラックとオフロードでも違和感のないグレーカラーを採用。
ハンドルシム
Dixna¥999税込¥1,0991本6日以内出荷振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。仕様カーボン UD幅(mm)60
ドリンクホルダー 一体型 USB車載扇風機 12V/24V兼用 カップホルダー付
MAD MAX(マッドマックス)¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷ドリンクホルダーに取り付けるだけで簡単に扇風機が使えます。3段階風量調節機能付き。風量調節ボタン長押しでイルミネーションが点灯!アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。12V/24V兼用対応で乗用車からトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。夏場の熱中症対策に最適です電圧12V-24V兼用適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅68mm~82mmに適合します。)