45ページ目: 自転車用品

16,189件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)

    インナーワイヤープライヤー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • 段付スパナセット ホーザン

    段付スパナセット

    ホーザン(21件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
    寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
  • 替えピン ParkTool(パークツール)

    替えピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    アジャスタブルピンスパナSPA-6用替えピン
    仕様焼入れ処理
  • プロフェッショナルペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
    厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
  • ハンガータップ ホーザン

    ハンガータップ

    ホーザン(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
    仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
  • ハブシャフトダイス ホーザン

    ハブシャフトダイス

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
    付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
  • チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール)

    チェーンリングナットレンチ

    ParkTool(パークツール)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
  • チェーンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェーンツールピン

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
  • オーバーサイズ切断ガイド ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズ切断ガイド

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
    寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
  • アジャスティングキャップツール ParkTool(パークツール)

    アジャスティングキャップツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    シマノホローテックⅡのメンテナンスに必要な、フィキシングボルトを回すツールを金属製で作りました。 トルクが掛けやすいハンドルに8mmの六角穴を施し、トルク管理も行える形状となっています。
  • S形ヘッドまわし ホーザン

    S形ヘッドまわし

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
    全長(mm)265質量(g)175
  • コルクバーテープ FOGLIA

    コルクバーテープ

    FOGLIA
    579税込637
    1セット
    7日以内出荷
    振動吸収性が高く、路面からの衝撃を吸収します。
    用途自転車用バーテープ付属品エンドプラグ2個、フィニッシュテープ2枚入数(本)2
  • NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm 日泉ケーブル

    NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm

    日泉ケーブル
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)2000
  • YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー Hapyson(ハピソン)

    YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー

    Hapyson(ハピソン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
    用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
  • ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー SHIMANO(シマノ)

    ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー

    SHIMANO(シマノ)
    2,198税込2,418
    1ペア
    当日出荷
    SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
    イエロー
  • ロイド スプレー No.10 艶消シブラック ロイド

    ロイド スプレー No.10 艶消シブラック

    ロイド
    889税込978
    1本
    当日出荷
    スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
    No.10 艶消シブラック
  • ロイド スプレー No.9 シルバー ロイド

    ロイド スプレー No.9 シルバー

    ロイド
    898税込988
    1本
    当日出荷
    スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
    No.9 シルバー
  • 星 スポーク #12×180 鉄 13BRニップル 36本 星工業

    星 スポーク #12×180 鉄 13BRニップル 36本

    星工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#12×180
  • 星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×293 スターブライト 6本入 星工業

    星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×293 スターブライト 6本入

    星工業
    798税込878
    1袋(6本)
    4日以内出荷
    FIX補修スポーク。一般車向け(#13)
    用途13×293mm(27インチ向け)。ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付きサイズ#13×293
  • 星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×273 スターブライト 6本入 星工業

    星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×273 スターブライト 6本入

    星工業
    798税込878
    1袋(6本)
    4日以内出荷
    FIX補修スポーク。一般車向け(#13)
    用途13×273mm(26インチ向け)。ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付きサイズ#13×273
  • 幼児車用グリップ アサヒサイクル

    幼児車用グリップ

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ハンドル径19mm用の補修グリップ
    用途グリップ質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×25
  • Hirame Pump Head用 シールゴムリング KUWAHARA (クワハラ)

    Hirame Pump Head用 シールゴムリング

    KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
  • RD-R9250 GGアジャストゲージ SHIMANO(シマノ)

    RD-R9250 GGアジャストゲージ

    SHIMANO(シマノ)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
  • FD-R9250 プラグカバー SHIMANO(シマノ)

    FD-R9250 プラグカバー

    SHIMANO(シマノ)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
  • Y2GM98020 BR-M7110 パッド軸/スナップリテーナー SHIMANO(シマノ)

    Y2GM98020 BR-M7110 パッド軸/スナップリテーナー

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • リアディレイラー 直付 6/7S SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー 直付 6/7S

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 浮き輪用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    浮き輪用 アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    浮き輪用アダプター
  • WH-RS010 R Lスポーク 288mm SHIMANO(シマノ)

    WH-RS010 R Lスポーク 288mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • KS-283A デジタルクロック LEAD

    KS-283A デジタルクロック

    LEAD
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り
  • 簡易自転車用スタンド セーフラン安全用品

    簡易自転車用スタンド

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。
    用途駐輪時の自転車転倒防止に。
  • 取付 roof air ルーフエア- UV-016R用 RBC-017/018用アタッチメント OGK技研

    取付 roof air ルーフエア- UV-016R用 RBC-017/018用アタッチメント

    OGK技研
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    アタッチメント。UV-016R用。RBC-017/018用
  • フロアポンプ2way SG サギサカ(SAGISAKA)

    フロアポンプ2way SG

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。パンクのリスクを低減するにはまず、適正空気圧を確認。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品
    用途通常のポンプよりも速く空気が入るフロアポンプ幅(mm)185ブラック高さ(mm)645質量(g)716奥行(mm)90
  • ヘルメットロック コイルケーブル付 サギサカ(SAGISAKA)

    ヘルメットロック コイルケーブル付

    サギサカ(SAGISAKA)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    コイルケーブル付きで手軽にタイヤロックが可能。ハンドルに取り付けタイプで、開錠方法はキー式。開錠キー2本、取付用の六角レンチ、ラバーが付属。
    用途外出先でのヘルメット収納に困りませんブラック質量(g)約85奥行(mm)本体:約56本体高さ(mm)約45ケーブル長(cm)約150本体幅(mm)約22
  • コッタレスキャップ サギサカ(SAGISAKA)

    コッタレスキャップ

    サギサカ(SAGISAKA)
    199税込219
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    補修交換用コッタレス・クランクキャップです。
    用途補修交換用コッタレス・クランクキャップ直径(Φmm)約24入数(個)2
  • アウタキャップ ブレーキ サギサカ(SAGISAKA)

    アウタキャップ ブレーキ

    サギサカ(SAGISAKA)
    269税込296
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ブレーキ用アウターケーブルの端を補強するために取付けるキャップです。
    用途ブレーキ用アウターキャップシルバー適合径(Φmm)アウター径:5入数(個)2
  • グローブ APROS FORCE

    グローブ APROS

    FORCE
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    飽きのこないシンプルなデザインのハーフフィンガーグローブ。手のひら部分には衝撃を吸収してくれるパッドとドットの滑り止めを搭載。指のアイレットで簡単に引き抜くことが可能。
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 サイクルグローブ
  • クールメッシュシートカバー シグナスX ’26~ YAMAHA(ヤマハ)

    クールメッシュシートカバー シグナスX ’26~

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    一度使ったらやめられない、夏場のマストアイテム。着座時にシートとの隙間を残して通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車体専用のクールメッシュシートカバー。炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減。〇炎天下駐輪駐輪時でも熱くならない。〇バツグンの通気性 ムレを抑制。〇8mm厚の立体メッシュ構造 排水性にも優れる
    材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ表皮部:PVC取付【工数】0.1h
  • PASサドルカバー YAMAHA(ヤマハ)

    PASサドルカバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    クッション性があり、面ファスナー固定で簡単に装着可能。大きめのPASのサドルに合わせたサイズで、サドルにピッタリ合います。カバー座面の内側に13mm厚の立体メッシュクッション材入り。対応サドル。ガード付サドル。ふっかふかサドル。低反発ウレタンサドル。スーパーコンフォートサドル。ガード付ソフトサドル。ガード付GEL入りコンフォートサドル。ハートサドル
  • ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8 SHIMANO(シマノ)

    ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    優れた防錆性。防錆処理により耐久性が向上
    用途Connecting Type:W/END PIN。リンク:114。ピンタイプ:エンドピン付き。Type:シングルスピード 1/2 x 1/8インチ