カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ParkTool(パークツール)(207)
- FSA(88)
- ホーザン(74)
- BIKEHAND(69)
- SUPER B(40)
- grunge(グランジ)(36)
- NOGUCHI(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- E-tool(30)
- Ice Toolz(26)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- アサヒサイクル(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- CAPTAIN STAG(14)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- EVERS(13)
- RIDEA(13)
- 池商(12)
- ブランドをもっと見る

ワイヤーケーブル&スポークカッター
(166件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
ペダルレンチ 両口
(153件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
クランクツール
(192件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。用途クランク軸からクランクを抜く時に
スポーク回し 焼入れタイプ
(143件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用
(157件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用
(176件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
(50件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3本組)当日出荷重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
チェーンプーラー
(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
(147件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ラチェット 両口 自転車用
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
カートリッジボトムブラケット工具
(87件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
スプロケット抜き工具 シングルチェーン用
(43件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 シングル用(1/2 x 1/8)カセットスプロケット用。適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
4サイズスパナ 段付
(79件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。適合13mm、14mm/15mm、16mm厚さ(mm)2(先端)全長(mm)200
ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
(57件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ
(21件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
フリーホイールリムーバー シマノ HG式用
(43件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ハブコンレンチ セット
(30件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。セット内容13/14/15/16/17/18/19mm厚さ(mm)2(全サイズ)全長(mm)215(全サイズ)