絞り込み
ブランド
  • ミノウラ
  • モノタロウ(3)
  • ParkTool(パークツール)(10)
  • アサヒサイクル(8)
  • Palmy Sports(7)
  • ホーザン(6)
  • grunge(グランジ)(6)
  • Panaracer(パナレーサー)(5)
  • RIDEA(5)
  • BIKEHAND(2)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • ハゼット(1)
  • SUPER B(1)
  • 中谷金属工業(1)
  • Ice Toolz(1)
  • 南船場ワークス(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 ミノウラ

    421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用

    ミノウラ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
    用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
  • 120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド ミノウラ

    120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド

    ミノウラ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
    用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 gramsゴールド
  • 120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 gramsブラック
  • 120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 gramsブラック
ハブ・アクスル関連工具