カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- DIA-COMPE(3)
- ELITE(サイクル)(4)
- IBERA(6)
- IWA(丸八工機)(14)
- MARUHACHI(丸八工機)(6)
- MINOURA(箕浦)(40)
- ParkTool(パークツール)(64)
- SUPER B(8)
- TOKO[建材](12)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- カツデン(KATZDEN)(17)
- サンカ(3)
- サンワダイレクト(4)
- ダイケン(10)
- ホーザン(2)
- 南榮工業(29)
- 昭和インダストリーズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。

サイクルスタンド スチール製
(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。用途駐輪場などに設置付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434下穴径(Φmm)9.0適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)ねじ外径(mm)8収納可能質量(kg)35以下(目安)
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
(118件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400適合サイズ20~29インチ
自転車スタンド 3台タイプ
アイリスオーヤマ¥5,698税込¥6,2681台当日出荷【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)1070色ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
ディスプレイハンガー 自転車用
(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
スタンド 自転車用 リアフックタイプ
(135件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
メンテナンススタンド 自転車用
(18件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。用途自転車のメンテナンスに材質スチール質量(kg)7耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
自転車スタンド 1台タイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)510色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)970適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
置くだけスタンドPONTO(ポント)
Bikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)色ブラック幅(cm)31.5長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)本体質量(g)1074高さ(cm)27適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
電動自転車対応修理台
PALMY(34件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)材質スチール質量(kg)2.35色シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
自転車スタンド 2台タイプ
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)650色ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)1870適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
サイクルハウス
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク付属品固定用U字ピン6個材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)組立時間約20-30分
サイクルポート
アルミス¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷コンパクトに畳めること可能で雨水が溜まりにくいハトメ加工!UVカット 撥水加工!用途ペット小屋の日よけ、ペット小屋の日よけ、ガーデンニングの雨除け、お子さんのプールの時の日よけプラスチック収納の保護にも使える!付属品土地面 固定用杭×4、コンクリート地面 固定用杭×4材質本体パイプ:鉄、粉体塗装材質(シート)PV材質(ジョイント)PP
独立式サイクルスタンド(CS-G型)
ダイケン¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
サイクルポジション
MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
サイクルダシーレ
グリーンライフ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷狭小スペースを最大限に活かせるサイズ感で大規模工事不要の組立式自転車収納。太いチェーンロックもラクラク通せるチェーン用の穴が付いてます。前輪がふらふらしない様にするためのタイヤ止め機能付き。上部左右に物干し竿をかけられるU字フック有り。別売りのS字フックを使用して、シートをかけることも可能です。用途雨風、日差しから自転車の劣化を防ぎます。付属品U字フック×2材質スチール(焼付塗装)色ライトグレー内容2梱包
ディスプレイスタンド
NOGUCHI(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
簡易自転車用スタンド
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。用途駐輪時の自転車転倒防止に。付属品本体組立用ネジ×4本、地面設置用ネジ×4本、六角レンチ×1本材質炭素鋼+PPキャップ質量(kg)約1.2寸法(cm)38×32×H23適合車輪径24~27.5インチ(約60~70cm)、タイヤ幅3~11.5cm
サイクルハウス 2台用/3台用 自転車ガレージ
SIS¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
サイクルスタンド アンカー不要 日本製
鈴木金属¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。材質スチール高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395間隔(mm)(高低幅)325
イージーユーティリティスタンド
IBERA¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷20ー29インチホイール。使いやすい。調節可能な高さ。調整可能な幅。調整可能な角度マウント。非スクラッチ。ほとんどの自転車に適しています。簡単なキャリッジや積み込みのための折りたたみ式最大荷重(kg)15/33ポンド
独立式サイクルスタンド(CS-MU型)
ダイケン¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレス製タイプ付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
バイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
サイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向け
SunRuck¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷サイクルハウスは、自転車を屋外で保管するための簡易タイプの自転車置き場です。雨や直射日光、ホコリから保管物を守り、屋外設置でも使いやすい設計となっています。フレームとカバーを組み合わせた構造で、設置や移動が比較的容易な点が特長です。自転車の保管に加え、タイヤやガレージ用品、ヘルメットや空気入れなどの関連用品の収納にも活用できます。また、ガーデニング用品や季節用品など、屋外で一時的に保管したい物の収納スペースとしても便利です。住宅の敷地内はもちろん、事業所や施設の敷地内での簡易保管スペースとしても使用しやすく、限られたスペースで効率的に収納を行いたい場面に適したサイクルハウスです。 ※ 本製品は簡易的な雨よけを目的とした構造であり、完全防水ではありません。 ※ 強い雨風や長時間の降雨時には、内部に水が浸入する場合があります。用途サイクルハウスとして、自転車置き場 自転車保管 雨よけ対策、タイヤやガレージ用品の保管、ガーデニング用品や季節用品の収納、屋外での簡易ガレージ 物置代わり用途に適しています。セット内容フレーム(組み立て)×1、テント生地×1、土地固定用クイ×4、コンクリート地面固定用クイ×4セット、ゴムバンド×13、取扱説明書質量(kg)8.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×179×156収納の目安自転車2台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×175×153寸法(幅W×高さH)(cm)【開口部】95×130
液晶モニタスタンド
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781台当日出荷デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)仕様【画面数】1材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.8色シルバー取付ネジ固定,据置き使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340アーム長さ(mm)115組立時間20分適合モニターサイズ(最大)24インチ可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°総耐荷重(kg)6
独立式サイクルスタンド(CS-C型)
ダイケン¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)
MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属材質スチール
オーバーサイズバイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫
SIS¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷サイクルポートに最適な大型ガレージテントです。自転車やバイク収納の他に、倉庫・格納庫として、また、作業場としてもお使いいただけます。雨、風、紫外線から車や作業道具を守ります!。入り口はファスナーで開閉なので風雨からの防護性が高く、開けたあとは巻き上げてマジックテープで止められるので使いやすい!。直径3.5cmのスチールパイプ製で頑丈!。地中に固定する際の杭もセットでお届けします。材質カーボンスチール、ポリエチレン
サイクルハウスQUICK3台用
南榮工業¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。用途自転車・タイヤなどの収納に便利材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)色幕:黒色(無線色)間口W×奥行D×高さH(mm)1560×2200×1650加工幕:UV&撥水加工設置方法ベース式パイプ外径(Φmm)19.1
サイクルハウスQUICK2台用
南榮工業¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。用途自転車・タイヤなどの収納に便利材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)色幕:黒色(無線色)間口W×奥行D×高さH(mm)940×1800×1570加工幕:UV&撥水加工設置方法ベース式パイプ外径(Φmm)19.1
作業台・電動アシスト自転車対応
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷電動アシスト自転車対応。軽くて丈夫な作業台。パイプ径Φ38でぐらつかない。ベースの幅が広くて安定感抜群。フックの長さが長くペダルを回転させる作業が可能。軽量で持ち運びラクラク。色ホワイト質量(g)3600
サイクルハウス用 替えカバー
YAMAZEN(山善)¥5,298~税込¥5,828~1枚5日以内出荷サイクルハウス YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用替えカバー用途YKSH-2(NV)、YKSH-3(NV)用。予備、替えに。
サイクルハウス
南榮工業¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。ポリエチレンシートはUV加工仕様です。製品には詳しい組立説明書が入っています。用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
HR07 ハンドレスト
DIA-COMPE¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応。アルミダイキャストブラケッ質量(g)204(pr)色(カバー)BK