105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウスタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプモノタロウ(116件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応適合サイズ20~29インチ材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
メンテナンススタンド 自転車用 モノタロウメンテナンススタンド 自転車用モノタロウ(18件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに材質スチール質量(kg)7耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウスタンド 自転車用 リアフックタイプモノタロウ(134件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
電動自転車対応修理台 PALMY電動自転車対応修理台PALMY(34件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フックParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
ケーブルアジャストボルト2本 DIA-COMPEケーブルアジャストボルト2本DIA-COMPE
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンドParkTool(パークツール)
29,980税込32,978
1個
63日以内出荷
PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960
クランプ径(Φmm)適応:25~76クランプ幅(mm)89可動範囲(°)クランプ:360アズワン品番64-8086-27
業務用メンテナンススタンド Light 昭和インダストリーズ業務用メンテナンススタンド Light昭和インダストリーズ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg)5.6シルバー耐荷重(kg)40設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410アズワン品番64-9557-21クランプ高さ(mm)900
リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦)リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチールブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール)ハンドルバー ホルダーParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120質量(g)約390
クランプカバー ParkTool(パークツール)クランプカバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から63日以内出荷
PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
パンク車用台車 「後輪用」 IWA(丸八工機)パンク車用台車 「後輪用」IWA(丸八工機)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
パンク時に自転車を移動させる時に便利。固定用ベルト付き
用途後車輪用
HMS-10Q メンテナンススタンド MINOURA(箕浦)HMS-10Q メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。幅(mm)650高さ(mm)1050奥行(mm)450耐荷重(kg)15本体質量(kg)2.9
IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック IWA(丸八工機)IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラックIWA(丸八工機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。ブラック
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand II 左側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand II 左側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
アジャスタブルバイクスタンド IBERAアジャスタブルバイクスタンドIBERA
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
20-29インチまで対応 チェーンステーホルダーの幅が調節可能。頑丈で安定感のあるバイクスタンド
質量(kg)1.52
イージーユーティリティスタンド IBERAイージーユーティリティスタンドIBERA
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
20ー29インチホイール。使いやすい。調節可能な高さ。調整可能な幅。調整可能な角度マウント。非スクラッチ。ほとんどの自転車に適しています。簡単なキャリッジや積み込みのための折りたたみ式
最大荷重(kg)15/33ポンド
ホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール)ホームメカニックリペアスタンドParkTool(パークツール)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450質量(kg)7.2アズワン品番64-9603-49別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
TAKUIN MAXI レインプルーフ ストレージケース ELITE(サイクル)TAKUIN MAXI レインプルーフ ストレージケースELITE(サイクル)
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
ワークトレイ ParkTool(パークツール)ワークトレイParkTool(パークツール)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
35mmΦもしくは41mmΦの円形パイプに取り付け可能な樹脂製ワークトレイ。クイックレバー式クランプですばやく位置決めができます。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。※工具は含まれません。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2アズワン品番64-5104-03
マルチケージ MINOURA(箕浦)マルチケージMINOURA(箕浦)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー 積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能 2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)ブラック質量(g)112耐荷重(kg)5
ダブルアームリペアスタンド ホーザンダブルアームリペアスタンドホーザン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド。_x000D_。安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。_x000D_。ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。_x000D_。ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応可能です。_x000D_。限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
仕様クランプ圧調整可能その他【補修用クランプカバー】#1960耐荷重(kg)【クランプ】54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)23~76高さ調整範囲(mm)【クランプ】1280~1580可動範囲(°)【クランプ】360
メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンドParkTool(パークツール)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。
適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンドParkTool(パークツール)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。
仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
パンク車用台車 「前輪用」 IWA(丸八工機)パンク車用台車 「前輪用」IWA(丸八工機)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
パンク時に自転車を移動させる時に便利。固定用ベルト付き
用途前車輪用
ツールトレイ ParkTool(パークツール)ツールトレイParkTool(パークツール)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
作業台・電動アシスト自転車対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)作業台・電動アシスト自転車対応BRIDGESTONE(ブリヂストン)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
電動アシスト自転車対応。軽くて丈夫な作業台。パイプ径Φ38でぐらつかない。ベースの幅が広くて安定感抜群。フックの長さが長くペダルを回転させる作業が可能。軽量で持ち運びラクラク。
ホワイト質量(g)3600
BB・ダウンチューブ受けスタンド MINOURA(箕浦)BB・ダウンチューブ受けスタンドMINOURA(箕浦)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄シルバー質量(g)720サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
バイシクルワークスタンド E-toolバイシクルワークスタンドE-tool
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シルバー
IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック IWA(丸八工機)IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラックIWA(丸八工機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
用途商品重量:約2kg。対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク。対応タイヤ幅:20~65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。ブラック
HR07 ハンドレスト DIA-COMPEHR07 ハンドレストDIA-COMPE
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応。アルミダイキャストブラケッ
質量(g)204(pr)色(カバー)BK
DC138 ハンドレスト DIA-COMPEDC138 ハンドレストDIA-COMPE
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ギドネットレバーなどを付けた時に、通常のブレーキブラケットのポジションで握れる。
質量(g)125(pr)クランプ径(Φmm)23.8
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅠ・Ⅱ右側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅠ・Ⅱ右側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand 左右ボルト AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand 左右ボルトAVEDIO(エヴァディオ)
149税込164
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅢ右側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅢ右側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドクィック AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドクィックAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand III 左側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand III 左側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドネジ AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドネジAVEDIO(エヴァディオ)
199税込219
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand I 左側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand I 左側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
リペアスタンドクランプカバー ParkTool(パークツール)リペアスタンドクランプカバーParkTool(パークツール)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

修理・メンテナンス用スタンド