290件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンススタンド用パーツA 昭和インダストリーズ

    メンテナンススタンド用パーツA

    昭和インダストリーズ
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    ベルト有 メンテナンススタンド本体は付属しません。 DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。
    幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)耐荷重(kg)7表面処理亜鉛メッキ
  • 設置フレーム(床付けタイプ) カツデン(KATZDEN)

    設置フレーム(床付けタイプ)

    カツデン(KATZDEN)
    9,998税込10,998
    1台
    22日以内出荷
    サイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」Butterfly・Bear・Elephant・Bird専用の設置フレーム。壁がない時にでも設置できます。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに仕様1台用長さ(mm)60質量(kg)1.7
  • ベースプレート カツデン(KATZDEN)

    ベースプレート

    カツデン(KATZDEN)
    14,980税込16,478
    1台
    22日以内出荷
    コンクリート以外の床面、アスファルト・インターロッキング・芝生などの上に置くだけのサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」専用ベースプレート。シンプルなデザインで簡易的に設置でき、移動も可能です。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに仕様1台用長さ(mm)600厚さ(mm)9.5質量(kg/m)14
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) Butterfly カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Butterfly

    カツデン(KATZDEN)
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約0.8ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) Elephan カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Elephan

    カツデン(KATZDEN)
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約1.5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) Bear カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Bear

    カツデン(KATZDEN)
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約0.9ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) Bird カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Bird

    カツデン(KATZDEN)
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約1.7ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) Llatina カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Llatina

    カツデン(KATZDEN)
    38,980税込42,878
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2.7ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) CESTA カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) CESTA

    カツデン(KATZDEN)
    26,980税込29,678
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PR-hi カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PR-hi

    カツデン(KATZDEN)
    42,980税込47,278
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3.5ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PR カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PR

    カツデン(KATZDEN)
    17,980税込19,778
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3.5ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PK カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PK

    カツデン(KATZDEN)
    23,980税込26,378
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM-S カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM-S

    カツデン(KATZDEN)
    16,980税込18,678
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM

    カツデン(KATZDEN)
    24,980税込27,478
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約6ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) DELTA カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) DELTA

    カツデン(KATZDEN)
    9,398税込10,338
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約0.7ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) 壁付 カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) 壁付

    カツデン(KATZDEN)
    18,980税込20,878
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) slim カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) slim

    カツデン(KATZDEN)
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約1.5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) CLIP床付 カツデン(KATZDEN)

    サイクルスタンド D-NA(ディーナ) CLIP床付

    カツデン(KATZDEN)
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
    用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
  • リペアスタンドポストプロテクター ParkTool(パークツール)

    リペアスタンドポストプロテクター

    ParkTool(パークツール)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
    高さ(cm)81アズワン品番64-8086-29
  • DXシングルアームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXシングルアームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ
    付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)アズワン品番64-9621-20クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580可動範囲(°)クランプ:360
  • ホームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。 ■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
    質量(kg)7.2耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70仕上パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76アズワン品番64-9603-50クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー可動範囲(°)クランプ:360
  • ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960
    クランプ幅(mm)89クランプ径(Φmm)適応:25~76アズワン品番64-8086-27可動範囲(°)クランプ:360
  • ハンドルバーホルダー ParkTool(パークツール)

    ハンドルバーホルダー

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
    適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
  • ダミーフォーク ParkTool(パークツール)

    ダミーフォーク

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
    アズワン品番64-8086-20
  • アップグレードキット ParkTool(パークツール)

    アップグレードキット

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    63日以内出荷
    PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。
    適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23アズワン品番64-8086-18
  • BBサドル ParkTool(パークツール)

    BBサドル

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PCS-9、PCS-10(post-8/07)アズワン品番64-5103-80
  • ボタン ParkTool(パークツール)

    ボタン

    ParkTool(パークツール)
    269税込296
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-2-5、PRS-23アズワン品番64-5103-78
  • ロックブロック ParkTool(パークツール)

    ロックブロック

    ParkTool(パークツール)
    2,798税込3,078
    1個
    63日以内出荷
  • 420-2212-02 バイクハンガー4RW ロード用 MINOURA(箕浦)

    420-2212-02 バイクハンガー4RW ロード用

    MINOURA(箕浦)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル幅の狭い車種専用 自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。 使用しないときはフックをはね上げておくことができます。 フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
  • IWA 車載モ可能ナ横置キスタンド A01HD MARUHACHI(丸八工機)

    IWA 車載モ可能ナ横置キスタンド A01HD

    MARUHACHI(丸八工機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    スポーツバイク用横置きスタンドに車載スタンド クイックリリース・スルーアクスル(12mm)に対応。
  • ワークスタンド用トレイ レースFC用 ELITE(サイクル)

    ワークスタンド用トレイ レースFC用

    ELITE(サイクル)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ワークスタンド用トレイ [ レースFC用 ]
  • ワークスタンド用トレイ チーム/ティエンス用 ELITE(サイクル)

    ワークスタンド用トレイ チーム/ティエンス用

    ELITE(サイクル)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ワークスタンド用トレイ [チーム/ティエンス用]
  • ディスプレイスタンド U型 FORCE

    ディスプレイスタンド U型

    FORCE
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    29インチ対応のリアハブスタンド。
    用途リヤハブで固定するディスプレイスタンド。材質スチールブラック適合サイズ29インチ
  • EASY RACK for Bicycle ライフサーブ

    EASY RACK for Bicycle

    ライフサーブ
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
    セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)2.4材質(本体)パイン材耐荷重(kg)1.5表面処理無塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×500
  • バイクハンガーV2 MINOURA(箕浦)

    バイクハンガーV2

    MINOURA(箕浦)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。 フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。
    材質質量(kg)1.1耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450保証期間1年適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29タイヤ幅(inch)最大 2.1
  • 971用クランク軸受けアタッチメント MINOURA(箕浦)

    971用クランク軸受けアタッチメント

    MINOURA(箕浦)
    2,198税込2,418
    1個
    24日以内出荷
    971シリーズ用オプション。新型ハンガー受け。
    シルバー/黒
  • 971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦)

    971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ

    MINOURA(箕浦)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
    材質幅(mm)920質量(kg)14.9グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
  • 971-3U  ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦)

    971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ

    MINOURA(箕浦)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
    材質幅(mm)920質量(kg)8.5グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
  • DSX-2M ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)

    DSX-2M ディスプレイスタンド

    MINOURA(箕浦)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
    材質鉄・樹脂質量(g)715寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310保証期間1年適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)適合ホイールサイズ(inch)20~29
サイクルハウス・サイクルスタンド