絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- GENTOS(1)
- MARUHACHI(丸八工機)(2)
- MINOURA(箕浦)(3)
- MISUGI(ミスギ)(1)
- NOGUCHI(1)
- TOKO[建材](12)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(1)
- カツデン(KATZDEN)(17)
- セーフラン安全用品(1)
- ダイケン(10)
- 南榮工業(1)
- 鈴木金属(1)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
収納可能質量(kg)
0.8・2・2.7・2.8・2.9・3・3.5・4・5・6・8.5・16~20・20・35・40・75
「幅(mm)」から絞り込む

サイクルスタンド スチール製
(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。用途駐輪場などに設置付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434下穴径(Φmm)9.0適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)ねじ外径(mm)8収納可能質量(kg)35以下(目安)
自転車スタンド 3台タイプ
アイリスオーヤマ¥5,698税込¥6,2681台当日出荷【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)1070色ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
自転車スタンド 1台タイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)510色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)970適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
自転車スタンド 2台タイプ
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)幅(mm)650色ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)1870適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
独立式サイクルスタンド(CS-G型)
ダイケン¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
サイクルポジション
MISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
簡易自転車用スタンド
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。用途駐輪時の自転車転倒防止に。付属品本体組立用ネジ×4本、地面設置用ネジ×4本、六角レンチ×1本材質炭素鋼+PPキャップ質量(kg)約1.2寸法(cm)38×32×H23適合車輪径24~27.5インチ(約60~70cm)、タイヤ幅3~11.5cm
サイクルスタンド アンカー不要 日本製
鈴木金属¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。材質スチール高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395間隔(mm)(高低幅)325
独立式サイクルスタンド(CS-MU型)
ダイケン¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレス製タイプ付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
独立式サイクルスタンド(CS-C型)
ダイケン¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド
MINOURA(箕浦)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700色シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
独立式サイクルスタンド(CS-GU型)
ダイケン(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から4日以内出荷高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様適合タイヤサイズ20~28インチ
YC-97T パーキングラック
NOGUCHI¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷20インチから29インチまでに対応 対応タイヤ幅は2.5インチ迄タイヤ外径(mm)20-29タイヤ幅(inch)2.5インチ
置くだけスタンド PONTO
GENTOS¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷スタンドに自転車をポンっと置くだけ!自転車の重量でしっかりホールドします。前輪・後輪に使用可能の万能アイテム。用途クロスバイク、ロードバイク、マウンテンなど色々なスポーツバイクに対応しています。スルーアクスル、ディスクブレーキ装備車でもOK。色ブラック幅(cm)スタンド本体:約31.5長さ(cm)約35~36.5※自転車設置時の最大値が約36.5cmとなります。適合サイズ対応タイヤサイズ:タイヤ幅76mm(3.0インチ)まで。タイヤ外径51mm(20インチ)以上。高さ(cm)約27
丈夫な駐輪スタンド ver2
MARUHACHI(丸八工機)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷省スペースで置ける段違い構造の自転車用駐輪スタンドです。2台駐輪可能です。倒れにくい設計採用。重量のある電動自転車もしっかり固定可能です。
電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様)
ダイケン¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。寸法(mm)Φ19×1.5鋼管ハンドル高さ(mm)1100以下ハンドル幅(mm)600以下適合タイヤサイズ20~28インチ
独立式サイクルスタンド(CS-H型)
ダイケン¥9,898~税込¥10,888~1セット6日以内出荷シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ![サイクルスタンドワイド5インチ用(ブラック) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822899-260205-02.jpg)
サイクルスタンドワイド5インチ用(ブラック)
TOKO[建材]¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷サイクルスタンドワイド5インチ用は、ファットバイク専用に設計されたアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)256×118×1000質量(kg)3.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドワイド5インチ用(ステン) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822890-260205-02.jpg)
サイクルスタンドワイド5インチ用(ステン)
TOKO[建材]¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷サイクルスタンドワイド5インチ用は、ファットバイク専用に設計されたアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)256×118×1000質量(kg)3.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドワイド4インチ用(ブラック) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822881-260205-02.jpg)
サイクルスタンドワイド4インチ用(ブラック)
TOKO[建材]¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷サイクルスタンドワイド4インチ用は、ファットバイク専用に設計されたアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)231×118×1000質量(kg)3使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドワイド4インチ用(ステン) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822865-260205-02.jpg)
サイクルスタンドワイド4インチ用(ステン)
TOKO[建材]¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷サイクルスタンドワイド4インチ用は、ファットバイク専用に設計されたアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)231×118×1000質量(kg)3使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドワイド3インチ用(ブラック) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822856-260205-02.jpg)
サイクルスタンドワイド3インチ用(ブラック)
TOKO[建材]¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷サイクルスタンドワイド3インチ用は、ファットバイク専用に設計されたアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)206×118×1000質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドワイド3インチ用(ステン) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822847-260205-02.jpg)
サイクルスタンドワイド3インチ用(ステン)
TOKO[建材]¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷サイクルスタンドワイド3インチ用は、ファットバイク専用に設計されたアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)206×118×1000質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドミニ(ブラック) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822838-260205-02.jpg)
サイクルスタンドミニ(ブラック)
TOKO[建材]¥21,980税込¥24,1781セット8日以内出荷サイクルスタンドミニは、シンプルな格子デザインで幅広く使えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。子乗せ自転車やジュニア自転車に対応するミニタイプです。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)180×118×500質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドミニ(ステン) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822829-260205-02.jpg)
サイクルスタンドミニ(ステン)
TOKO[建材]¥21,980税込¥24,1781セット8日以内出荷サイクルスタンドミニは、シンプルな格子デザインで幅広く使えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。子乗せ自転車やジュニア自転車に対応するミニタイプです。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)180×118×500質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドS02型(ブラック) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822820-260205-02.jpg)
サイクルスタンドS02型(ブラック)
TOKO[建材]¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷サイクルスタンドS02型は、スタイリッシュな流線的のデザインが映えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。愛車の車輪径に合わせて高さを変えられる調整機能付きです。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)200×90×1000質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドS02型(ステン) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822811-260205-02.jpg)
サイクルスタンドS02型(ステン)
TOKO[建材]¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷サイクルスタンドS02型は、スタイリッシュな流線的のデザインが映えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。愛車の車輪径に合わせて高さを変えられる調整機能付きです。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)200×90×1000質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドS01型(ブラック) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822795-260205-02.jpg)
サイクルスタンドS01型(ブラック)
TOKO[建材]¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷サイクルスタンドS01型は、シンプルな格子デザインで幅広く使えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。シティサイクルからマウンテンバイクなどの一般的な自転車に幅広く対応しています。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)180×118×1000質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー![サイクルスタンドS01型(ステン) TOKO[建材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822786-260205-02.jpg)
サイクルスタンドS01型(ステン)
TOKO[建材]¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷サイクルスタンドS01型は、シンプルな格子デザインで幅広く使えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。シティサイクルからマウンテンバイクなどの一般的な自転車に幅広く対応しています。用途省スペースな自転車置き場に。寸法(mm)180×118×1000質量(kg)2.5使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
自転車スタンド (2台用)
エスコ¥5,480税込¥6,0281台(1台)翌日出荷省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
バイシクルスタンド
南榮工業¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷折りたたみ可能でサドル掛けタイプ自転車2台の駐輪可能用途自転車を省スペースで置けますパイプ径(Φmm)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)131×97×122
設置フレーム(床付けタイプ)
カツデン(KATZDEN)¥9,998税込¥10,9981台22日以内出荷サイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」Butterfly・Bear・Elephant・Bird専用の設置フレーム。壁がない時にでも設置できます。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに仕様1台用長さ(mm)60質量(kg)1.7
ベースプレート
カツデン(KATZDEN)¥14,980税込¥16,4781台22日以内出荷コンクリート以外の床面、アスファルト・インターロッキング・芝生などの上に置くだけのサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」専用ベースプレート。シンプルなデザインで簡易的に設置でき、移動も可能です。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに仕様1台用長さ(mm)600厚さ(mm)9.5質量(kg/m)14
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Butterfly
カツデン(KATZDEN)¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約0.8ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Elephan
カツデン(KATZDEN)¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約1.5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Bear
カツデン(KATZDEN)¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約0.9ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Bird
カツデン(KATZDEN)¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約1.7ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) Llatina
カツデン(KATZDEN)¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2.7ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)






















![サイクルスタンドワイド5インチ用(ブラック) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822899-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドワイド5インチ用(ステン) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822890-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドワイド4インチ用(ブラック) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822881-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドワイド4インチ用(ステン) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822865-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドワイド3インチ用(ブラック) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822856-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドワイド3インチ用(ステン) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822847-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドミニ(ブラック) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822838-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドミニ(ステン) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822829-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドS02型(ブラック) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822820-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドS02型(ステン) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822811-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドS01型(ブラック) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822795-260205-02.jpg)
![サイクルスタンドS01型(ステン) TOKO[建材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822786-260205-02.jpg)