絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(30)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(435)
- ParkTool(パークツール)(271)
- Kawasumi(川住製作所)(164)
- CAPTAIN STAG(163)
- OGK技研(152)
- MARUTO(大久保製作所)(149)
- CINELLI(148)
- MB Wear(129)
- サギサカ(SAGISAKA)(108)
- GORIN(ゴリン)(97)
- FSA(92)
- MINOURA(箕浦)(84)
- アサヒサイクル(82)
- BIKEHAND(72)
- SHIMANO(シマノ)(70)
- ULAC(ユーラック)(69)
- R250(64)
- エール(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

ワイヤーカッター
ホーザン(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
テーパリーマ
ホーザン(39件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンプライヤー
ホーザン(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)165質量(g)150適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドバネ入れ
ホーザン(15件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。全長(mm)185質量(g)57
インナーワイヤープライヤー
ホーザン(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。全長(mm)170質量(g)235
ラバー砥石
ホーザン(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンプライヤー
ホーザン(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルレンチ
ホーザン(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
ニップル回し
ホーザン(20件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
タップセット
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷T形のハンドルと3サイズのタップをセット付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
輪業用ラチェットレンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
段付スパナセット
ホーザン(21件のレビュー)¥889税込¥9781セット(2本)3日以内出荷ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
ハブシャフトダイス
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
ドラム抜き
ホーザン(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
チューブグラインダー
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
スターナットセッター
ホーザン(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
R・L一軸BBタップ
ホーザン¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)
ダイスヘッド
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
チェーン切り
ホーザン¥7,298税込¥8,0281個当日出荷BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
スポークテンションメーター
ホーザン¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷デジタル表示のスポークテンションメーター。段付や扁平など様々なスポーク形状に対応。連続作業に適した2アクションの測定方法を採用。機器の正確性を簡単にチェックできる簡易チェッカー付。適応スポーク:適応スポークは張力換算表に記された形状、サイズ、材質となります。簡易チェッカー付質量(g)380外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×180×70アズワン品番64-5107-60
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車