絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,902件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射材付点滅点灯型LEDライトキーホルダーシグナルたまGO ヨシオ

    反射材付点滅点灯型LEDライトキーホルダーシグナルたまGO

    ヨシオ
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
    材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)連続点灯時間40時間(国内電池使用)
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
    用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
  • ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付 SHIMANO(シマノ)

    ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。
    全長(mm)約300純正品番Y13098000
  • ケーブルカッター SHIMANO(シマノ)

    ケーブルカッター

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
    全長(mm)175切断能力(mm)Φ 5アズワン品番64-9593-32純正品番Y09898010
  • チェーンインジケーター ParkTool(パークツール)

    チェーンインジケーター

    ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
    全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
  • カゴほたるくん ヨシオ

    カゴほたるくん

    ヨシオ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    大きく光って大きな安全 高輝度反射材使用 通勤通学、塾通いなどで帰りが遅くなった時など、付けているだけでドライバーに自分の存在をアピールでき、交通安全に役立ちます。
    用途夜間の事故防止
  • サイクルコンピューター12 WINTEC(ウインテック)

    サイクルコンピューター12

    WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
    クリア/黒速度0.0~199.9km/h最高速度(km/h)199.9距離(km)(積算)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"走行距離(km)0~999.99
  • フロントバスケットカバーPIKA-GX レインカバー式 WINTEC(ウインテック)

    フロントバスケットカバーPIKA-GX レインカバー式

    WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    軽量で破れにくいタフタ生地のカゴカバーです。レインカバー式にて、前からの雨に強いです。
    用途ひったくり防止・カゴに入れた荷物の飛び出し防止・防水に。寸法(mm)880×700タイプレインカバー式
  • ペダルレンチ NOGUCHI

    ペダルレンチ

    NOGUCHI(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15全長(mm)235
  • ケーブルカッター NOGUCHI

    ケーブルカッター

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    アウターインナーケーブルの切断や自転車のスポークの切断に使用できます。
    全長(mm)170
  • ディンプルキーワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    ディンプルキーワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!! 本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。 オレンジ色の取替えカバー付き。
    タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)24
  • チェーンクリーンUPブラシ BIKEHAND

    チェーンクリーンUPブラシ

    BIKEHAND(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
    用途チェーンやギアの簡単清掃に材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン幅(mm)約230質量(g)約35
  • チェーン切り(HG・UG・IG) NOGUCHI

    チェーン切り(HG・UG・IG)

    NOGUCHI(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーン交換時に使用する必須の工具です。 7・8・9・10段対応。 HG・UG・IGのチェーンに対応。
    ブラック
  • キラキラワイヤーロック PALMY

    キラキラワイヤーロック

    PALMY
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。 施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。
    付属品マジックバンド、ディンプルキー3本材質スチール質量(g)300タイプワイヤー錠加工樹脂ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー
  • ドラム抜き用替ピン ホーザン

    ドラム抜き用替ピン

    ホーザン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合C-349
  • ヘッドワンポンチ ParkTool(パークツール)

    ヘッドワンポンチ

    ParkTool(パークツール)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
  • スポークテンションメーター ParkTool(パークツール)

    スポークテンションメーター

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。 エアロスポークにも対応します。
  • 小ギア抜き ホーザン

    小ギア抜き

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
    全長(mm)360質量(g)510
  • 交換ブラシセット ParkTool(パークツール)

    交換ブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    CM-5用の交換ブラシセットです。
    セット内容ローラーブラシ(×2)/サイドブラシ/スポンジ(×2)
  • 交換ピンキット ParkTool(パークツール)

    交換ピンキット

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
  • 右ハンガーワンまわし ホーザン

    右ハンガーワンまわし

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
    全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
  • ワークトレイ ParkTool(パークツール)

    ワークトレイ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
  • ホームメカニックヘッドワン圧入工具 ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックヘッドワン圧入工具

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
  • ヘビーデューティータイヤレバー ParkTool(パークツール)

    ヘビーデューティータイヤレバー

    ParkTool(パークツール)
    5,798税込6,378
    1セット(2本組)
    3日以内出荷
    着脱の困難なフリーライド/ダウンヒル用タイヤに最適な強力型鍛造タイヤレバーです。
    質量(g)170g(1本)寸法(cm)20.3
  • ヘッドワン圧入工具 ホーザン

    ヘッドワン圧入工具

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
    全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
  • ブレイデッドスポークホルダー ParkTool(パークツール)

    ブレイデッドスポークホルダー

    ParkTool(パークツール)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。 それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。
    材質樹脂厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
  • ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール)

    ハンドルバー ホルダー

    ParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
    寸法(mm)約390×120質量(g)約390
  • ハンガーワン回し ParkTool(パークツール)

    ハンガーワン回し

    ParkTool(パークツール)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)全長(mm)280
  • チューブリペアキット ParkTool(パークツール)

    チューブリペアキット

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    スーパーパッチとタイヤレバーをセットにしました。
    寸法(mm)(パッチ)25×25キット内容TL-1×3本、GP-2×6枚
  • チェンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェンツールピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種CT-6C/MTB-1
  • クランプカバー ParkTool(パークツール)

    クランプカバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
  • クランプ ParkTool(パークツール)

    クランプ

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • クランクボルトレンチ ParkTool(パークツール)

    クランクボルトレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。 ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
  • アダプターキット ホーザン

    アダプターキット

    ホーザン(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
    付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
  • ペダルレンチ KTC

    ペダルレンチ

    KTC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
  • SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック Kawasumi(川住製作所)

    SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック

    Kawasumi(川住製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    結束バンドで即座にロック!。<特長>・バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式・走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ・ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)・バイカラーのお洒落なカラーリング
    用途材質:ダイヤル部/亜鉛合金、バンド部/ステンレス・ナイロン。本体サイズ:(約)全長30.5×幅2.3×厚さ1.4cm。重量:(約)58gブラック
  • インナーパッド-8 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    インナーパッド-8

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    グレー
  • 745G2602 補修用股ベルトBT-010K (007DX3) OGK技研

    745G2602 補修用股ベルトBT-010K (007DX3)

    OGK技研
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
  • テンプルパッド TP-02 BINATO-Xシリーズ共通 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    テンプルパッド TP-02 BINATO-Xシリーズ共通

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    299税込329
    1セット
    8日以内出荷
    BINATO-3R/-X共通 アイウエア補修パーツ。
    ブラック
  • アジャストロックセット-06 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    アジャストロックセット-06

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    補修、交換用 1セット2個入り
    用途適合モデル RECT

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー