4,499件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクルカバー(非防炎タイプ) アラデン

    サイクルカバー(非防炎タイプ)

    アラデン(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大気の汚れ(排ガス)・酸性雨により自転車の寿命を縮めています。又、社会問題になっている盗難!イタズラ・サビ・砂ぼこり・鳥のふん・夜露・霜から大切なあなたの愛車を守るのに活躍します。 シルバー撥水加工。
    材質ポリエステル100%(平織り生地)シルバー
  • ケーブルカッター NOGUCHI

    ケーブルカッター

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    アウターインナーケーブルの切断や自転車のスポークの切断に使用できます。
    全長(mm)170
  • ディンプルキーワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    ディンプルキーワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!! 本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。 オレンジ色の取替えカバー付き。
    タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)24
  • チェーンクリーンUPブラシ BIKEHAND

    チェーンクリーンUPブラシ

    BIKEHAND(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
    用途チェーンやギアの簡単清掃に材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン幅(mm)約230質量(g)約35
  • キラキラワイヤーロック PALMY

    キラキラワイヤーロック

    PALMY
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。 施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。
    付属品マジックバンド、ディンプルキー3本材質スチール質量(g)300タイプワイヤー錠加工樹脂ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー
  • ペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    ペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
    厚さ(mm)(口部)4.8全長(mm)315寸法(口部)15mm・9/16インチ
  • ペダルタップ ParkTool(パークツール)

    ペダルタップ

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
    仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
  • 交換ブラシセット ParkTool(パークツール)

    交換ブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    CM-5用の交換ブラシセットです。
    セット内容ローラーブラシ(×2)/サイドブラシ/スポンジ(×2)
  • 右ハンガーワンまわし ホーザン

    右ハンガーワンまわし

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
    全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
  • ワークトレイ ParkTool(パークツール)

    ワークトレイ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
  • ホームメカニックヘッドワン圧入工具 ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックヘッドワン圧入工具

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
  • ヘビーデューティータイヤレバー ParkTool(パークツール)

    ヘビーデューティータイヤレバー

    ParkTool(パークツール)
    5,798税込6,378
    1セット(2本組)
    3日以内出荷
    着脱の困難なフリーライド/ダウンヒル用タイヤに最適な強力型鍛造タイヤレバーです。
    質量(g)170g(1本)寸法(cm)20.3
  • ヘッドワン圧入工具 ホーザン

    ヘッドワン圧入工具

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
    全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
  • ブレイデッドスポークホルダー ParkTool(パークツール)

    ブレイデッドスポークホルダー

    ParkTool(パークツール)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。 それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。
    材質樹脂厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
  • ハンガーワン回し ParkTool(パークツール)

    ハンガーワン回し

    ParkTool(パークツール)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)全長(mm)280
  • チューブリペアキット ParkTool(パークツール)

    チューブリペアキット

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    スーパーパッチとタイヤレバーをセットにしました。
    寸法(mm)(パッチ)25×25キット内容TL-1×3本、GP-2×6枚
  • チェンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェンツールピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種CT-6C/MTB-1
  • チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール)

    チェーンリングナットレンチ

    ParkTool(パークツール)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
  • セットスクリュー ホーザン

    セットスクリュー

    ホーザン
    399税込439
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    適合機種-
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
  • コッタレスクランクプーラー ParkTool(パークツール)

    コッタレスクランクプーラー

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クランプ ParkTool(パークツール)

    クランプ

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • クランクボルトレンチ ParkTool(パークツール)

    クランクボルトレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。 ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
  • アダプターキット ホーザン

    アダプターキット

    ホーザン(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
    付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
  • SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック Kawasumi(川住製作所)

    SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック

    Kawasumi(川住製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    結束バンドで即座にロック!。<特長>・バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式・走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ・ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)・バイカラーのお洒落なカラーリング
    用途材質:ダイヤル部/亜鉛合金、バンド部/ステンレス・ナイロン。本体サイズ:(約)全長30.5×幅2.3×厚さ1.4cm。重量:(約)58gブラック
  • KW-76BK NEWサイクル傘ロック ブラック Kawasumi(川住製作所)

    KW-76BK NEWサイクル傘ロック ブラック

    Kawasumi(川住製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    大切な傘をしっかり守る!。<特長>・ダイヤル式ロックで盗難防止に!・本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。・ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。<取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸>U字型部品(大):幅28m/m 厚み24.5m/m・(小):幅25.5m/m 厚み17m/m。<非対応自転車種>BRIDGESTONE(ブリヂストン)製 、 bikke MOB(ビッケ・モブ)Panasonic(パナソニック)製 、ギュット・クルームR・EX、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26。※フロントチャイルドシート付自転車には対応しておりません※
    用途材質:本体/ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅50×長さ146×高さ70mm。重量:(約)38gブラック
  • ハンガーリテーナー 11玉入 山本製作所

    ハンガーリテーナー 11玉入

    山本製作所(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-9565-77
  • インナーパッド-8 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    インナーパッド-8

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    グレー
  • 745G2602 補修用股ベルトBT-010K (007DX3) OGK技研

    745G2602 補修用股ベルトBT-010K (007DX3)

    OGK技研
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
  • テンプルパッド TP-02 BINATO-Xシリーズ共通 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    テンプルパッド TP-02 BINATO-Xシリーズ共通

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    299税込329
    1セット
    8日以内出荷
    BINATO-3R/-X共通 アイウエア補修パーツ。
    ブラック
  • アジャストロックセット-06 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    アジャストロックセット-06

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    補修、交換用 1セット2個入り
    用途適合モデル RECT
  • RBC-007DX3用金具セット OGK技研

    RBC-007DX3用金具セット

    OGK技研(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    補修、交換用
    用途適合モデル RBC-007DX3
  • 交換用サイズ調節パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    交換用サイズ調節パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    適合本体No.530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雨除けカバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    雨除けカバー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    適合本体No.530RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-405A SQUARE CHAIN LOCK LEAD

    LC-405A SQUARE CHAIN LOCK

    LEAD
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。高剛性な10mm極太仕様。熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。・シャックルロック。13mm炭素鋼シャックル採用。単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。・回転式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)。 シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)。 商品重量: 約 4,000 g (4 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
  • LC-404A SQUARE CHAIN LOCK LEAD

    LC-404A SQUARE CHAIN LOCK

    LEAD
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    5.5mm角型チェーンと堅牢なパッドロックが愛車をガード。5.5mm熱処理済角型チェーンとパッドロックを組み合わせた高強度モデル。優れた視覚的抑止力に加え、破壊工作に対しても確かな耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。5.5mm角型仕様。熱処理とユニクロメッキで、強さとサビにくさを両立。・南京錠。防犯性能を左右するシャックル部に炭素鋼を採用。強化焼入れで防犯性を向上。・スライド式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。スライド式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 5.5 mm(角型仕様)。 商品重量: 約 1,450 g (1.45 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(南京錠・スライド式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
  • KS-283A デジタルクロック LEAD

    KS-283A デジタルクロック

    LEAD
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り
  • 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL)

    高圧ハンドポンプ ポンピィ

    大橋産業(BAL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    従来のポンプの約半分の力で軽々空気入れ。米式・英式・仏式全てのバルブに対応!
  • 簡易自転車用スタンド セーフラン安全用品

    簡易自転車用スタンド

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。
    用途駐輪時の自転車転倒防止に。
  • パンク修理セット DX マルエス

    パンク修理セット DX

    マルエス
    999税込1,099
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    自転車のタイヤパンク修理を自分でできるセット。携帯サイズの容器でサイクリング等での急なパンクでも修理できる。
    用途自動車や自転車などのタイヤのパンク修理に。

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー