絞り込み
ポート数
  • 3
  • 2(40)
  • 5(37)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(27)
  • 1/4(12)
  • 3/4(1)
  • M5(4)
  • Φ2(5)
使用流体
  • ガス(5)
  • 圧縮空気(1)
  • 真空(2)
  • 空気(32)
ブランド
  • SMC(39)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • コガネイ(8)
  • AirTAC(3)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メカニカルバルブとは、空気圧の入り切りを手動で開閉することのできるプッシュ式のバルブのことです。スプール弁機構になっているため、操作性が高く圧力に作用されないのが特徴。空気圧が閉止している時に、出力側に残っている空気圧を排気する3方弁タイプとない2方弁タイプがあります。材質は、ステンレスや、ポリウレタン、黄銅など様々な材質を使用。適合チューブにはサイズがあるので、チューブと接続する際には注意が必要です。

FA現場のお役立ち情報
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(40)
3
5(37)
その他(1)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6
V Series(VM131) SMCV Series(VM131)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数(3)3ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ M3シリーズ AirTACメカニカルバルブ M3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
メカニカルバルブ エアスイッチ PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ エアスイッチPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状エアスイッチタイプ開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
V Series(VM230) SMCV Series(VM230)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式集中排気型PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から23日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))質量(kg)0.1ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
V Series(VM130) SMCV Series(VM130)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブCKD
6,713税込7,384
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ ピン式大気開放型PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
機械作動弁 コガネイ機械作動弁コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
ポート数3使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60弁仕様常時閉(NC)使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM800 - 3ポートメカニカルバルブ/重荷重タイプ SMCVM800 - 3ポートメカニカルバルブ/重荷重タイプSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様アクチュエータ:(01) ローラレバー接続口径(01) Rc 1/8ポート数(3) 3ポート
VM400 - 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 - 3ポートメカニカルバルブSMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
仕様アクチュエータ:(34) セレクタ (2位置)接続口径(01) Rc 1/8ポート数(3) 3ポートアクチュエータ追記号(B) 黒
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メカニカルバルブ MSVシリーズ ParkerTAIYOメカニカルバルブ MSVシリーズParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷から72日以内出荷
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁配管形式直接シール方式メタルシールバルブ種類メカニカルバルブ
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁コガネイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式ナイロンローラ使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)操作力(g)最低1500
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ポート数3ポート質量(kg)0.13ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
6,898税込7,588
1個
21日以内出荷
接続口径Rc1/8アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭配管方法と押し棒の長さ横配管、押棒:長ボディオプション横面取付ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応追記号表示灯追記号なしオーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
接続口径NPT1/8ポート数3アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気周囲温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
大きなバルブ容量取付方法の選択が可能横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様手動操作接続口径Rc1/8質量(g)168ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1.0MPa部品番号アクチュエータ:VM-30AY使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様押しボタンセレクタの色:赤接続口径Rc1/8質量(g)168ポート数3使用圧力範囲(MPa)1.0~-100kPaアクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1MPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メカニカルバルブ