絞り込み
ブランド
  • SMC(3)
  • AirTAC(2)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 5(3)
管接続口径
  • M5
  • 1/8(54)
  • 1/4(29)
  • 3/4(5)
  • Φ2(6)
  • Φ4(1)
使用流体
  • ガス(2)
  • 空気(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メカニカルバルブとは、空気圧の入り切りを手動で開閉することのできるプッシュ式のバルブのことです。スプール弁機構になっているため、操作性が高く圧力に作用されないのが特徴。空気圧が閉止している時に、出力側に残っている空気圧を排気する3方弁タイプとない2方弁タイプがあります。材質は、ステンレスや、ポリウレタン、黄銅など様々な材質を使用。適合チューブにはサイズがあるので、チューブと接続する際には注意が必要です。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(2)
3(4)
5(3)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ S3シリーズ AirTACメカニカルバルブ S3シリーズAirTAC
929税込1,022
1個
4日以内出荷
規格ローラレバーポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気配管接続口径M5切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VM122) SMCV Series(VM122)SMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メカニカルバルブ