絞り込み
SAE
- 10W-30(1)
- 80W-90(1)
ブランド
- LIQUI MOLY
- MOTOREX(モトレックス)(4)
- REVTECH(レブテック)(4)
- MAXIMA(マキシマ)(3)
- speedHeart(3)
- BEL-RAY(3)
- NEEDS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「SAE」から絞り込む
10W-30(1)
80W-90(1)

Motorbike Gear Oil 80W-90
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(1L)7日以内出荷厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 10W-30
LIQUI MOLY¥2,998税込¥3,2981本(1L)7日以内出荷厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。高性能・高耐久性用途スクーター~レース車両に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE10W-30危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil HD150
LIQUI MOLY¥7,198税込¥7,9181本(1L)9日以内出荷ハーレーを中心としたビッグバイク用に開発されたプライマリーギアオイル。優れたせん断安定性と油膜保護性能により、高い負荷がかかるミッションをしっかり保護します。また衝撃を減らし、余分な振動や雑音の発生も抑制します。プライマリチェーンドライブ・クラッチモデル用用途2010年までのハーレーに対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性














![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)