絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • モノタロウ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(156)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • スズキ(44)
  • MOTOREX(モトレックス)(37)
  • MOTOWN(34)
  • LAVEN(ラベン)(29)
  • MOTUL(29)
  • REPSOL(27)
  • ホンダ(22)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](20)
  • speedHeart(19)
  • MAXIMA(マキシマ)(17)
  • KIJIMA(キジマ)(13)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • Kawasaki(10)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(10)
  • カストロール(9)
  • PERMATEX(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Brake Fluid DOT4 LIQUI MOLY

    Brake Fluid DOT4

    LIQUI MOLY
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    耐熱性と耐久性に優れた、エステルベースのフル・シンセティック・ブレーキフルード。高温での熱酸化を抑制する添加剤により、 高い耐久性を実現。特殊な水分除去添加剤による耐湿性と耐熱性により、気泡の形成を抑え、ドライ・ウェット共に、あらゆる状況下で必要とされる、 繊細なコントロール性と、安定したブレーキングを発揮させます。また、ブレーキ及びクラッチの油圧システムの金属の腐食を防止し、 コンポーネント自体の性能を長期間維持します。ABS対応。(ドライ沸点>260℃/ウェット沸点155℃)。※在庫限り終了となります
    用途耐熱性と耐久性に優れた全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 80W-90

    LIQUI MOLY
    3,498税込3,848
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性
    用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 20W-50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 20W-50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    6日以内出荷
    厳選された鉱物油から作られたヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル。高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。ツーリング、街乗りなど、旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMWなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。【性能】。高耐久・高精製ミネラルオイル
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 2T Street LIQUI MOLY

    Motorbike 2T Street

    LIQUI MOLY
    2,698税込2,968
    1本(1L)
    8日以内出荷
    あらゆるコンディションで最高のエンジンパフォーマンスを発揮し、確実に保護をする、セミシンセティックオイル。潤滑性能、保護性能、清浄性能に優れ、マフラーからの煙も減少させます。空冷、水冷を問わず、すべての2サイクルエンジンに使用できます。サーキット走行~街乗り、スポーツバイク~スクーターなど、すべての2サイクルバイクにお勧めです。混合・分離給油共に使用可能。(混合の場合は最大50:1でご使用ください。)触媒付車両にも最適です。【性能】。潤滑・清浄に優れ、白煙も減少
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類セミ・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLAPITCJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • Silicone Grease Transparent LIQUI MOLY

    Silicone Grease Transparent

    LIQUI MOLY
    2,198税込2,418
    1本(100g)
    9日以内出荷
    あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-41 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大251℃)。【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジ。あらゆる温度域で使用可能 動作温度-40℃~+200℃
    用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    7日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。【性能】。世界中のレースシーンで認められた最高の保護性能
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE5W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W40 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W40 Street

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    7日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。あらゆる状況に対応したマルチオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Oil Additive MOS2 SHOOTER LIQUI MOLY

    Motorbike Oil Additive MOS2 SHOOTER

    LIQUI MOLY
    1,198税込1,318
    1本(20mL)
    9日以内出荷
    摩擦抵抗と金属摩耗を低減し誤作動を防止する高耐久性オイル添加剤。推奨量:オイル1Lに対し本製品1本(20mL)を最大量としてください。摩擦抵抗と金属摩耗を低減し、エンジンレスポンスと燃費を向上させ、シフトフィーリングの改善及び、誤作動を防止する高耐久性オイル添加剤。 高い潤滑性能を長期間維持するだけでなく、オイルの消費も制御します。2サイクルエンジン、4サイクルエンジンに使用可能。触媒付き車両にも最適です。エンジンに直接添加せず、必ずオイルに混ぜて良く溶け込んだことを確認してからご使用ください。※4サイクルエンジンオイル、または2サイクルエンジンのトランスミッションオイルへ添加する場合、エンジンオイルまたはミッションオイル1Lに対し、最大1本(20mL)を添加してください。※4サイクルエンジンで湿式クラッチ付きの車両の場合、添加量が多すぎるとクラッチが滑る可能性がありますのでご注意ください。※2サイクルエンジンオイルに添加する場合:2サイクルオイル1Lに対し、最大1本(20mL)を添加してください。※過走行の車両や、クラッチ板が摩耗している車両に使用するとクラッチやセルモーターが滑る場合がありますのでご注意ください。万が一滑った場合には、LIQUI MOLY 「Engine Flush」で洗浄し、新しいオイルに入れ替えるか、またはクラッチ板の交換をお勧めします。エンジンオイル1Lに対し最大1本(20ml)使用
    用途レスポンスと燃費向上二硫化モリブデン添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Bike-Additive LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Bike-Additive

    LIQUI MOLY
    1,298税込1,428
    1本(125mL)
    9日以内出荷
    最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー(4サイクル用)。エンジン内部のバルブやプラグなどに付着した、カーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成と燃焼システム全体の腐食を防止し、燃費を改善させます。また、キャブレターやインジェクションなど、ガソリンが流れる部分を清浄し、新たな汚れの付着も防止します。キャブレターのアイシング防止にも有効です。触媒付車両にも使用可能です。 すべての4サイクルエンジンに使用可能です。15~20Lのガソリンに対し本製品1本(125ml)をご使用ください。常にご使用いただくと最高のパフォーマンスを維持します。(3,000km~5,000kmごとの使用でも可。)。15~20Lの燃料に1本(125ml)使用
    用途4サイクル用エンジンコーティング&クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Molygen 4T 10W40 Scooter LIQUI MOLY

    Motorbike Molygen 4T 10W40 Scooter

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    欠品中
    エンジンを守る!寿命を延ばす!パフォーマンスを引き出す!。”Molygen”シリーズは、一年中使用できる高性能・低摩擦のエンジンオイルです。従来にない基油と高度な添加剤技術、および特殊な”Molygen”添加剤の組み合わせにより、 モーターオイルは低粘度で高いせん断安定性を確保し、堆積物の形成を確実に防止します。さらにエンジンの摩擦損失を大幅に低減し、摩耗から最適に保護します。その結果、燃料が節約され、エンジンの耐用年数が延びます。【性能】。エンジン寿命を延ばす高い保護性能
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類シンセティックベースの高性能オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISN PLUSSAE10W-40JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W30 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W30 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    欠品中
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。省燃費性能に優れたスタンダードオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Silicone Spray LIQUI MOLY

    Silicone Spray

    LIQUI MOLY
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    8日以内出荷
    溶解したシリコーンと塩素を含まない溶剤をベースとした、油分を含まない潤滑浸透・保護スプレー。透明で永久的な保護フィルムのコーティングにより、すべての表面を保護、潤滑、および絶縁します。プラスチック、ゴム、金属、木材用として使用可能。【使用方法】使用する箇所に薄く均一にスプレーし、必要に応じて処理を繰り返します。【使用用途】1.固着ねじの緩め2.潤滑保持3.表面保護4.防錆・防腐5.ノイズ防止6.断熱7.短絡防止8.アーク溶接の離型剤9.ゴム、プラスチック、金属、木材に使用可能。プラスチック・ゴム・木材に使用可能
    用途油分を含まない浸透潤滑保護スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Chain Cleaner LIQUI MOLY

    Motorbike Chain Cleaner

    LIQUI MOLY
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    ゴムやプラスチック類を侵さず素早くクリーニング!。チェーン、スプロケット、ブレーキパーツなどのクリーニングに最適!(Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン共に対応)使用方法:洗浄・脱脂するパーツにスプレーし、余分な液体と汚れをウェス等で拭き取ってください。素早く簡単に洗浄・脱脂 中速乾タイプ
    用途チェーン・スプロケット・ブレーキパーツの洗浄分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Fork Oil 15W Heavy LIQUI MOLY

    Motorbike Fork Oil 15W Heavy

    LIQUI MOLY
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    8日以内出荷
    フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:43.9mm2/S 100℃:8.0mm2/S
    用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE15W危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Gear Oil 10W-30 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 10W-30

    LIQUI MOLY
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。高性能・高耐久性
    用途スクーター~レース車両に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE10W-30危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 2T Bike-Additive LIQUI MOLY

    Motorbike 2T Bike-Additive

    LIQUI MOLY
    1,998税込2,198
    1本(250mL)
    9日以内出荷
    2サイクルエンジン専用 フューエルエンジンクリーナー。最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー(2サイクル用)。 エンジン内部のポートやプラグなどに付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成と燃焼システム全体の腐食を防止し、燃費を改善させます。 キャブレターやインジェクションなど、ガソリンが流れる部分を清浄し、新たな汚れの付着も防止します。燃焼効率も向上し、排気ガスをよりクリーンな状態で排出します。触媒付車両にも使用可能です。すべての2サイクルガソリンエンジンに使用可能です(混合・分離給油共に使用可)。5Lのガソリンまたは混合ガソリンに対し本製品25ml(1ショット)をご使用ください。常にご使用いただくと最高のパフォーマンスを維持します。5Lの燃料に1ショット(25ml)使用
    用途2サイクル用エンジンコーティング&クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Gasoline Stabil?izer SHOOTER LIQUI MOLY

    Motorbike Gasoline Stabil?izer SHOOTER

    LIQUI MOLY
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    6日以内出荷
    ガソリン劣化防止剤。ガソリンの劣化を防ぐガソリン劣化防止剤。ガソリンそのものの劣化を防ぎ、長期間放置しても、ガソリンが流れるすべて部分において腐食を防止します。 モータサイクル、スクーター、ATV、スノーモービル、除雪車、草刈機、発電機など、2サイクル・4サイクルを問わず、すべてのガソリンエンジンに使用可能で、 その効果は約1年間続きます。触媒付車両やターボ付き車両にも使用可能です。15リットルの燃料に対し本製品1本(80ml)をご使用ください。燃料に注入後、約10分間程度エンジンをかけるか、または走行してください。あらゆる種類のガソリンに使用可能です。15Lの燃料に1本(80ml)使用
    用途ガソリン劣化防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • Silicone sealing compound , black LIQUI MOLY

    Silicone sealing compound , black

    LIQUI MOLY
    3,698税込4,068
    1本(200mL)
    8日以内出荷
    空気に触れると加硫・硬化して弾力性を維持して固まる耐熱性シリコンシーラント。エンジン、トランスミッション、車両、コンテナ、プラント、暖房設備、および空調システムなどの多種多様な材料(金属、プラスチック、ガラス、磁気、塗装木材の表面など)のシールに使用できます。カートリッジガン不要。優れた耐寒性、耐熱性、耐久性、伸縮性、薬品やオイルに対する耐性があります。【使用方法】塗布後すぐに部品を結合。【温度域等】-65℃~260℃(断続的に315℃)。【使用箇所】・エンジン・ミッション・オイルパン・ウォーターポンプ・ヘッドライト等のシーリング
    用途耐熱性シリコンシーラント危険物の類別非危険物
  • LM 50 Litho HT LIQUI MOLY

    LM 50 Litho HT

    LIQUI MOLY
    2,198税込2,418
    1本(400g)
    8日以内出荷
    耐久安定性、耐水性、耐酸化性および耐腐食性に優れた高性能耐圧・耐熱リチウムグリース。あらゆる箇所での使用が可能。非常に優れた耐摩耗性と高圧吸収能力を発揮。クラッチリリースベアリング、カップリング、ホイールハブ、ホイールベアリングの他、工業用トランスミッションなどの高荷重ベアリングプレーンやローラーベアリング等の潤滑に最適。【温度域等】-30℃~140℃(短時間最大180℃)。【使用箇所】・ホイールベアリング・クラッチリリースベアリング・高荷重ベアリング・メタルベアリング・ローラーヘアリング
    用途高性能耐圧・耐熱リチウムグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 15W50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 15W50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    15日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。潤滑性能と保護性能に優れ、エンジン本来のパワーを引き出しながら、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリーリングをベストな状態で長期間維持させます。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。【性能】。空冷油冷エンジンに対応した耐熱性
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    9日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下にお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高耐熱性能と高レスポンスを両立
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike HD Classic SAE 50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike HD Classic SAE 50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    6日以内出荷
    ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル。ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。【性能】。オイル減りを制御するシングルグレード
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISGSAE50危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Motorbike Chain Lube LIQUI MOLY

    Motorbike Motorbike Chain Lube

    LIQUI MOLY
    2,398税込2,638
    1本(250mL)
    9日以内出荷
    MotoGPでも採用!浸透性が高く飛び散りにくい!浸透性と粘着性に優れたフルシンセティック・チェーンルブ。・スプレー直後はさらさらで、チェーンの各部に浸透し、その後すぐに粘着力が高まり、高速走行においてもオイルが飛び散りにくい。・環境にやさしい生分解性。・Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン、共に使用可能。高潤滑性・耐水性のクリアタイプ
    用途浸透性が高く飛び散りにくいチェーンルブ分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Gross Spray Wax LIQUI MOLY

    Motorbike Gross Spray Wax

    LIQUI MOLY
    2,898税込3,188
    1本(400mL)
    7日以内出荷
    優れた洗浄作用と優れた光沢を備えたワックス。アスファルトなどの路面の汚れや油汚れを傷を付けることなく簡単かつ素早くクリーニング。簡単なブラッシングやふき取りにより、あらゆる塗装面で輝きを取り戻し、滑らかな仕上がりが得られます。塗装面は被膜効果により保護され、わずかな傷は目立たなくなり、雨や紫外線の影響から塗装面を保護します。【使用方法】すばやく簡単にクリーニングして輝かせるスプレーワックス。施工表面がひどく汚れている場合、スプレー前に良く洗浄し、乾燥させてください。本製品は使用前に良く振ってからご使用ください。塗装面に薄く均一に塗布し、数秒~数十秒後、柔らかい布またはマイクロファイバークロスのような傷のつきにくい柔らかい布で表面を拭き取ります。必要に応じて、乾いた布を使って磨いてください。スプレーしふき取るだけで輝きを長時間持続
    用途高い洗浄作用と優れた光沢危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • Polish&Wax LIQUI MOLY

    Polish&Wax

    LIQUI MOLY
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    塗装面の保護&高光沢艶出しワックス。 手作業、ポリッシュマシンに対応。塗装面をクリーニングし、艶出し、保護をする、メタリック塗装にも対応の高品質植物ベースのシリコンワックス。雨や紫外線などの自然影響や、 車両洗浄等によるストレスから塗装面を保護するだけでなく、鮮やかな鏡面仕上げを実現。 高い対候性と保護性能は長期間にわたって持続します。手作業だけでなく、ポリシュマシンでの施工が可能です。【使用方法】施工前に洗車の上、乾燥させてください。使用前に本製品を良く振ってから、乾いた柔らかい布やマイクロファイバークロス、またはスポンジに適量を付けて、 軽く圧力をかけて円を描くように薄く均一に塗布してください。塗布した液剤が乾燥後、乾いたきれいな布で拭き取り磨いてください。定期的に使用することをお勧めします。推奨事項:1年に3回程度の施工。※施行には、マイクロファイバークロスのような傷のつきにくい柔らかい布のご使用をお勧めします。研磨しながら光沢を出すオールインワンタイプ
    用途塗装面の研磨・光沢危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Cleaner LIQUI MOLY

    Motorbike Cleaner

    LIQUI MOLY
    2,098税込2,308
    1本(1L)
    9日以内出荷
    オートバイ、スクーター、ATV、スノーモービル用に特別に開発された洗浄液。・オートバイクリーナー生分解性。・頑固な汚れを素早く、徹底的にそして優しく取り除きます。・環境に有害な溶媒を含んでいません。・洗浄したい部分にたっぷりとスプレーして、5~15分間放置します。・直射日光の当たる場所や、熱を帯びた車体やエンジンへの使用はしないでください。・光沢の塗装されていないアルミニウムやマグネシウム、未塗装のポリカーボネートには使用しないでください。オートバイ、スクーター、ATV、スノーモービルなどの迅速かつ徹底的な清掃に。エンジンまたは車体が冷えている状態で、クリーニングする部分に薄く均等にスプレーします。 特に汚れのひどい箇所をクリーニングする場合には、ブラシをご使用ください。 汚れ具合により、 スプレー後5分~15分の間放置、またはブラシ等で洗浄し、洗浄液を奇麗な水で洗い流してください。 その後水分を柔らかい布で拭きとります。再塗装された部品については、見えない場所で塗装の適合性(スポッティングまたは浮き上がり等)を確認してください。適切に使用されれば、ペンキおよびプラスチックを傷つけることはありません。頑固な汚れを素早く徹底的に優しく除去
    用途オートバイクリーナー生分解性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • Brake Anti-Squeal Splay LIQUI MOLY

    Brake Anti-Squeal Splay

    LIQUI MOLY
    1,798税込1,978
    1本(400mL)
    9日以内出荷
    シンセティックとセラミックを元に特別開発された、ブレーキシステム用専用合成潤滑剤。ブレーキキャリパーピストンとブレーキライニングの間で発生する「ブレーキの鳴き」を防止します。非常に粘着性が高く、耐塩害性、耐水性にすぐれています。ディスクブレーキパッド、スタッドボルト、ブレーキピン、およびドラムブレーキの接点など、ブレーキシステム全体で使用可能。ホイールハブのリムの焼き付きや錆の凍結も防ぎます。ブレーキシステム以外の多くの用途のユニバーサルスプレーとしても非常に適しています。【使用方法】施工箇所をクリーニングし、乾燥後スプレーしてください。動作温度範囲:-40℃~+ 1200℃。ブレーキステム全体の機能を確保
    用途高耐熱鳴き止めグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Visor Cleaner LIQUI MOLY

    Motorbike Visor Cleaner

    LIQUI MOLY
    1,398税込1,538
    1本(100mL)
    7日以内出荷
    ヘルメット・シールド・ゴーグルのクリーナー!汚れ・虫・油・シリコンの除去!。ヘルメット、バイザー、ゴーグルをクリーニングし、高い保性能を発揮するクリーナー。汚れや虫の痕跡、油分、シリコン層を取り除いてクリアな視界を保ちます。【使用方法】クリーニングする前にバイザーの目立たない箇所で適合性をテストし、問題ないことを確認してから施工してください。 クリーナーを表面にスプレーし、汚れが落ちるまで待ち、湿らせた布またはスポンジで取り除きます。汚れ・虫・油・シリコンの除去
    用途ヘルメット・シールド・ゴーグルクリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • Motorbike Fork Oil 5W Light LIQUI MOLY

    Motorbike Fork Oil 5W Light

    LIQUI MOLY
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:17.2mm2/S 100℃:4.1mm2/S
    用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE5W危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Fork Oil 10W Mediun LIQUI MOLY

    Motorbike Fork Oil 10W Mediun

    LIQUI MOLY
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:29.6mm2/S 100℃:5.7mm2/S
    用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE10W危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Chain Spray Race LIQUI MOLY

    Motorbike Chain Spray Race

    LIQUI MOLY
    3,498税込3,848
    1本(400mL)
    9日以内出荷
    極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ。セラミック個体潤滑剤と科学摩耗保護。レーシングシーンなどの過酷な条件下で使用可能なモーターサイクル用高性能チェーンスプレー。セラミック潤滑剤とケミカルフリクションプロテクトの 優れた組み合わせにより、摩耗抵抗を最小限にし、チェーンの寿命を延ばします。また、悪条件での良好な吸着性と低い飛散性により、チェーン周辺をクリーンに 保ち、優れた浸透性と腐食防止効果を長期間維持します。使用方法:使用前にMotorbike Chain and Brake Cleanerでチェーンをクリーニングします。次に、本製品を良く振ってからチェーンにスプレーします。溶剤が揮発すると吸着性の効果が現れ、製品が持つ高い性能を発揮します。・Oリング、Xリング、Zリングタイプなど、あらゆるチェーン駆動のモーターサイクルに対応・特に高性能・高トルクのバイク、レースシーン等に最適。セラミック固体潤滑剤と化学摩耗保護
    用途極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Gear Oil HD150 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil HD150

    LIQUI MOLY
    7,198税込7,918
    1本(1L)
    9日以内出荷
    ハーレーを中心としたビッグバイク用に開発されたプライマリーギアオイル。優れたせん断安定性と油膜保護性能により、高い負荷がかかるミッションをしっかり保護します。また衝撃を減らし、余分な振動や雑音の発生も抑制します。プライマリチェーンドライブ・クラッチモデル用
    用途2010年までのハーレーに対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Speed Additive SHOOTER LIQUI MOLY

    Motorbike Speed Additive SHOOTER

    LIQUI MOLY
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    9日以内出荷
    完全燃焼による鋭いアクセルレスポンスと加速性能を向上させる燃焼向上剤。完全燃焼が行われないとアクセルレスポンスや加速性能に影響するだけでなく、カーボンやスラッジがエンジン内部に付着する原因となります。この「Motorbike Speed Additive」は特殊な添加剤の配合により、ガソリンを完全燃焼をさせ、鋭いアクセルレスポンスと加速性能向上させます。 またカーボン等の付着を抑制し、燃費を向上させ、排気ガスをよりクリーンな状態で排出します。2サイクル/4サイクルオートバイに使用可能。※常にご使用いただくことで、よりカーボン等の付着を防ぎクリーンな状態を保ち、最高のパフォーマンスを維持します。(キシレン含有率12.5%<20%)。5~10Lの燃料に1本(80ml)使用
    用途レスポンスと加速性能向上させる燃焼向上剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Engine Flush LIQUI MOLY

    Motorbike Engine Flush

    LIQUI MOLY
    1,998税込2,198
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    エンジンフラッシング剤。エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、エンジン内部をきれいにします。 オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。4.5Lのオイルに対し本製品1本(250ml)を、すでにエンジンに入っているオイルに注入し、約10分間アイドリングしてください。 (オイル量が2L未満の場合には本製品の約半分を注入して作業を行う事をお勧めします。)エンジンを止めた後、オイルフィルターと共にオイル交換をしてください。オイル4.5Lに1本(250ml)使用
    用途オイル交換時のエンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Engine Flush SHOOTER LIQUI MOLY

    Motorbike Engine Flush SHOOTER

    LIQUI MOLY
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    6日以内出荷
    エンジンフラッシング剤。エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、エンジン内部をきれいにします。 オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。1L~2Lのオイルに対し本製品1本(80ml)を、すでにエンジンに入っているオイルに注入し、約10分間アイドリングしてください。 エンジンを止めた後、オイルフィルターと共にオイル交換をしてください。オイル1~2Lに1本(80ml)使用
    用途オイル交換時のエンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T-Additive SHOOTER LIQUI MOLY

    Motorbike 4T-Additive SHOOTER

    LIQUI MOLY
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    9日以内出荷
    最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー。ガソリン劣化等により、ガソリンポンプやインジェクションに堆積物が溜まったり、燃焼室やバルブ、プラグ等には燃焼しきれなかったカーボンやスラッジが溜まったりしてきます。 またガソリンに含まれる微量の水分により金属が少しづつ腐食することもあります。この「Motorbike 4T Bike-Additive」はこれらを除去するだけでなく、カーボン等の付着を抑制し、 ガソリンの劣化と金属の腐食を防ぐ、まさに魔法の添加剤。4サイクルオートバイ専用設計です。※常にご使用いただくとよりカーボン等の付着を防ぎクリーンな状態を保ち、最高のパフォーマンスを維持します。(3,000km~5,000kmごとの使用でも可。)。【80ml】使用方法:ガソリン5L~10Lに対し1本(80ml)をご使用ください。
    用途4サイクル用エンジンコーティング&クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • Silicone Grease Transparent LIQUI MOLY

    Silicone Grease Transparent

    LIQUI MOLY
    7,698税込8,468
    1本(500g)
    9日以内出荷
    あらゆる温度域で使用可能な絶縁(電気を通さない性質)潤滑剤。浸透性・潤滑特性。耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN51502 KSI2 S-40 に準拠したレベル付け。【使用方法】湿気があり、科学的に攻撃的な環境でも使用可能。使用前に古い潤滑剤を完全に取り除いてください。他の潤滑グリースと混合しないでください。【動作温度範囲】-40℃~200℃(短期最大250℃)。【使用用途】・低ベアリング圧力のプレーン及びローラーベアリング用。・金属/プラスチックベアリングの分離剤・ラビリンスシールのシーリンググリースとして・シートレール・ドアヒンジ
    用途耐熱/耐水絶縁潤剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synth 10W50 Offroad Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synth 10W50 Offroad Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    8日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたオフロード専用設計・フル・シンセティックオイル。あらゆる環境下において最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。オフロードの極端な負荷や、土埃などの侵入から保護する専用設計。オフロードレースはもちろん、林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高負荷なオフロード走行専用設計
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synyh 10W40  Street Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synyh 10W40 Street Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    9日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。【性能】。高レスポンスなマルチグレード
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    5日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下にお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高回転・高出力なエンジンに最適
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-60JASO規格MA2危険物の性状非水溶性

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用オイル・ケミカル・洗車
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
LIQUI MOLYのバイク用オイル・ケミカル・洗車 【通販モノタロウ】