絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘルメット・ウエア関連ケミカルとは、バイク時に着用するヘルメット用のクリーナーやレザージャッケトなど革専用クリームなどのことです。ヘルメットシールド用の超撥水コーティング剤は塗ると雨がつかない特長があります。走行中にクリアな視界で走れるので安全。通常のヘルメットクリーナーは、ヘルメットに付着した虫や油汚れなどを落とし、硬化しかけた汚れにも効果があります。革用では浅い傷の補修用クリームが好評です。ミンクオイルは皮革によく馴染み、柔らかさと滑らかさを維持することができます。シミになったり色落ちする皮革もあるので、試してから使用するようにしましょう。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドカラーチューブ コロンブス(COLUMBUS)

    アドカラーチューブ

    コロンブス(COLUMBUS)(107件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷
    浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
  • ヤマルーブヘルメット消臭剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメット消臭剤

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    汗、整髪料など嫌な臭いがするヘルメット内部を、植物成分を主成分としたエキスが除菌、消臭し悪臭の発生を防止します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
  • MiniBottle  くもり止め LAVEN(ラベン)

    MiniBottle くもり止め

    LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
    用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤

    YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
  • PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    6日以内出荷
    ヘルメット、革ツナギ等の臭いを消す強力除菌消臭剤。 除菌作用により悪臭の発生を元から防止。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性
  • レザーウエア用ミンクオイルスプレー コロンブス(COLUMBUS)

    レザーウエア用ミンクオイルスプレー

    コロンブス(COLUMBUS)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    簡単な作業で、シールドの汚れを落とせ、視界をクリアーに保ちます。
    用途モーターサイクル用ヘルメットシールドの洗浄成分アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • アンチフォギング(くもり止め) ルック

    アンチフォギング(くもり止め)

    ルック
    759税込835
    1本(30mL)
    当日出荷
    空手防具面用くもり止めです。 ポリカーボネート樹脂(ポリカ)にも使用できます。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
    用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドのくもり止めにもご使用可能です。 プラスチック透明面は、傷つかないように柔らかい布で、水分やほこりを取り除き、柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。 別売りのシールドクリーナー(L-028)を塗布すれば万全です。 本品をまんべんなく塗布し、透明面が乾きましたら柔らかい布で乾拭きすれば完了です。 表面・裏面ともに同じ要領で行ってください。材質PP外形寸法(mm)37×37×90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイチ ミンクオイル RSタイチ

    タイチ ミンクオイル

    RSタイチ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レザー製ブーツスーツ専用の特殊配合を 採用したレザーケアオイルです。
    危険物の類別非危険物
  • PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
    489税込538
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    強力界面活性剤配合のシールド専用洗浄剤。 シールドの素材を侵さず、ホコリ、手垢等の汚れを簡単に除去。 虫取りにも最適。
    危険物の類別非危険物
  • ヘルメット用ガラスコーティングキット GC-01 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット用ガラスコーティングキット GC-01

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    吹き付けて拭くだけ。驚異の防汚性。高級マイクロファイバークロス付き
    用途ヘルメット用コーティング剤成分特殊シリコン樹脂、界面活性剤容量(mL)20危険物の類別非危険物
  • レインバースト SOFT99

    レインバースト

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    時速30キロでも撥水します。乾いていても濡れていても使用可能。キズ埋め効果もありクリアな視界を確保します。
    用途ヘルメットシールドの撥水剤。成分石油系溶剤・シリコン樹脂、シリコン幅(mm)118容量(mL)70高さ(mm)220奥行(mm)37危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • マットカラーヘルメットクリーン&コート MOTOWN

    マットカラーヘルメットクリーン&コート

    MOTOWN
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    汚れを落としツヤを出さずに被膜を作る
    危険物の類別非危険物
  • ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
    用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ マットカラー専用クリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マットカラー専用クリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(67mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マット塗装の風合いを損なわずに汚れ落としと撥水を行う。油汚れに対する洗浄性もよい。広範囲に使用した時にもムラになりにくく、作業性もGOOD。 67mlには専用マイクロファイバークロスが同梱されております。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シールドクリーナー ルック

    シールドクリーナー

    ルック
    759税込835
    1本(30mL)
    当日出荷
    空手防具面用クリーナーです。 シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。 曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
    用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。 シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。 乾きましたら乾拭きをしてください。 十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。材質PP外形寸法(mm)35×35×86危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドくもり止め 100ml YAMAHA(ヤマハ)

    シールドくもり止め 100ml

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個(100mL)
    5日以内出荷
    寒い日も雨の日もこれさえあれば一安心!!。スプレータイプで手間要らず、シールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。ツーリング先でもシュッとひとふき。携帯に便利なハンディタイプ。ミラーシールドには使わないで下さい。使うとコーティングが剥がれる恐れがあります。
    用途ヘルメットシールド、ガラス等のくもり止めコーティング成分アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他使用方法1.シールドの内側にスプレーします。2.ウエスなどで均一に塗り伸ばしてください。※ミラーシールドには使わないでください。内容量(mL)エアゾール・100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
  • PITGEAR(ピットギア) レインブレーカー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) レインブレーカー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](12件のレビュー)
    569税込626特価
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    特殊シリコン系材料を使用した、ヘルメットシールド専用はっ水剤。 雨を水滴状にして弾きクリアーな視界を確保。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シールドコートZERO施工キット 撥水道場

    シールドコートZERO施工キット

    撥水道場
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ヘルメットシールドの油膜除去から撥水コートまでができるセット。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
    用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォグアウト(シールド・ゴーグルレンズ用曇り止め剤) RSタイチ

    フォグアウト(シールド・ゴーグルレンズ用曇り止め剤)

    RSタイチ
    1,198税込1,318
    1個(50mL)
    当日出荷
    2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
    危険物の類別非危険物
  • エクスクリア ゼロワイパー シールドコート カーメイト

    エクスクリア ゼロワイパー シールドコート

    カーメイト(7件のレビュー)
    899税込989
    1セット(18mL)
    当日出荷
    塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
    用途ヘルメットシールドの視界確保用付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚成分石油系溶剤、シリカ種類油性形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PITGEAR(ピットギア) ヘルメットクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) ヘルメットクリーナー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    ヘルメット(塗面部)に付いた、虫や油汚れ等の汚れ落とし。 硬化しかけた汚れにも効果的。
    危険物の類別非危険物
  • ヘルメット 虫取りクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヘルメット 虫取りクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(50mL)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブヘルメットクリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメットクリーナー&ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    ヘルメットに付着した虫の死骸や排ガスの汚れ、水あか、小キズを簡単に除去し美しい光沢を与えます。
    用途二輪車のヘルメットの汚れ落とし、つや出し成分シリコンオイル、カルナバロウ、石油系溶剤、噴射剤 他危険物の類別非危険物
  • レザーウエア用レザークリーン コロンブス(COLUMBUS)

    レザーウエア用レザークリーン

    コロンブス(COLUMBUS)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    ツヤ革レザーウェア用の泡状汚れ落としツヤ出しクリームです。 革にマイルドに作用するアミノ酸系 界面活性剤とカルナバワックスを主成分とした泡状クリームです。 泡が汚れを浮き上がらせ吸着します。 天然保湿因子が皮革の柔軟性を保ち潤いを与えます。 弱酸性タイプなので皮革を傷めずお手入れができます。
    危険物の類別非危険物
  • くもり止めスプレー ユニカー工業

    くもり止めスプレー

    ユニカー工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(80mL)
    当日出荷
    ヘルメットのプラスチックシールドやガラス内側のくもりを強力に防ぎます。又、くもり止めと同時に簡単な汚れ落としもでき、クリアな視界を確保する事が出来ます。
    成分アルコール類50% 非イオン系界面活性剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.04L危険物の性状水溶性
  • ヘルメットドライヤー ザウバー

    ヘルメットドライヤー

    ザウバー
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    オゾンの力で消臭&乾燥。ヘルメット乾燥機第2弾!お客様の声にお応えして今回は消臭&乾燥特化型のドライヤーが誕生!。丸洗いできないアイテムをいつも清潔キープ!乾燥に最適な温風&消臭オゾン発生器を搭載!。ヘルメット以外の乾燥消臭もOK!この1台でヘルメットもグローブもブーツも乾燥消臭が完結!専用アタッチメントを取り換えることで一台でヘルメット、グローブ、シューズ・ブーツの消臭と乾燥が可能です。ヘルメット用アタッチメントは、ヘルメット内に風が当たりやすい構造になっており、さらにヘルメットを安定良く置くことができるように設計されています。グローブ・ブーツ用アタッチメントは、シューズ・ブーツ・グローブの消臭&乾燥に最適です。バイク用の重量のあるシューズでも倒れにくい本体設計です。乾燥風は低温、高温と2段階の切替が可能です。高温モードでは約65℃の温風が使用可能です。ヘルメットの状態や素材に応じて、高温モードで素早く乾燥、低温モードで優しく乾燥など、温度を使い分けた乾燥が可能です。また、しっかりとした風力でヘルメットの隅々まで温風が行き渡るように設計しています。メーカー従来品のヘルメット乾燥機の温度は40~50℃位が多いのに対し、当製品は65℃(高温モード)の温風温度を採用しました。そのため温度が高い分、素早く乾かすことが可能となり生乾きを防止します。温風乾燥をすることで冷風と比較して乾燥スピードがアップします。オゾン発生器が搭載されており、オゾンの力で臭いの原因となるにおい成分を分解して消臭効果を発揮します。頻繁に丸洗いができないアイテムのケアに最適です。オゾンの性質を利用した消臭方法は、地肌に触れる事の多いヘルメットやグローブには最適な方法です。汗を多く掻く暑いシーズンはもちろんですが、温風乾燥ができるので寒いシーズンの使用もおすすめします!季節問わずご使用いただけるドライヤーです。バイク用ヘルメットだけでなく、自転車用・電動キックボード用ヘルメット、スポーツ用シューズ、ボクシンググローブなど様々なものを消臭ケア&乾燥が可能です。ご家族みんなでご使用いただけます。ロードバイクヘルメット、スキーヘルメット、スキーブーツ、グローブなどウインタースポーツアイテムの乾燥や臭いケアにもおすすめです。本体ボタンで操作します。操作もわかりやすく簡単にご使用いただけます。
    用途あらゆるタイプのヘルメットに対応。付属アタッチメント付け替えてグローブ・シューズ・ブーツなどにも対応。質量(kg)約1.3電圧(V)100消費電力(W)125温度(℃)乾燥:低温 約45/高温 約65機能乾燥時間目安:1-3時間(あくまで目安です。対象物の状況や使用環境により変わります)、温風モード(低温/高温 2段階調整)、オゾンで360°消臭機能つき、タイマー機能、アタッチメント付属(ヘルメット用/グローブ・シューズ・ブーツ用)※室温25℃以上は低モードで送風すると乾きやすくなります。オゾン発生量0.02ppmタイマー10~270分(10分刻み)危険物の類別非危険物最大風量(m/s)2.07/s
  • ラフウォーターガード2 (撥水スプレー) ラフアンドロード

    ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)

    ラフアンドロード
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水。バッグやグローブなどにもオススメ。蓮の葉にのった水滴のように水をはじき、ジャケットやパンツ、その他のナイロン製品を雨から守ります。透湿性のある素材(ゴアテックス(R)ファブリック、ウォーターシールド、デュアルテックスなど)の防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水します。レインギアに限らず、バッグやグローブなどのお手入れ時にもご使用いただけ、製品に撥水性を待たせることができ、防水対策はもちろん、防汚対策としても効果的です。また、布だけでなく革製品にも使用できるのもうれしいところ。
    用途品番: RR5281。品名: ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)。内容量: NET 220ml。MATERIAL: フッ素樹脂内容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
  • レザーウォッシュ ウエア DAYTONA(デイトナ)

    レザーウォッシュ ウエア

    DAYTONA(デイトナ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    革製品を洗濯機で丸洗い!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。
    危険物の類別非危険物
  • クリーナー&ワックス LAVEN(ラベン)

    クリーナー&ワックス

    LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
    用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。危険物の類別非危険物
  • レザーウエア用アメダス1500(プロテクティブスプレー) コロンブス(COLUMBUS)

    レザーウエア用アメダス1500(プロテクティブスプレー)

    コロンブス(COLUMBUS)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(180mL)
    当日出荷
    レザーウェア用防水・防汚スプレーです。 フッ素樹脂が通気性を損なうことなく防水・撥油・防汚効果を与えます。 ツヤ革等の天然皮革靴やその他の革製品、布地、人工皮革にも使えます。 帯電防止剤の配合により摩擦による静電気の発生を抑え、ホコリの付着を防止します。
    成分フッ素樹脂・石油系炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.127L危険物の性状非水溶性
  • 撥水シールドコート ユニカー工業

    撥水シールドコート

    ユニカー工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(80mL)
    当日出荷
    ヘルメットのシールドやサンバイザー、テールランプ、ヘッドランプなど樹脂部分の雨・汚れを強力に弾き安全な視界を確保出来ます。超高分子ポリマー配合で長期間コートが持続します。
    成分石油系溶剤 シリコーンオイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性
  • ヘルメット内装専用洗剤 DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメット内装専用洗剤

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘルメット内装用に開発された専用洗剤です。汚れや臭いを研究機関で徹底的に分析し、強力に落とせる性能を実現しました。通常の洗剤と比べても、研究機関で高い評価を得た商品です。無香料タイプなので、香りが苦手な方にもおすすめです。(この洗剤は中性で、内装の繊維や素材を傷めにくく、色落ちもしにくい仕様となっています。一般的な洗剤は弱アルカリ性で、漂白剤や蛍光増白剤が含まれ繊維を傷めやすいですが、この洗剤はその点に配慮しています。)。計量スプーン(5グラム)付属。
    用途ヘルメット内装用に開発された専用洗剤。汚れや臭いを研究機関で徹底的に分析し、強力に落とせる性能を実現。中性洗剤のため、内装の繊維や素材を傷めにくく、色落ちもしにくい。無香料タイプ付属品計量スプーン(5グラム)危険物の類別非危険物
  • バッグメンテナンスセット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    バッグメンテナンスセット

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,598税込2,858
    1セット
    8日以内出荷
    ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
    用途排ガスの汚れや、泥、カビなどを除去し、それらから保護することが可能容量(mL)・コート:100 ・クリーナー:200寸法(Φ×高さH)(mm)コート:120×40 ・クリーナー:150×50危険物の類別非危険物構成部品・バッグコート本体×1 ・バッグクリーナー本体×1
  • コロコロはっ水レザークリーム DAYTONA(デイトナ)

    コロコロはっ水レザークリーム

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個(50g)
    5日以内出荷
    一般的な防水ワックスは、表面にワックス分が白く残ってしまうなど取り扱いが面倒。浸透性の良いクリームでははっ水性が低い。 そんな不満から、はっ水性を保ちながら白残りしにくく、革への浸透性が良いレザークリームを開発しました。 はっ水レザー採用のレザージャケットをはじめ、ブーツやグローブのメンナンスにおすすめです。
    用途レザーウエア、グローブ、シューズ、バッグ、革小物などのツヤ革製品成分流動性パラフィン、ホホバオイル、ろう使用方法やわらかい布またはスポンジで薄く伸ばしながら塗り広げてください種類油性危険物の類別非危険物
  • MOTOREX プロテックス MOTOREX(モトレックス)

    MOTOREX プロテックス

    MOTOREX(モトレックス)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    革、繊維、マイクロファイバーなど、さまざまな素材に使用可能。素材本来の通気性を損なわず、機能性を保ちます。ライディングシューズをはじめ、ライディングウェアやバイクカバー、スポーツ・レジャー用品など、幅広いアイテムに使用できます。
    用途雨や水分をはじき、汚れの付着を抑える撥水スプレー。 革・繊維・マイクロファイバーなど、幅広い素材に使用可能。 素材本来の通気性を損なわず、快適性や機能性をキープ。 ライディングシューズ、ライディングウェア、バイクカバー、スポーツ・レジャー用品など多用途に対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • RunWind blastclean ヘルメット専用ケミカル剤 RunWind

    RunWind blastclean ヘルメット専用ケミカル剤

    RunWind
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットをいつもピカピカに保ちたいライダー必携!。スケール除去・ツヤ出し・撥水のケミカル3本に、便利なポーチ&ウエスが付いたメンテナンスキット。虫・油膜・水アカ・排ガス汚れもこれ1セットで解決!ツーリングのお供に最適です。【セット内容】。・スケール除去剤(30ml):油膜・水アカを除去。・撥水コート(30ml):雨を弾く撥水仕上げ。・クリスタルコート(30ml):ツヤ出し&汚れ防止。・携帯ポーチ:ツーリングバッグに収まるコンパクトサイズ。・ウエス:拭き取りや仕上げに最適な柔らかクロス
    用途【スケール除去30ml】。ヘルメットのシールドに付着した油膜や水アカをしっかり除去する専用ケミカル剤です。 。研磨剤を一切使用していないため、シールド表面を傷つける心配がなく、安心してご使用いただけます。【クリスタルコート30ml】。スプレーして拭くだけで、まるでガラスのような透明感と輝きを実現。 。大切なヘルメットに、ツヤと高級感のある光沢を与えるケミカル剤です。 。2025年東京モーターサイクルショーでも使用実績があり、プロも認めた仕上がりを体感いただけます。【イオンコート撥水30ml】。シリコーンコーティング+イオンコーティングのダブル処方でシリコーンを贅沢に使用した濃密コーティング剤。スプレーして拭くだけで、プロが磨いたようなツヤと撥水・防汚効果を実現。危険物の類別非危険物
  • くもり止めスプレー A-45 SWANS(スワン)[安全保護具]

    くもり止めスプレー A-45

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    599税込659
    1個
    欠品中
    くもり止めスプレー。A-45。SWANSのスノーゴーグル・ダートゴーグル・サバイバルゴーグル用くもり止めスプレー。製品特長。くもり止めスプレー(デミスト)。SWANSのスノーゴーグル・モトクロスゴーグル・サバイバルゴーグルにお使いいただける「くもり止め液」です。くもり止め加工がされていないゴーグル、もしくは、くもり止め効果がなくなったゴーグルに使用することで、一時的にくもり止め機能を持たせることができます。
    危険物の類別非危険物
  • MOTOREX ヘルメットクリーン 200ML 97848 DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX ヘルメットクリーン 200ML 97848

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97848。販売備考:キャンセル不可商品です。
    危険物の類別非危険物
  • REMET補修用 グローブホルダー2コ 24216 DAYTONA(デイトナ)

    REMET補修用 グローブホルダー2コ 24216

    DAYTONA(デイトナ)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24216
    危険物の類別非危険物

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルメット・ウエア関連ケミカル