絞り込み
容量(L)
- 35
- 19(5)
- 24(3)
- 28(4)
- 29(5)
- 30(8)
- 32(5)
- 33(5)
- 37(5)
- 38(4)
- 39(8)
- 40(3)
- 42(5)
- 45(19)
- 47(3)
- 48(4)
- 49(3)
- 55(4)
- 58(5)
- 65(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- GIVI(ジビ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
色
シルバー(3)
ブラック(2)
ホワイト(1)

リアボックス K355N2 35L
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷収納力を格段にアップするリアボックス。GIVI社から提供をしているKAPPAブランドの35Lリアボックス。従来のEシリーズからロック機構が改良され、GIVIのMONOLOCK(R)が採用されています。ワンプッシュで蓋を閉じることができ、荷物の出し入れがスムーズに行えます。〇セット内容。ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)寸法(mm)497×488×332質量(kg)3.6容量(L)35最大積載量(kg)3
GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2
DAYTONA(デイトナ)¥78,980~税込¥86,878~1セット6日以内出荷リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。 トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。 トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2
DAYTONA(デイトナ)¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
E350シリーズ
GIVI(ジビ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。容量(L)35寸法(mm)415×480×305質量(kg)3.7(ベース込み)最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。













![インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品] インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)