絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 遮音シート

特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
  • 遮音パネル10 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル10

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)10加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 粘着遮音シート 940N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 940N

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    10日以内出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    幅(mm)940厚さ(mm)2.8質量(kg)30長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    インテリアパネル 吸音

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(4枚)
    4日以内出荷
    お部屋の装飾アクセントに縦・横どちらでもご使用できます。NRC(吸音率)0.75。人が最も聞き取りやすい2,000~4,000Hzの音が吸収できる効果が期待できます。
    材質背面吸音材:ポリエステル繊維、表面木材:ベニヤ+MDF厚さ(mm)21
  • 吸音パネル フェルトタイプ モノタロウ

    吸音パネル フェルトタイプ

    モノタロウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(12枚)
    当日出荷
    ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。
    用途静かさが要求される部屋などに設置材質PE長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)9
  • 遮音シート 積水化学工業

    遮音シート

    積水化学工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様フィブロック遮音シートコンセントボックス用長さ(mm)1550幅(mm)120寸法(幅W×長さL)(mm)遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550
  • 吸音ウール 303 DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 303

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215幅(mm)265厚さ(mm)50寸法(mm)265×1215色ホワイト基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 壁面吸音パネル TRUSCO

    壁面吸音パネル

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    当日出荷
    平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
    用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム色グレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
  • 防炎シート コンドーテック

    防炎シート

    コンドーテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品材質PVC色ホワイト
  • ミニソネックス(吸音材) 東京防音

    ミニソネックス(吸音材)

    東京防音(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1パック(2枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
  • タイルカーペット用アンダーレイシート 東リ

    タイルカーペット用アンダーレイシート

    東リ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(20m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
    幅(mm)950寸法(mm)950×20m長さ(m)20エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 123 015
  • 防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル12N

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(3枚)
    7日以内出荷
    耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
  • 床コンビボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    床コンビボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 床下地材 ~ 床コンビボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)9
  • 気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(2個)
    14日以内出荷
    遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
    用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
  • 吸音ウールF455 DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウールF455

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    不燃材料認定を取得した吸音ウール 。 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。
    用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)455厚さ(mm)50
  • QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600 WAKI(和気産業)

    QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600

    WAKI(和気産業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    翌々日出荷
    音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
    用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。トラスコ品番136-5149材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)35色黒使用温度範囲(℃)-30~120
  • 強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800 東京防音

    強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800

    東京防音
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻(50m)
    当日出荷
    ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。
    参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • タナック シリコーンシート タナック

    タナック シリコーンシート

    タナック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。
    用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。長さ(mm)290幅(mm)290色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音・制振Dマット 泰邦

    防音・制振Dマット

    泰邦
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(8枚)
    100日以内出荷
    床防音対策 ダイヤエンボスの優れた効果! どのような工法にも対応。施工は簡単! 温度変化の少ない材料を使用! 環境、安全性に配慮! 国内生産によろ安定した品質と供給!
    用途床下地材 オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等長さ(mm)455幅(mm)910厚さ(mm)3面密度(kg/m2)約6.3
  • テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    翌日出荷
    岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
  • デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボール

    デスク用防音ブース ボイスシャット

    神戸ダンボール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
    用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。幅(mm)660質量(kg)3色ホワイト高さ(mm)685寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685防音性能マイナス5db(音源から1m付近)
  • フェルメノン 吸音パネル45C 6030 ドリックス

    フェルメノン 吸音パネル45C 6030

    ドリックス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
    厚さ(mm)9
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8色黒周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • 防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ) テクセルSAINT

    防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)

    テクセルSAINT
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
    用途発電機等の騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4高さ(mm)外寸・内寸:1000短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
  • オトクイ5 リックス

    オトクイ5

    リックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    10日以内出荷
    今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
    熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値)熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
  • 防音カーペット ドレミ DAIKEN(旧:大建工業)

    防音カーペット ドレミ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(8枚)
    14日以内出荷
    傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
    仕様縁加工/四辺切り放し長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6.5質量(kg)1.3/枚表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル防炎性能試験番号EO 900561面密度(kg/m2)5.2裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂サイズ(mm)500×500制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)20寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 遮音ボード09 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音ボード09

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
    長さ(mm)910幅(mm)910厚さ(mm)8.5基材インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面)加工あいじゃくり加工施工面積(m2)3.3(4枚合計)
  • 遮音マット DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音マット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組(3枚)ほか
    10日以内出荷から22日以内出荷
    木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
    寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
  • 静音ピアノマット NAGAOKA

    静音ピアノマット

    NAGAOKA
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マット。・打鍵時に広がる音の反響をやわらげ、室内での音のまとまりを改善。・吸音性能(NRC 0.35)により音の反射を抑え、クリアで聴きやすい音環境を実現します。 特長。・音の広がりを抑え、やさしい響きに。・演奏音のまとまりを向上。・室内の音環境を快適にサポート。・ピアノ演奏時の不要な反響を抑え、心地よい演奏空間作りをサポート。
    サイズ(cm)154×60×1素材ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー
  • 静音チェアマット NAGAOKA

    静音チェアマット

    NAGAOKA
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    演奏音の響きを抑え、室内環境を快適に整える静音マット。・打鍵時に広がる音の反響をやわらげ、室内での音のまとまりを改善。・吸音性能(NRC 0.35)により音の反射を抑え、クリアで聴きやすい音環境を実現します。 特長。・音の広がりを抑え、やさしい響きに。・演奏音のまとまりを向上。・室内の音環境を快適にサポート。・ピアノ演奏時の不要な反響を抑え、心地よい演奏空間作りをサポート。
    サイズ(cm)100×60×1素材ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー
  • サイレントボード フルネス

    サイレントボード

    フルネス
    ¥10,980税込¥12,078
    1式(2枚)
    3日以内出荷
    防音・断熱、すべてが備わるハイスペックボードで快適な空間を。防音:生活音やペットの鳴き声などのお悩みに。断熱:日々の生活・在宅勤務での快適な環境に。簡単施工:カッターで簡単にカットできるDIYで簡単取付
    用途防音 フェルト 断熱 ボード 施工 在宅 吸音材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)10質量(kg)1.7サイズ(mm)800×600入数2
  • KOTON(コトン) インテリア吸音材 Bulls(ブルズ)

    KOTON(コトン) インテリア吸音材

    Bulls(ブルズ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷
    置くだけで音響調整が可能な吸音材
    用途部屋の四隅・壁際に設置することで。室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が。不要なので、お部屋のデザイン・。イメージの幅が広がります。高さ(mm)1100直径(mm)311
  • ダイウレマット ダイウレ

    ダイウレマット

    ダイウレ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(6枚)ほか
    6日以内出荷
    階下への気くばり 防音・断熱用下地材一般木材住宅の遮音と断熱用に開発された、主としてフローリング用遮音マット。リサイクルのウレタンチップフォームの裏面に凹凸成形加工と適度なフォームの硬度により床衝撃音を吸収し、遮音します。
    用途断熱用下地材基材特殊ウレタンフォーム
  • 吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm 東京ブラインド工業

    吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm

    東京ブラインド工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    15日以内出荷
    室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。
    用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)450長辺(mm)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30
  • 吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 900×900×30mm 東京ブラインド工業

    吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 900×900×30mm

    東京ブラインド工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1枚
    15日以内出荷
    室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。
    用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。マグネットがつかない場所へのお取り付けの場合、別売りのマグネット受けプレートを使用して設置するか、マジックテープ仕様をご検討ください。トラスコ品番554-9460材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)900長辺(mm)900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×900×30生地グレー
  • 吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 450×450×30mm 東京ブラインド工業

    吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 450×450×30mm

    東京ブラインド工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    15日以内出荷
    室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。
    用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。マグネットがつかない場所へのお取り付けの場合、別売りのマグネット受けプレートを使用して設置するか、マジックテープ仕様をご検討ください。トラスコ品番554-9447材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)450長辺(mm)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30生地アイボリー
  • 防音シート(窓用) 日本緑十字社

    防音シート(窓用)

    日本緑十字社
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    4日以内出荷
    窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
    用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)トラスコ品番663-7367材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.22色半透明(白)長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5透光率(%)52.5
  • 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社

    防音シート(室内壁用)

    日本緑十字社
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    4日以内出荷
    室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
    用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音シート(窓枠用) 日本緑十字社

    防音シート(窓枠用)

    日本緑十字社
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    4日以内出荷
    窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
    用途室内の防音対策に。仕様両面テープ付きトラスコ品番663-8871材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.22色半透明(白)長さ(m)2幅(m)0.93RoHS指令(10物質対応)対応遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5透光率(%)52.5
  • 床下地調整材 ダイウレシート ダイウレ

    床下地調整材 ダイウレシート

    ダイウレ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    3日以内出荷
    インテリア工事の床下地調整材。階下への床衝撃音を改善・緩和します。リフォーム時の段差調整にもレベリング材として使用でき、。タイルカーペットなどと組み合わせて使用することで適度なクッション性も演出します。
    幅(mm)950エコマーク認定認定エコマーク認定番号09 123 028

『下地材』には他にこんなカテゴリがあります

遮音シート