絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.8~0.9未満(1)
- 0.9~1.0未満(1)
- 1~2未満(18)
- 2~3未満(13)
- 3~4未満(6)
- 4~5未満(7)
- 5~6未満(3)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(6)
- 9~10未満(13)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(3)
- 50以上(10)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(45)
- TRUSCO(15)
- RS PRO(13)
- WAKI(和気産業)(7)
- テクセルSAINT(7)
- 東京防音(6)
- ドリックス(6)
- フクビ化学(5)
- 早川ゴム(5)
- 東リ(4)
- 日本緑十字社(3)
- 光(3)
- 泰邦(3)
- 東京ブラインド工業(3)
- 日本特殊塗料(2)
- 明和グラビア(2)
- NAGAOKA(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- True Dyna(2)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 遮音シート
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む

リサイクルウレタン防音材 防音パワーマット
北恵¥19,980~税込¥21,978~1ケース(6枚)3日以内出荷階下への衝撃音を和らげます、快適な生活のために。ウレタンチップ材(※リサイクル原料を使用)により床衝撃音対策に優れています。軽量で切断が容易ですので、施工性に優れています。ウレタンを基材としているため断熱性能に優れ、冷暖房効率のアップにもつながります。長さ(mm)910幅(mm)910
ブルズ防音マット
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(8枚)5日以内出荷ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3柄木目調
RS PRO 吸音 ビスコースナイロン, 50m x 10mm x 0.8mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材料 = ビスコースナイロン。長さ = 50m。幅 = 10mm。厚さ = 0.8mm。裏面粘着 = あり。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -10℃。。RS PRO 7RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 ポリプロピレン, 1m x 600mm x 21mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材料 = ポリプロピレン。長さ = 1m。幅 = 600mm。厚さ = 21mm。典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz。裏面粘着 = なし。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 PVA, 800mm x 500mm x 1.4mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro 粘着式遮音、 800 mm x 500 mm x 1.4 mm機械の周囲の遮音性を高める必要がある場合は、このポリ酢酸ビニル( PVA )減衰シートを選択してください。粘弾性ポリマー素材を使用しており、ステンレススチールのシンク、機械ガード、車両パネルなどの平坦で共振性のある面での振動を低減します。 この軽量な素材は、 800 mm x 500 mm の防音シートに収納されており、必要なサイズと形状に合わせて型抜きすることができます。裏面は粘着式なので、取り扱いが簡単で、簡単に設置できます。この絶縁は、 -35 ℃ ~ +100 ℃の連続温度で動作する基板での使用に適し、 +165 ℃までの断続的な温度に耐えることができます。 業界標準の FMVSS 302 及び ISO3795 に準拠したこの音響絶縁シートは、火災及び煙毒性が重要な用途での使用に適しています。多くの場合、産業プラントや調理台に使用されています。特長と利点.粘着式の裏地で遮音性を実現 . 800 mm x 500 mm のシートを用意 .厚さ 1.4 mm の防音シート .最低動作温度: -35 ℃ .最大動作温度は +100 ° C です .重量 2.6 kg/m 2 . FMVSS 302 に完全準拠 ( 車内での材料の燃焼挙動 ) および ISO 3795 (車両内の材料の燃焼率)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材料 = PVA長さ = 800mm幅 = 500mm厚さ = 1.4mm典型的な音の減衰 = 80% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
RS PRO 吸音 ポリイミド, 1m x 950mm x 3mm
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷RS Pro 接着ポリイミド音響絶縁、 1 m x 950 mm x 3 mm軽量で強度が高く、高温でも性能を発揮する遮音性能が必要ですか.この防音フォームは、要求の厳しい産業用途に最適な汎用製品です。1 m x 950 mm のロールで、必要なサイズと形状に応じて型抜き又は水ジェット切断が可能です。また、ラミネート加工や溶接によって、広い範囲で連続ロールを作成することもできます。 この独立気泡フォームは、ポリイミド -6 製で、 -70 → +205 ° C の幅広い温度範囲で完全性を維持していますこれは、たとえば機械ガードでの使用に適しています。また、空気、埃、水を撥水性する優れたシール特性も備えています。 防音フォームには接着式の裏張りが付いているので、簡単に貼り付けることができます。オイル、燃料、アルコール、ケトンなどの物質に耐性があるため、高温耐性シールや液面スイッチなどの産業でよく使用されています。特長と利点.ポリイミド防音フォーム .密度は 52 kg/m 3 です .セルサイズ 0.25 mm .長さ 1 m .最小動作温度: -70 o C .最大動作温度は +205 ℃です .引張強度は 1300 kPa 、伸びは 70% ( ISO1798 で測定) .熱伝導率の範囲は 0.036 W/m.k ~ 0.0512 W/mK ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材料 = ポリイミド長さ = 1m幅 = 950mm厚さ = 3mm裏面粘着 = あり動作温度 Max = +205℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 1m x 12mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro ポリエチレン( PE )遮音、 1 m x 1 m x 12 mmこれらの難燃性ポリエーテル音響フォームタイルは、航空宇宙から暖房、換気、空調( HVAC )まで幅広い用途に効果的な音響アブソーバとして使用されます。 これらのタイルは 1 メートル x 1 メートルの正方形で、広い表面積に直接貼り付けることができます。又は、防音性を維持しながら、必要な形状とサイズにタイルをカットすることもできます。フォーム自体はオープンセルの音響フォームで、優れた機械的強度で柔軟かつ堅牢になります。つまり、ダクトワークライニングなどの曲面に適用したり、複雑な形状や扱いにくい形状に合わせて圧縮したりすることができます。 防音フォームは含浸ポリエーテルで、火災伝播規格 BS476 PTS 6 及び 7 に準拠し、クラス O 及びクラス 1 等級を備えています。-30 → +110 ° C の温度で安全に使用できますこれらのタイルは、機械パネル張り、エンジンルーム、近接した天蓋などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.ポリエチレン防音フォーム .フォーム密度は 75 ~ 95 kg/m3 です .動作温度範囲: -30 → +110 ° C . 0.036 W/mK の熱伝導率 .難燃性遮音材 . BS 4735 、 FMVSS 302 、 ASTM D1692 、 UL94-HF1 & V0 、 BS476 Part 7 Class 1 & Part 6 Class O (火災伝播及び炎の拡散)規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材料 = ポリウレタン長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 12mm典型的な音の減衰 = 75% @ 5000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 50mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 25mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷RS PRO 7仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 50mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 28mm
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 耐久性と優れた防音性を誇る、 RS Pro ブランドの粘着式 PUR 防音フォームをぜひご紹介ください。 このフォームは化学的に不活性で、非防塵性と柔軟性があり、必要な EXACT の形状に切断するのに役立ちます。 音響レベルを制御するとします。RS Pro 接着式 PUR フォームは、寸法 1000 mm x 600 mm x 28 mm が 2 枚入りパックに入っているため、残響、反射、フラッターエコーを低減することができます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 28 mm ( 1 m の長いフォーム)は、卓越した動作温度パラメータ -20 → +130 ° C で、埃、湿気、及び化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. 柔軟性の高い 28 mm フォーム層は、 -20 → +130 ° C の卓越した動作温度を実現し、過酷な環境に最適です このフォームは、騒音伝達を軽減し、振動を軽減します 高質量ノイズバリア 密度は 25-28 kg/m3 です この接着剤付き PVC フォームのサイズは 1000 mm x 600 です mm x 28 mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = Schiuma PURフォーム = シートm幅 = 600mm厚さ = 28mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 25mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 25mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
防音ブース デスク用
ササガワ¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷簡易防音ブース。組立式のデスク用防音ブースです。オンライン会議時に、周りの視線や騒音をシャットアウトできます。ダンボール製で軽く、デスクにおけるコンパクト設計。1人でも簡単に組立・設置ができます。発泡ウレタンによって、高い防音性を実現。オフィス内でのリモート営業や、自宅でのテレワークにも最適です。防音性能マイナス5db(音源から1m付近)
オフトーンマグネットパネル
DAIKEN(旧:大建工業)¥51,980税込¥57,1781箱(2枚)当日出荷音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450
軽鉄下地用防振ゴム
DAIKEN(旧:大建工業)¥43,980税込¥48,3781箱(50個)14日以内出荷固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~軽鉄下地用防振ゴム長さ(mm)65幅(mm)44厚さ(mm)30
遮音パネル 18.5
DAIKEN(旧:大建工業)¥19,980税込¥21,9781箱(1枚)14日以内出荷遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)18.5構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm質量(kg/枚)32認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
防振ゴム天井M
DAIKEN(旧:大建工業)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)14日以内出荷固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。木造住宅やふところ高さの少ないRC造に最適の防振部材です。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~防振ゴム天井M長さ(mm)140幅(mm)45厚さ(mm)45
吸音ウールF303
DAIKEN(旧:大建工業)¥32,980税込¥36,2781箱(3枚)14日以内出荷不燃材料認定を取得した吸音ウール 。 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)303厚さ(mm)50
防振ゴム壁
DAIKEN(旧:大建工業)¥77,980税込¥85,7781箱(100個)14日以内出荷固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~防振ゴム壁長さ(mm)42幅(mm)63厚さ(mm)30
オトカベボーダーW300タイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(4枚)16日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)300厚さ(mm)5.6質量(kg)15基材MDF表面ポリサンドシート張り
オトカベ専用施工部材 出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,998税込¥10,9981箱(1本)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2600幅(mm)25厚さ(mm)25基材MDF表面ポリサンドシート張り
オトカベL80 グリッドタイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥65,980税込¥72,5781箱(4枚)26日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様●孔加工:貫通長孔加工●縁加工:四周特殊本実加工長さ(mm)1800幅(mm)450厚さ(mm)5.6基材MDF表面オレフィンシート張り質量(kg/枚)3.3裏面黒色不織布張り
オトカベボーダーW600タイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(2枚)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:(長辺)特殊本実加工、(短辺)切り放し長さ(mm)2430幅(mm)600厚さ(mm)5.6質量(kg)15基材MDF表面ポリサンドシート張り
オトカベ専用施工部材 巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,298税込¥5,8281箱(1本)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
オトカベ専用施工部材 見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,398税込¥9,2381箱(2本)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2730幅(mm)25厚さ(mm)9
オトカベ専用施工部材 額縁
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,998税込¥5,4981箱(1本)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
オトカベ専用施工部材 入隅見切縁
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,898税込¥9,7881箱(2本)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2430幅(mm)58厚さ(mm)2.5基材MDF表面ポリサンドシート張り
オトカベL80 W600タイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥63,980税込¥70,3781箱(4枚)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)600厚さ(mm)5.6基材MDF表面ポリサンドシート張り質量(kg/枚)6.5裏面黒色不織布張り
オトカベL80 W300タイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥64,980税込¥71,4781箱(8枚)26日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)300厚さ(mm)5.6基材MDF表面オレフィンシート張り質量(kg/枚)3.3裏面黒色不織布張り
オトカベS-3
DAIKEN(旧:大建工業)¥19,980税込¥21,9781箱(2枚)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2425幅(mm)606厚さ(mm)12.5基材特殊ロックウール板表面ピン穴加工、淡黄色塗装質量(kg/枚)8.1裏面高密度遮音層に布張り
オトカベL91
DAIKEN(旧:大建工業)¥169,800税込¥186,7801箱(2枚)36日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:(長辺)特殊本実加工、(短辺)切り放し長さ(mm)2430幅(mm)600厚さ(mm)31.6基材MDF表面ポリサンドシート張り質量(kg/枚)15
オトカベボーダー グリッドタイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥29,980税込¥32,9781箱(4枚)26日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:四周特殊本実加工長さ(mm)1820幅(mm)450厚さ(mm)5.6質量(kg)16基材MDF表面オレフィンシート張り
オトカベAN
DAIKEN(旧:大建工業)¥49,980税込¥54,9781箱(2枚)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:(長辺)本実加工、(短辺)切り放し、クロス巻き込み長さ(mm)2425幅(mm)606厚さ(mm)15基材特殊ロックウール板表面リブ加工及びピン穴加工を施した基材にポリエステルクロス張り質量(kg/枚)11裏面高密度遮音層に布張り
アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm
三和化工¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法
拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き
早川ゴム¥25,980~税込¥28,578~1セット(10枚)ほか6日以内出荷振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き
早川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1セット(5枚)ほか11日以内出荷ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き
早川ゴム¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応
拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き
早川ゴム¥18,980税込¥20,8781セット(8枚)6日以内出荷振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
FF用アンダーレイシート
東リ¥18,980税込¥20,8781巻(10m)4日以内出荷転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。幅(mm)950質量(kg)12.8/巻長さ(m)10品種ファブリックフロア下地用シート全厚(mm)6