絞り込み
容量(mL)
- 100(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
希釈倍率
- 5~20倍(1)
ブランド
- MOTOWN
- モノタロウ(1)
- NAKARAI(4)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- 栄技研(2)
- UNIT(ユニット)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- Verity(ベリティ)(1)
- KITACO(1)
- DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション)(1)
- ドーイチ(1)
- Hartcom(1)

タンクのサビ取り・サビ止め液
MOTOWN(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から10日以内出荷タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。希釈倍率5~20倍危険物の類別非危険物
ステッカーリムーバー
MOTOWN¥899税込¥9891本(100mL)11日以内出荷車体やヘルメットのステッカー剥がし内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
モータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2L
MOTOWN¥4,998税込¥5,4981個(2L)10日以内出荷塗装、メッキ、金属を侵さない安心の中性タイプ。大容量で経済的用途タンク内サビ取り・サビ止め剤危険物の類別非危険物













![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)