絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(183)
  • AICA(アイカ工業)(51)
  • ウッドワン(35)
  • HOJO(35)
  • クトクマーケティング(27)
  • TOSTEM(LIXIL)(21)
  • ノダ(14)
  • (13)
  • シロクマ(13)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(8)
  • SUNWAVE(LIXIL)(8)
  • キタジマ(5)
  • ゼニヤ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • ハマトリオ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 山崎実業(3)
  • 伊藤忠建材(3)
厚さ(mm)
  • 2.5(44)
  • 3(5)
  • 3.8(12)
  • 4(31)
  • 5.5(24)
  • 9(20)
  • 10(3)
  • 12(32)
  • 15(35)
  • 18(37)
  • 20(61)
  • 21(21)
  • 24(33)
  • 25(40)
  • 27(14)
  • 30(57)
  • 36(10)
  • 40(13)
  • 45(10)
  • 90(4)
材質
  • MDF(17)
  • OSB合板(1)
  • その他(60)
  • アカシア集成材(4)
  • ゴム集成材(10)
  • シナ合板(13)
  • タモ(4)
  • ナラ(2)
  • パイン(15)
  • ファルカタ合板(8)
  • プリント合板(8)
  • ベニヤ板(2)
  • ラワン合板(7)
  • 天然木(22)
  • (4)
  • (2)
  • 樹脂類(3)
  • 金属類(8)
  • 針葉樹(8)
  • 集成材(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。
木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
パンチングボード 光パンチングボード(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
穴あきボード WAKI(和気産業)穴あきボードWAKI(和気産業)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SPF ノーブランドSPFノーブランド(5件のレビュー)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ツーバイフォー規格のランバー材です。
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 60cm 1.8cmアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様ノーブランド(1件のレビュー)
97税込107
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)9長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ホワイトウッド ノーブランドホワイトウッドノーブランド(2件のレビュー)
149税込164
1本
3日以内出荷
欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランドラワン構造用合板 特類2級ノーブランド(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚ほか
当日出荷
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材](1件のレビュー)
429税込472
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 120cm 1.8cmアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ホワイトパイン ノーブランドホワイトパインノーブランド(3件のレビュー)
88税込97
1本
3日以内出荷
白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様ノーブランド(3件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド針葉樹構造用合板 特類2級ノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2枚)
当日出荷
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン
799税込879
1枚ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
ホワイト厚さ(mm)20
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
パンチングボード 光パンチングボード
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
ラジアータパイン集成材 ノーブランドラジアータパイン集成材ノーブランド(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)18材質パイン集成材
SPF 2×3材 ノーブランドSPF 2×3材ノーブランド(1件のレビュー)
558税込614
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×63
【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様ノーブランド
231税込254
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)24長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様ノーブランド(4件のレビュー)
157税込173
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)15長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
米松垂木 乾燥材 ノーブランド米松垂木 乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
杉乾燥材 ノーブランド杉乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1束(5本)ほか
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
アカシア集成材 ノーブランドアカシア集成材ノーブランド(2件のレビュー)
429税込472
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。 ・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので 端材などで試し塗りされることをおすすめします。 ・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。 素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)15材質アカシア集成材
赤松 ノーブランド赤松ノーブランド
209税込230
1本
3日以内出荷
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
...

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

木材