絞り込み
厚さ(mm)
- 3
- 2.5(4)
- 4(5)
- 5.5(6)
- 9(1)
- 12(4)
- 15(5)
- 18(3)
- 20(22)
- 21(5)
- 25(9)
- 27(3)
- 30(15)
- 38(1)
- 40(4)
- 70(2)
ブランド
- 光(2)
材質
- MDF(1)
- 樹脂類(1)
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。

パンチングボード
光¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1