絞り込み
粒子保持能(μm)
- 7
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(7)
- 6(5)
- 8(3)
- 11(2)
- 20(1)
- 22(1)
直径(Φcm)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 18.5(1)
- 55(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 110(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 185(1)
最高使用温度(℃)
- 120(2)
ブランド
- ADVANTEC(3)
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
商品豆知識

円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
定量濾紙 No.5A
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10
定量濾紙 No.5A
ADVANTEC取扱い終了α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。ブレーン空気透過装置に使用可能です。厚さ(mm)0.22寸法(mm)Φ12.7粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12アズワン品番4-898-01ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10