カテゴリ
絞り込み
粒子保持能(μm)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(2)
- 11(1)
- 20(1)
- 22(1)
直径(Φcm)
- 2.1(14)
- 4(15)
- 4.7(14)
- 5.5(14)
- 6(16)
- 7(17)
- 9(19)
- 11(17)
- 12.5(17)
- 15(24)
- 18.5(14)
- 24(15)
- 47(14)
- 55(25)
- 70(34)
- 90(39)
- 110(32)
- 125(35)
- 150(33)
- 185(16)
- 直径(Φcm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
- 120(26)
- 260(1)
- 500(11)
- 1000(1)
ブランド
- ADVANTEC(118)
- Whatman(ワットマン)(63)
- SKC(環境測定)(47)
- アドバンテック(28)
- ビーエム機器(13)
- 桐山製作所(11)
- アズワン(10)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- GEヘルスケア(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- CAMAG(カマグ)(4)
- ケニス(4)
- TARSONS(4)
- 旭製作所(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- 三商(3)
- Finn(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
商品豆知識

円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
円形定量ろ紙 No.5C
ADVANTEC(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
円形定性ろ紙 No.1
ADVANTEC(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
円形定量ろ紙 No.5B
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
ガラスろ紙GS-25
ADVANTEC(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100枚)ほか当日出荷から43日以内出荷極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32ろ水時間(s)15
定性ろ紙(No.2)
アドバンテック¥639~税込¥703~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
ガラスろ紙GA-100
ADVANTEC(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11
定性濾紙 No.2
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
桐山ロート用ろ紙 No.5C
桐山製作所¥839~税込¥923~1箱(50枚)当日出荷きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
定性ろ紙(No.1)
アドバンテック¥559~税込¥615~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
四角ろ紙(角形ろ紙)
安積濾紙(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281組(50枚)当日出荷電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。グレードNo.1(汎用)寸法(cm)15×20
ガラスろ紙 GA-55
ADVANTEC(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。仕様バインダーナシ厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23
桐山ロート用ろ紙 No.5B
桐山製作所(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(50枚)当日出荷保持性が良い用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
円形定性ろ紙 No.131
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140ろ水時間(s)240
円形硬質ろ紙 No.4A
ADVANTEC¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
ガラス繊維ろ紙 GF/A
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度速荷重容量強
円形定量ろ紙 No.6
ADVANTEC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。用途研究・開発・品質管理・水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20JIS規格6種相当最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12
定量濾紙 No.5C
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
定性ろ紙 #1
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量中
円形定量ろ紙 No.3
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5JIS規格-最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%
桐山ロート用ろ紙 No.5A
桐山製作所(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(50枚)当日出荷一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。厚さ(mm)0.22ろ紙No.5A保留粒子径(μm)7灰分0.00004gろ過速度速い
ナイロンネットフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥11,690~税込¥12,859~1箱(100枚)ほか当日出荷から22日以内出荷藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
ガラス繊維ろ紙 GF/B
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から19日以内出荷厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
ガラスろ紙GA-200
ADVANTEC¥2,098~税込¥2,308~1箱(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.74粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15
ガラス繊維ろ紙 GF/F
Whatman(ワットマン)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
円形定性ろ紙 No.101
ADVANTEC(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80保水量(g/cm2)0.026ろ水時間(s)50
角形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)当日出荷紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26摘要標準定性用粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8.0破裂強さ(kPa)122灰分0.1%
円筒ろ紙 No.84
ADVANTEC¥9,198~税込¥10,118~1箱(25本)当日出荷おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野材質セルロース繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)120捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8圧力損失(kPa)0.25灰分0.1%吸湿度大
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B
ADVANTEC¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400質量(g/m2)87坪量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
定性濾紙 No.2 100枚入
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
ペーパーディスク(抗生物質検定用ろ紙)
ADVANTEC¥5,398税込¥5,9381箱(1000枚)当日出荷高純度のセルロース繊維を用いた均一な紙質で、吸収性に富んだ濾紙です。抗生物質の力価測定用として使用され、厚さ1.5mmと0.7mmの2種類があります。用途研究・開発・品質管理
吸水用ろ紙 No.26-WA
ADVANTEC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
ガラス濾紙 GB-140シリーズ
ADVANTEC¥3,698~税込¥4,068~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途排水中の懸濁物質(SS)の測定仕様有機バインダー処理:無し型式GB-140厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)740捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
桐山ロート用ろ紙 No.4
桐山製作所(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1箱(50枚)当日出荷強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。厚さ(mm)0.17ろ紙No.4保留粒子径(μm)1灰分0.00006gろ過速度特に遅い
PTFEバインダーフィルター TF98R
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
定量濾紙 No.5A
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10

































![定性濾紙No.1 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290515-150410-02.jpg)