絞り込み
ブランド
- BOOST(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CAPTAIN STAG(4)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- EVERS(20)
- MOTOREX(モトレックス)(11)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- ParkTool(パークツール)(8)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Zefal(6)
- エア・ウォーター(2)
- ガリウム(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- ホーザン(3)
- マルニ(マルニ工業)(10)
- ラッキーオイル(3)
- ロイド(7)
- 永井油業(4)
- ブランドをもっと見る
オイル・グリス・ケミカルとは、自転車の整備に使用する薬品類です。用途や目的によりさまざまな商品があり、最適な効果を発揮するためには商品情報をよく確認する必要があります。オイルは万能オイル、浸透性オイル、チェーンオイルの3種。チェーンオイルには、ドライタイプ、ウェットタイプ、ワックスタイプがあります。グリスには、摩擦増強剤や固着防止剤が含まれているものもあります。また、汚れやさび、オイルなどを除去する洗浄剤もあります。

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(113g)当日出荷金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。質量(g)113アズワン品番64-5104-33
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(50g)ほか当日出荷ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
チェーンオイル DRY
EVERS(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(100mL)当日出荷耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
ローラーブレーキ用グリス
SHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(100g)当日出荷シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
エバーズ 長期防錆油
EVERS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(420mL)当日出荷金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。アズワン品番64-9558-25
エバーズ自転車コーティング剤 親水
EVERS(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(150mL)当日出荷このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
EVERS 長期防錆剤
EVERS(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
エバーズ 長期防錆剤
EVERS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
自転車用ウェットクロス
マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個(12枚)当日出荷超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。植物由来のアルコール使用で手肌にやさしく安心です。用途自転車用チェーンクリーナー12枚入り。
KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml
エア・ウォーター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様用途内容量:840ml。ケース入数:24本入容量(mL)840
スーパーグリップコンパウンド
ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(113g)当日出荷シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。アズワン品番64-5106-46
ポリリューブ1000
ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(110g)ほか当日出荷自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
自転車用ウェットクロス
マルニ(マルニ工業)¥629税込¥6921個(12枚)当日出荷超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。光沢シリコンでWAX効果もあります。用途自転車用ボディークリーナー12枚入り。
さび落とし剤 チューブタイプ
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥739税込¥8131個(40g)当日出荷自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料寸法(mm)140×25質量(g)40
リカグリース
ホーザン(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(160g)当日出荷自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
スプレーオイル テフロン入
EVERS¥1,298税込¥1,4281本(100mL)当日出荷高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップ
MOTOREX(モトレックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。用途容量:100g。ブラシ付きカップ
エバーズ 自転車クリーナー
EVERS(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(480mL)欠品中水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液
EVERS(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(340mL)ほか当日出荷優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
ハイパフォーマンスグリース
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)
Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(60mL)当日出荷金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
SIS-SP41用グリス
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(50g)当日出荷シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000
DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml
BOOST¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。内容量(mL)1000
PAS用チェーンオイル
YAMAHA(ヤマハ)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル。電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車