絞り込み
ブランド
- BOOST
- EVERS(24)
- マルニ(マルニ工業)(11)
- MOTOREX(モトレックス)(11)
- 永井油業(9)
- ガリウム(9)
- ParkTool(パークツール)(8)
- ロイド(7)
- Zefal(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ホーザン(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- ラッキーオイル(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- エア・ウォーター(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Ice Toolz(2)
- ブランドをもっと見る
特価

DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml
BOOST¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。内容量(mL)1000
HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g
BOOST¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。HEAT PROOF GREASE は、高熱になりやすい駆動部分で効果を発揮します。特にボトムブラケットには想像を超える力が加わり、クランクシャフトやベアリングが高熱になります。何も対処しなければ音鳴りが起こったりして、部品が摩耗する可能性もあります。このグリスはそういった問題を解決します。グリスの成分は流動性に優れており、高温下でも固まらず、粘度が低下して流れ出しません。そのため、フレームなどを汚すこともありません。特徴。HEAT PROOF=耐熱性。耐熱性に大変優れたグリスになります。自転車フレーム等、カーボン素材に金属部品を取り付ける箇所が出てきます。その際、力がかかる箇所では捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる際、異音がなることがあります。そのような異音を防ぐことが出来ます。使い方。クランクやBB(ボトムブラケット)等の、強い捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる箇所に塗り込み、組み付けることをおすすめします。内容量(g)100
MAINTENANCE Spray (メンテナンススプレー) 水置換性・防錆 420ml
BOOST¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST MAINTENANCE Sprayはどのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆い尽くし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めることが出来る。水置換性があり、雨降り後のメンテナンス時に最大の効果を発揮します。金属吸着性に大変優れており、極薄皮膜で長期間の防錆が期待でき、灯油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。特徴。どのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆いつくし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めます。水置換性があり、濡れていても効果を発揮します。金属付着性に大変優れており極薄皮膜で長時間の防錆を期待できます。灯油、軽油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。使い方。主に用途は堅いネジを緩める際に使用しますが、防錆性も期待できることから錆を防ぎたい箇所へスプレーしておくこともおすすめ出来ます。水置換性を利用し、雨の中走った後直ぐにメンテナンスが困難な際にもチェーン・スポロケット等の錆防止に有効です。内容量(mL)420
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車