絞り込み
ブランド
- EVERS
- マルニ(マルニ工業)(11)
- MOTOREX(モトレックス)(11)
- 永井油業(9)
- ガリウム(9)
- ParkTool(パークツール)(8)
- ロイド(7)
- Zefal(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ホーザン(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- ラッキーオイル(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- BOOST(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- エア・ウォーター(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Ice Toolz(2)
- ブランドをもっと見る

エバーズ自転車コーティング剤 親水
EVERS(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(150mL)当日出荷このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
チェーンオイル DRY
EVERS(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(100mL)当日出荷耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
エバーズ 長期防錆油
EVERS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(420mL)当日出荷金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。アズワン品番64-9558-25
EVERS 長期防錆剤
EVERS(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
エバーズ 長期防錆剤
EVERS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
スプレーオイル テフロン入
EVERS¥1,298税込¥1,4281本(100mL)当日出荷高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液
EVERS(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(340mL)ほか当日出荷優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
EVERS セラミック 防錆潤滑油
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル WET
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
エバーズ 自転車クリーナー
EVERS(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(480mL)当日出荷水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
エバーズ メンテオイルスプレー
EVERS¥1,798税込¥1,9781個(420mL)当日出荷有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。アズワン品番64-9558-29
エバーズ メンテグリススプレー
EVERS¥1,798税込¥1,9781個(420mL)9日以内出荷有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。アズワン品番64-9558-30
EVERS セラミック チェーンオイル DRY
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)238
エバーズコーティング剤 撥水
EVERS¥2,098税込¥2,3081本(220mL)4日以内出荷このコーティング剤は深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレー時も、泡がまとまり飛び散りが少ないので、リムなどの神経質なパーツの周りも使用できます。また、予想以上に伸びるので、少量で大きな面積を処理することができます。耐久性に関しては、汗、水ともに高い耐久力があるコーティング剤です。用途泡でピカピカコーティング・水をはじく撥水コーティングで汚れとともに雨水や洗車した水を気持ちよくはじきます。容量(mL)220
エバーズ ハンドクリーナー
EVERS¥5,898~税込¥6,488~1個(2.5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷EVERSを使った後は保湿成分アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。用途ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。微粒子配合で頑固な汚れや臭いをきれいに落とす液体タイプのハンドクリーナーです。手に優しく、香りもさわやかで洗った後はとても爽快。
エバーズ グリススプレー
EVERS¥1,598税込¥1,7581個(300mL)当日出荷長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。アズワン品番64-9558-31
サビトリスプレー
EVERS¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷除去できる錆。・赤錆。・茶錆。・黄錆(材質 鉄・銅・真鍮・ステンレスなど)。除去できない錆。・黒錆(黒色酸化皮膜など)。・白錆(アルミニウム・マグネシウムなど)。・緑青錆(銅など)。・メッキ製品に付着した錆用途サビ取りスプレー容量(mL)100
EVERS セラミック チェーンオイル WAX
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)244
スプレーグリス ホワイトグリス
EVERS¥839税込¥9231本(100mL)5日以内出荷ホワイトグリスを使用した便利なスプレー式のグリスです。サビやキシミの起こりやすい箇所にスプレーしておくだけで持続性にすぐれ、防錆・キシミをおさえる潤滑効果を発揮します。特に雨水に強く、野外の使用には最適です。用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
エバーズ ポリッシュ&ワックス
EVERS¥1,598税込¥1,7581本(300mL)4日以内出荷汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリッシュ&ワックスです。特殊シリコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し金属の防錆効果とつやを持続します。コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。用途研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。容量(mL)300
EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ
EVERS¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。「フッ化カーボン潤滑剤」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮しペダリングロスを減らし、サクサクとした変速が得られます。100%化学合成オイル採用により、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、またゴム、樹脂、シール、Oリング、パッキンを劣化させず、全ての可動部に使用できます。オフロード、オンロードどちらにも使用できます。ベトつかず汚れが付着しにくいので、きれいに乗りたいオンロード派に最適です。用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆に容量(mL)100
パーツ&ブレーキクリーナー
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄容量(mL)840
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車