壁点検口とは、壁の内部を点検する際のために取り付けされる点検口のことです。四角い枠に扉などが付いており、壁の内部を点検する際には、扉を開けて壁の中を見ることができます。壁点検口は、ワンタッチで開閉できるものが多く、開閉が簡単なのが特徴。壁点検口の中には、クロスを貼ることのできるものもあり、普段の生活や活動の中では目立たないものや、高気密型の壁点検口などのタイプもあり、簡易的なものからハイエンドモデルまで様々です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
  • ホーム壁点検口 ダイケン

    ホーム壁点検口

    ダイケン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
    用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
  • SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)

    SPG 壁用点検口

    SPG(サヌキ)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
    用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。オフホワイト主材質高衝撃ABS樹脂
  • MJKマグネット点検口 12.5mm カイダーベースボード工業

    MJKマグネット点検口 12.5mm

    カイダーベースボード工業
    3,098税込3,408
    1セット
    4日以内出荷
    一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
    仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)12.5
  • 塩ビ壁用点検口 日大工業

    塩ビ壁用点検口

    日大工業(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
    付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個適合プラスターボード9.5mm、12.5mmオフホワイト開口寸法(mm)225×225
  • MJKマグネット点検口 9.5mm カイダーベースボード工業

    MJKマグネット点検口 9.5mm

    カイダーベースボード工業
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
    仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)9.5
  • 断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ 吉川化成

    断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ

    吉川化成
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口で、容易に配管が通せる配管部材付きの配管対応タイプのキソ点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
    用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)738×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400グレータイプ基礎点検口配管対応タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
  • 壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン

    壁点検口 1額タイプ ホワイト

    ダイケン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
    用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
  • スマートIII点検口 12.5mm カイダーベースボード工業

    スマートIII点検口 12.5mm

    カイダーベースボード工業
    3,098税込3,408
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
    仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)12.5
  • スマートIII点検口 9.5mm カイダーベースボード工業

    スマートIII点検口 9.5mm

    カイダーベースボード工業
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
    中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
    仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)9.5
  • ウォールハッチWHA ナカ工業

    ウォールハッチWHA

    ナカ工業
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業

    ウォールWHT(気密壁点検口)

    ナカ工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途室内用壁点検口仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • 高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
  • 高気密型壁点検口 標準タイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 標準タイプ

    城東テクノ
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番
  • アルミ軒裏換気口 BXカネシン

    アルミ軒裏換気口

    BXカネシン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
    用途見切や派風部分に取り付ける換気金物付属品ステンレスカラービス×4材質アルミニウム(JIS H4040)アイボリー
  • 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学

    壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)

    フクビ化学
    46,980税込51,678
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
    オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
  • 壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ) フクビ化学

    壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ)

    フクビ化学
    45,980税込50,578
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
    オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
  • 壁用点検口枠 1型 フクビ化学

    壁用点検口枠 1型

    フクビ化学
    59,980税込65,978
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
    オフホワイト
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200 椿本チエイン

    つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200

    椿本チエイン
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。
    仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710
  • 高気密型壁点検口 高断熱タイプ 城東テクノ

    高気密型壁点検口 高断熱タイプ

    城東テクノ
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
    材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリータイプ丁番熱貫流率(W/m2・K)3.6
  • 1枠タイプ 壁点検口 ダイケン

    1枠タイプ 壁点検口

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1台
    10日以内出荷
    専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
    付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
  • 壁用点検口枠N15(12.5) フクビ化学

    壁用点検口枠N15(12.5)

    フクビ化学
    87,980税込96,778
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
    オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
  • 壁用点検口枠N15(9.5mm) フクビ化学

    壁用点検口枠N15(9.5mm)

    フクビ化学
    83,980税込92,378
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
    オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
  • 壁用点検口枠N15(15mm用) フクビ化学

    壁用点検口枠N15(15mm用)

    フクビ化学
    93,980税込103,378
    1箱(25台)
    3日以内出荷
    カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
    オフホワイトボード厚さ(mm)15
  • アルミ小屋裏点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏点検口

    BXカネシン(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウムシルバー

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

壁点検口